絞り込み
機能
  • 機能クッション性(1)
  • 機能絶縁(9)
  • 機能耐滑性(1)
  • 機能軽量(1)
形状
形状
ハイカット(2)
形状
ミドルカット(1)
形状
ローカット(2)
サイズ(cm)
  • 25
  • 23.5(4)
  • 24(11)
  • 24.5(10)
  • 25.5(10)
  • 26(12)
  • 26.5(9)
  • 27(11)
  • 27.5(7)
  • 28(11)
  • 29(4)
  • 30(4)
材質(先芯)
  • 材質(先芯)なし(2)
  • 材質(先芯)樹脂製(4)
  • 色ブラック(1)
材質(アッパー)
  • ゴム(2)
  • 天然皮革(3)
ゴム・天然皮革
規格
  • JIS規格合格(3)
  • その他(1)
JIS規格合格・その他
甲被タイプ
  • 甲被タイプスリッポンタイプ(1)
  • 甲被タイプ紐タイプ(4)
スリッポンタイプ・紐タイプ
ブランド
  • ヨツギ(5)
  • ミドリ安全(3)
  • 渡部工業(3)
  • シモン(1)
ヨツギ・ミドリ安全・渡部工業・シモン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐電靴とは、絶縁靴とも呼ばれ、低圧回路(商用電圧)に誤って触れても感電を軽減できる絶縁性に優れた靴です。耐電靴は、電気工事や電気保全作業の安全性を高めます。すね部分までガードする長靴タイプの絶縁靴が多いですが、短靴やオーバーシューズもあります。作業環境に必要な耐電圧を確認したうえで製品を選びましょう。なお、同じ「タイデン」の読みでも「耐電」ではなく「帯電」と表記される別の語があります。これは、静電気の帯電防止性能のことです。モノタロウでは、静電気の帯電防止性能を持つ靴を「静電靴」カテゴリに分類しています。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
クッション性
クッション性(1)
絶縁
絶縁(9)
耐滑性
耐滑性(1)
軽量
軽量(1)
  • 絶縁ゴム長靴 ヨツギ

    絶縁ゴム長靴

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から12日以内出荷
    7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
    種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
  • 電気用天然ゴム長靴 渡部工業

    電気用天然ゴム長靴

    渡部工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性に優れています。
    用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)使用電圧(V)7000以下標準質量(g/片足)1000(26cm)機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 ミドリ安全

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1足
    当日出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0 ヨツギ

    絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0

    ヨツギ
    25,980税込28,578
    1足
    欠品中
    安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)。高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
    用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
  • 絶縁ゴム長靴えぐり ヨツギ

    絶縁ゴム長靴えぐり

    ヨツギ
    20,980税込23,078
    1足
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質(アッパー)天然ゴム機能絶縁材質(先芯)なし適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 絶縁ゴム長靴 えぐり ヨツギ

    絶縁ゴム長靴 えぐり

    ヨツギ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1足
    当日出荷から9日以内出荷
    膝が曲げやすく、作業性の良い絶縁長靴です。
    用途7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業など仕様定期自主点検必要材質天然ゴム種類作業靴規格厚生労働省検定合格品使用電圧(V)交流7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 電気用ゴム長靴(先芯入り) 渡部工業

    電気用ゴム長靴(先芯入り)

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
  • 絶縁樹脂長靴 ヨツギ

    絶縁樹脂長靴

    ヨツギ
    14,980税込16,478
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適正電圧(V)交流・直流7000以下
  • 安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン

    安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁

    シモン
    9,598税込10,558
    1足
    5日以内出荷から6日以内出荷
    低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
    用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁 ミドリ安全

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

    ミドリ安全
    9,698税込10,668
    1足
    3日以内出荷から5日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下足幅EEE試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 ミドリ安全

    絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁

    ミドリ安全
    17,980税込19,778
    1足
    3日以内出荷
    工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
    用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S/H合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁足幅EEE材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • 低圧ゴム長靴25.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴25.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7508材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)25機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴

その他用途・機能別靴』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁靴/耐電靴