カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- CUSTOR(クストー)(5)
- DEEN(1)
- HASCO(1)
- JAPPY(1)
- JTC(25)
- KOTO(1)
- KTC(8)
- Meltec(大自工業)(1)
- REX(レックス)[自動車用品](8)
- SIGNET(シグネット)(1)
- WADAI(5)
- イスコ(1)
- エスコ(8)
- エーモン(3)
- ハゼット(6)
- フジ矢(1)
- 室本鉄工(1)
- 日平機器(1)
- 日立オートパーツ&サービス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組全長(mm)約75ピン径(Φmm)0.7ピン長L(mm)37最大電圧(V)100
ターミナル抜取ツール
(54件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。販売区分業務用
カプとる(スタンダード)
WADAI¥2,898税込¥3,1881個当日出荷・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・万能なストレートタイプ。・初心者から上級DIYユーザー様まで扱える万能タイプ。・一般的なカプラー外し。・プロ整備士にも。・特殊な先端形状で固着したカプラーを簡単に外せる工具。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:90全長(mm)211質量(g)191最大開口(mm)45
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(2個)当日出荷極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10Aセット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
リレープライヤー
(25件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118販売区分業務用
極細テストリードピン
CUSTOR(クストー)(16件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。全長(mm)約62色黄先端寸法(mm)2.6ピン径0.4
細線用電工ペンチ
エーモン(21件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷細線作業の必需品! 被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。用途細線(0.3sq以下)専用適合0.1~0.3mm全長(mm)約160材質(本体)S50C炭素鋼材質(グリップ)軟質塩化ビニール
カプとる90°
WADAI¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・狭い場所でも使える、プロも常用の整備工具。・横から差し込む特殊モデル。・中級から上級DIYユーザー様・整備士。・エンジンルームの横向きカプラーに。・難所対応用として2本目に。・他に類を見ない90°の曲げ加工。・さびにくいステンレス銅製。・ロックタブ式カプラーOK用途固着したカプラー外しに材質SUS420J2ステンレス銅製寸法(mm)ヘッド部:68全長(mm)165質量(g)191最大開口(mm)35
カップリングツール
室本鉄工(10件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881丁当日出荷シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応! カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。トラスコ品番323-0317全長(mm)190質量(g)190
カプとる65°ミニ
WADAI¥2,998税込¥3,2981個欠品中カプとる65°サイズ比 35%小型化した使いやすいコンパクトタイプ。特殊な先端と角度で 指に負担なく、狭い場所の固着したカプラーも簡単に外せます用途固着したカプラー外しに。外車のロックタブ式カプラー外しに材質ステンレス鋼製全長(mm)120質量(g)68最大開口(mm)33ヘッド長(mm)46
カップリングプライヤー
DEEN(2件のレビュー)¥5,600税込¥6,1601本当日出荷カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。全長(mm)200
コネクタハウジングプライヤ
KTC(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281個当日出荷自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。全長(mm)194~208質量(g)177
リレープライヤー スプリング付
(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン販売区分業務用
リレーテスターセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。電源(V)12/24対応
ヒューズテスター&プーラー
CUSTOR(クストー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。用途全長(mm)幅(mm)94
コネクタープライヤ
KOTO¥7,398税込¥8,1381本当日出荷配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)
フジ矢¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5色ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
圧着ペンチ
JTC¥3,398税込¥3,7381個当日出荷1台5役のマルチプライヤー用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
マルチフューザー
イスコ¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
ヘッドランプレンズ交換ツールセット
KTC¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
圧着ペンチ
JTC¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
12PCS ターミナルリリースツールセット
JTC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷グリップ付きで滑りにくい。 収納や持ち運びに便利なハードケース入り よく使うサイズの12個入りセット用途コネクターを傷つけることなく、プラスチックコネクターから端子を取り外すことができます。
ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ
KTC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
ヘッドランプレンズウェッジ
KTC¥539税込¥5931個3日以内出荷レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
サーキットテスター
JTC¥8,998税込¥9,8981個32日以内出荷通常の通電チェック以外にもバッテリーにつないで電気を流せるのでモーター、電球の節電チェックも可能使用範囲6~24V 8Aまでコード長さ(cm)170RoHS指令(10物質対応)対応

















































![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)