絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • DEEN(1)
  • HASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • JTC(25)
  • KOTO(1)
  • KTC(8)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](8)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • WADAI(5)
  • イスコ(1)
  • エーモン(3)
  • ハゼット(6)
  • フジ矢(1)
  • 室本鉄工(1)
  • 日平機器(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm 【1.】先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm【2.】先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm【3.】先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm【4.】先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm【5.】先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。
    材質ステンレス・真鍮ケース寸法(mm)100×72×21
  • 自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ

    自動車用ヒューズテスター&プーラー

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    翌々日出荷
    プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
    材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
  • 電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ

    電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1本
    翌々日出荷
    一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
    材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
  • リレー用プライヤー エスコ

    リレー用プライヤー

    エスコ
    ¥5,950税込¥6,545
    1丁
    翌々日出荷
    先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。リレーを損傷させる可能性を抑えつつ、ソケットから浮かせて外すことができます。
    用途国産・輸入車の電子リレーの取り外し用幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm 【1.】先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm【2.】先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm【3.】先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm【4.】先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm【5.】先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    材質ステンレスケース寸法(mm)100×72×21
  • ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット エスコ

    ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1セット
    翌日出荷
    ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
    セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
  • 200mm電工ペンチ(ばね付) エスコ

    200mm電工ペンチ(ばね付)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    仕様あらゆる電気工事に役立つ1本!全長(mm)200切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
  • 225mm電工ペンチ(強力型) エスコ

    225mm電工ペンチ(強力型)

    エスコ
    ¥8,020税込¥8,822
    1個
    翌日出荷
    仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm

『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具