絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • ABB(10)
  • BOURNS(287)
  • EPCOS(26)
  • FACOM(25)
  • FPC(9)
  • JTC(66)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
  • KTC(36)
  • Panasonic(パナソニック)(60)
  • Pro-Auto(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](9)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • TDK(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • ハゼット(13)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 京セラ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2L バッテリーフィラー エスコ

    2L バッテリーフィラー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,470税込¥1,617
    1個
    当日出荷
    材質PE寸法(mm)133×260×263(H)容量(L)2ノズル径(Φmm)13
  • スパークプラグゲージ エスコ

    スパークプラグゲージ

    エスコ(15件のレビュー)
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
    適合範囲(mm)0.5~2.5
  • イグニッションスパークテスター エスコ

    イグニッションスパークテスター

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    欠品中
    プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
    エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
  • レフレクトメーター エスコ

    レフレクトメーター

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
    冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
    エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
  • スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション エスコ

    スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥975税込¥1,073
    1個
    当日出荷
    用途すき間の計測・調整にエスコ品番EA604PC-2種別電子点火用
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    当日出荷
    仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
  • スパークプラグギャッパー[スタンダード] エスコ

    スパークプラグギャッパー[スタンダード]

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥850税込¥935
    1個
    当日出荷
    スタンダード用
    用途すき間の計測・調整に。エスコ品番EA604PC-1
  • NOXセンサーソケットセット エスコ

    NOXセンサーソケットセット

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1セット
    翌日出荷
    6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
    材質スチール寸法(mm)24、30全長(mm)83、87
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm 【1.】先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm【2.】先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm【3.】先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm【4.】先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm【5.】先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。
    材質ステンレス・真鍮ケース寸法(mm)100×72×21
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥285~税込¥314~
    1個
    翌々日出荷
    プラグを緩めた後、引き抜く為のプラグ保持用のゴムが内部に付属しています。
    材質クロムバナジウム鋼差込角(inch)3/8”
  • スパークプラグスレッドチェザー エスコ

    スパークプラグスレッドチェザー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,260税込¥2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA514BC全長(mm)65.5適合ねじ(mm)14、18
  • 自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ

    自動車用ヒューズテスター&プーラー

    エスコ
    ¥2,080税込¥2,288
    1個
    翌々日出荷
    プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
    材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
  • 電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ

    電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)

    エスコ
    ¥5,030税込¥5,533
    1本
    翌々日出荷
    一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
    材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
  • リレー用プライヤー エスコ

    リレー用プライヤー

    エスコ
    ¥5,950税込¥6,545
    1丁
    翌々日出荷
    先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。リレーを損傷させる可能性を抑えつつ、ソケットから浮かせて外すことができます。
    用途国産・輸入車の電子リレーの取り外し用幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    ¥13,300税込¥14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm 【1.】先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm【2.】先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm【3.】先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm【4.】先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm【5.】先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    材質ステンレスケース寸法(mm)100×72×21
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥350~税込¥385~
    1個
    翌々日出荷
    差込角(inch)1/2”
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥2,560税込¥2,816
    1本
    翌日出荷
    ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
    全長(mm)63.5質量(g)110対辺(mm)16外径(Φmm)22差込角(inch)1/2
  • スパークプラグソケット エスコ

    スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥3,060税込¥3,366
    1本
    翌日出荷
    ディープソケットとの見分け容易な新形状。スパークプラグが落下しないマグネット付きです。6ポイント。
    全長(mm)65質量(g)160対辺(mm)20.8外径(Φmm)26.5差込角(inch)1/2
  • ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット エスコ

    ヘッドランプレンズ交換プライヤーセット

    エスコ
    ¥15,300税込¥16,830
    1セット
    翌日出荷
    ヘッドランプレンズの分解・取付作業がスムーズにできます。ヘッドランプの破損リスクを軽減し、時短を実現します。専用リムーバー&ウェッジで確実に引き離し、爪の再勘合を防止。作業空間を確保。ガスケットがつきにくい専用ヘラで、ハウジングへの入れ込み作業がスムーズに。ヘッドランプレンズ交換作業に必要な専用ツールをワンセットに。
    セット内容プライヤー、ウェッジ×2個、ガスケット用ヘラ
  • ヘッドライト光軸調整レンチ エスコ

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    エスコ
    ¥2,710税込¥2,981
    1本
    翌日出荷
    ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
    寸法(mm)60×15×35
  • 3/8"DRx14mm スパークプラグソケット エスコ

    3/8"DRx14mm スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥845税込¥930
    1個
    翌日出荷
    材質クロムバナジウム合金鋼鍛造、表面クロムメッキ全長(mm)63.5対辺(mm)14外径(Φmm)18.3差込角(inch)3/8"
  • 3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット エスコ

    3/8"DR/14x250mm スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)250質量(g)250対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
  • 3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット エスコ

    3/8"DR/14.0x250mm スパークプラグソケット

    エスコ
    ¥4,750税込¥5,225
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)250質量(g)271対辺(mm)14外径(Φmm)19差込角(inch)3/8"(9.5mm)
  • フレキシブルプローブキット エスコ

    フレキシブルプローブキット

    エスコ
    ¥3,940税込¥4,334
    1個
    翌日出荷
    シリコン製プローブで180°曲げることが可能です
    材質シリコン全長(mm)93ピン径(Φmm)0.96
  • 導通テスター エスコ

    導通テスター

    エスコ
    ¥4,430税込¥4,873
    1個
    翌日出荷
    プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています
    全長(mm)185コード長さ(m)1.2使用範囲DC28V以下
  • 200mm電工ペンチ(ばね付) エスコ

    200mm電工ペンチ(ばね付)

    エスコ
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌日出荷
    仕様あらゆる電気工事に役立つ1本!全長(mm)200切断能力銅・アルミケーブル:直径15mm
  • 225mm電工ペンチ(強力型) エスコ

    225mm電工ペンチ(強力型)

    エスコ
    ¥8,020税込¥8,822
    1個
    翌日出荷
    仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様全長(mm)225mm切断能力硬線:直径3.0mm、銅・アルミ:直径14mm
  • バッテリーリフター エスコ

    バッテリーリフター

    エスコ
    ¥5,490税込¥6,039
    1個
    翌日出荷
    全てのバッテリーに合います。
    材質スチール
  • 3/8sqx20.8mm プラグソケット エスコ

    3/8sqx20.8mm プラグソケット

    エスコ
    ¥5,840税込¥6,424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617YP-208差込角(inch)3/8
電気系統用工具