クロスレンチ 17×19×21mm(厚口形状)21mm(薄口形状)
薄口21mmソケットは特殊アルミホイールに対応。
緊急ツールとして車に安心常備。
強度に優れたクロムバナジウム鋼です。
- 用途
- タイヤ交換の便利ツール。
- トラスコ品番
- 466-9329
- 材質
- 本体:クロムバナジウム鋼・センターキャップ:ポリプロピレン
- サイズ(mm)
- 17・19・21(厚口形状)・21(薄口形状)
- 内容量
- 1箱(20個)
注意
※必ず手で回してください。※ナットに対してまっすぐ差し込んでください。斜めの場合、ソケットの破損になります。
※レンチに乗る、蹴る、叩く、落す等の行為をしないでください。レンチが破損する恐れがあり、大変危険です。
ブレーキ/足廻り関連工具 の新着商品
カテゴリ










![ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129016-260908-02.jpg)
![パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品] パーキングブレーキスプリングコンプレッサー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129007-260908-02.jpg)
![ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキシリンダーホーン3本足 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616282-260903-02.jpg)

![カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品] カップサポート4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616352-260903-04.jpg)










