絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(3)
  • JTC(25)
  • エスコ(8)
  • REX(レックス)[自動車用品](8)
  • ハゼット(6)
  • CUSTOR(クストー)(5)
  • WADAI(5)
  • エーモン(3)
  • 日立オートパーツ&サービス(3)
  • イスコ(1)
  • フジ矢(1)
  • 室本鉄工(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • HASCO(1)
  • JAPPY(1)
  • KOTO(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • DEEN(1)
  • はくでん(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタハウジングプライヤ KTC

    コネクタハウジングプライヤ

    KTC(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
    全長(mm)194~208質量(g)177
  • リレープライヤ KTC

    リレープライヤ

    KTC(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    1つの工具でリレーソケットのフックを解除しながらリレーを引抜きが可能。 フックが無く素手では引き抜く事ができない個所にも最適。
    用途自動車に使用されているプラグインリレーの取外し。適合リレー周辺が狭い車両等。リレーサイズW22.5×D15×H25.5mmのプラグイン端子リレー。質量(g)188寸法L1(mm)185寸法L2(mm)60寸法W(mm)47アズワン品番65-2490-26
  • ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ KTC

    ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ

    KTC
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    先端に剥離性のあるシリコンを採用することで、くっつきにくくスムーズに取付けが可能です。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)150質量(g)8
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
  • ヘッドランプレンズウェッジ KTC

    ヘッドランプレンズウェッジ

    KTC
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • ヘッドランプレンズリムーバークロー KTC

    ヘッドランプレンズリムーバークロー

    KTC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    先端は隙間に差しこみやすい一直線形状。
    用途AP601の先端の替え。質量(g)14
  • ヘッドランプレンズリムーバー KTC

    ヘッドランプレンズリムーバー

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    握ると先端が開き、クロー先端の独自形状で滑らず確実に開きを保持します。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)179質量(g)191

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

電装工具