絞り込み
エコロジープロダクト

ネジ修正アダプター
トップ工業(21件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。用途工具接続タイプ いろいろなサイズのネジに対応可能
タップ&ダイスセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥22,980税込¥25,2781セット欠品中ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。 ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。 あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。 ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
21ピースタップダイス
Thread Master(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷セット内容タップ・ダイスM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.5、M12×1.75、ダイスハンドル×1本、タップハンドル×1本、ドライバー
9.5sqボルトツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。 折れたボルトの中心にドリルで下穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)19
ねじ抜きレスキュービット
EARTH MAN¥1,498税込¥1,6481個当日出荷簡単2ステップ!用途電動ドライバーでなめたねじを外す!材質ハイス鋼適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
9.5sqレールセット(ボルトツイスター)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.レール(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
12.7sqボルトツイスター
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ボルトの劣化や固着、オーバートルクなどにより頭の取れてしまったボルトを抜き取ることが出来るソケットです。折れたボルトの中心にドリルでした穴を開け、ボルトツイスターを挿入して回せばガッチリと食い付き、折れたボルトを抜き取ることが出来ます。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D2(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
折れ込みボルト抜きセット
Thread Master¥2,198税込¥2,4181セット(4本)当日出荷折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。サイズ(mm)M5~12用
折れ込みボルト抜き
Thread Master¥589~税込¥648~1個当日出荷折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。 折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。 お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。