絞り込み
厚さ(mm)
- 1.0~3.2(1)
色
グレー(1)
ブラック(1)
長さ(mm)
- 2000
- 1000(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 7000(1)
- 8000(1)
- 9000(1)
- 10000(1)
- 15000(6)
- 20000(1)
- 75000(7)
ブランド
- ホッティーポリマー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
1.0~3.2(1)

シリコーントリム HR-09タイプ
ホッティーポリマー¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から7日以内出荷接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして材質(本体)シリコーンゴム適合板厚(mm)1.0~3.2使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
『トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります
- トリム(両面リップ)
- 抗菌トリム
- エッジガード
- フラップシール
- トリム(片面リップ)
- トリムシール