160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所

    トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC

    岩田製作所(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所

    トリム1350シリーズ(両面リップ) 材質PVC

    岩田製作所
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリム HR-09タイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリム HR-09タイプ

    ホッティーポリマー
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    接着剤なしでエッジへの取り付けが可能です。 外装にシリコーンゴムを使用することにより特性である高耐熱性、高耐薬品性を有する製品となっています。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械のパッキンとして適合板厚(mm)1.0~3.2材質(本体)シリコーンゴム使用可能温度範囲-60~170℃材質(芯金)鉄(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 150シリーズTPE 1M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 1M

    岩田製作所
    999税込1,099
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)83長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 2M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 2M

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)166長さ(m)2材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所

    トリム750シリーズ(両面リップ) 材質PVC

    岩田製作所
    7,998税込8,798
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 150シリーズTPE 3M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 3M

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)249長さ(m)3材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 1M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 1M

    岩田製作所
    859税込945
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)71長さ(m)1材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • ノンタッキーシリコーントリム ホッティーポリマー

    ノンタッキーシリコーントリム

    ホッティーポリマー
    3,788税込4,167
    1巻(1m×1巻)ほか
    6日以内出荷
    画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性・摺動性を改善した「シリコーントリム(R)」です。 「ノンタッキーシリコーントリム」は高耐熱性、高耐薬品性、高寿命で、かつ取り扱い性が良い従来の「シリコーントリム(R)」を、画期的なフッ素ガス表面処理によりシリコーンゴムの特長であるタック性を改良した製品です。 シリコーンゴムの表面をフッ素ガスに接触(気相処理)し、シリコーンゴムの表面を化学的に改質しています。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのような表面積層コートでは無く化学的に改質するため、コート製品とよりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。 また、固着防止性能や摺動性の向上、及びシリコーンゴムの特長でもある粘着性を改善することが出来、埃や汚れの付着を低減することが可能です。 その上、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性は従来のシリコーントリムと同等の性能を維持することが可能です。 「シリコーントリム」は芯金構造のため接着剤を使用せず容易な取り付けが可能です。 それ故取り外しも容易に出来るため、メンテナンス性に優れます。 内部の芯金には防錆性や柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」タイプをラインアップ。
    用途医療機器、試験機器、検査機器、食品機械、半導体製造装置等のパッキンなどに使用されています。 「シリコーントリム(R)」は使用目的に合わせて幅広く利用できます。 「シリコーントリム(R)」はホッティーポリマー株式会社の登録商標です。材質シリコーンソリッド材質(芯金)ステンレス(SUS443)製パンチングメタル色調グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 150シリーズTPE 10M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 10M

    岩田製作所
    9,798税込10,778
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)830長さ(m)10材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 10M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 10M

    岩田製作所
    8,598税込9,458
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)710長さ(m)10材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 9M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 9M

    岩田製作所
    8,998税込9,898
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)747長さ(m)9材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズ PVC 岩田製作所

    トリム 750シリーズ PVC

    岩田製作所
    7,998税込8,798
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)3.2用
  • トリム 150シリーズTPE 55M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 55M

    岩田製作所
    54,980税込60,478
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4565長さ(m)55材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 64M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 64M

    岩田製作所
    53,980税込59,378
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4544長さ(m)64材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 52M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 52M

    岩田製作所
    49,980税込54,978
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4316長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 7M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 7M

    岩田製作所
    6,998税込7,698
    1箱(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)581長さ(m)7材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 24M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 24M

    岩田製作所
    19,980税込21,978
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1704長さ(m)24材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 52M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 52M

    岩田製作所
    42,980税込47,278
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3692長さ(m)52材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 20M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 20M

    岩田製作所
    16,980税込18,678
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1420長さ(m)20材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 61M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 61M

    岩田製作所
    49,980税込54,978
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4331長さ(m)61材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 55M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 55M

    岩田製作所
    46,980税込51,678
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3905長さ(m)55材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 67M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 67M

    岩田製作所
    67,980税込74,778
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5561長さ(m)67材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 51M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 51M

    岩田製作所
    49,980税込54,978
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4233長さ(m)51材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 45M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 45M

    岩田製作所
    44,980税込49,478
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3735長さ(m)45材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 19M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 19M

    岩田製作所
    15,980税込17,578
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1349長さ(m)19材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 4M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 4M

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)284長さ(m)4材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 37M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 37M

    岩田製作所
    36,980税込40,678
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3071長さ(m)37材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 47M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 47M

    岩田製作所
    46,980税込51,678
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3901長さ(m)47材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 60M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 60M

    岩田製作所
    49,980税込54,978
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4260長さ(m)60材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 8M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 8M

    岩田製作所
    7,998税込8,798
    1袋(1本)ほか
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)664長さ(m)8材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 59M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 59M

    岩田製作所
    49,980税込54,978
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4189長さ(m)59材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 74M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 74M

    岩田製作所
    62,980税込69,278
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5254長さ(m)74材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 62M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 62M

    岩田製作所
    62,980税込69,278
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)5146長さ(m)62材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 49M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 49M

    岩田製作所
    49,880税込54,868
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)4067長さ(m)49材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 150シリーズTPE 46M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 46M

    岩田製作所
    45,980税込50,578
    1箱(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)3818長さ(m)46材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 25M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 25M

    岩田製作所
    20,980税込23,078
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1775長さ(m)25材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 32M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 32M

    岩田製作所
    26,980税込29,678
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)2272長さ(m)32材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 8M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 8M

    岩田製作所
    6,798税込7,478
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)568長さ(m)8材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • トリム 750シリーズTPE 27M 岩田製作所

    トリム 750シリーズTPE 27M

    岩田製作所
    22,980税込25,278
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)1917長さ(m)27材質(芯金)A5052模様3.(表面)

トリム・トリムシール』には他にこんなカテゴリがあります

トリム(両面リップ)