絞り込み
最高使用温度(℃)
  • 80
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • 60(24)
  • 90(4)
  • 93.3(1)
  • 120(1)
  • 121(6)
  • 149(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(9)
  • ADVANTEC(4)
  • アドバンテック(4)
  • TRUSCO(2)
  • アイオン(2)
  • 日本フイルター(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • 富士フイルム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
純水製造・純水関連とは、純水を製造する器具やフィルター、滅菌精製水、脱イオン水などです。純水製造装置や器具は、研究・実験の現場での洗浄用や電子工業用水、メッキ用水、レンズ洗浄用水などで利用できます。各種のフィルターは、工業用水や井戸水のろ過、鉄さびや酸・アルカリ薬品のろ過など広い用途に利用できます。イオン交換法を用いた精製水をはじめ、フィルター、純水製造器など予算に応じて豊富な種類があります。フィルターは、臭いの除去に優れた活性炭、ポリエステル製など用途に合わせたものがあります。
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ モノタロウ

    カートリッジフィルター 糸巻き 10インチ

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。 脱イオン水やRO(逆浸透膜)水、超純水などの製造の一番初めに不純物を取り除き、その後の工程をスムーズにし、劣化を防ぐためのフィルターです。 世界標準寸の250mm(10インチ)ですので、他メーカーのハウジングにも合います。 特殊紡糸法により不純物を含まない高性能糸巻式カートリッジフィルターです。
    用途工業用水・井戸水のろ過 酸・アルカリ薬品のろ過 精密ろ過の前ろ過 塗料液・定着液のろ過 溶剤・油性類のろ過 メッキ液のろ過 洗浄水の再生ろ過全長(mm)250内径(Φmm)27材質(フィルター)PP外径(Φmm)63最高使用温度(℃)80推奨流量(L/min)2以下標準流量(L/min)4以下限界圧損(Mpa)(交換までの入口と出口の圧力差)△P=0.1以上適合ハウジングサイズ10インチ
  • ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター

    ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

    日本フイルター(18件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。
    用途工業用水や井戸水のろ過。 鉄サビ・濁質のろ過。 酸・アルカリ薬品のろ過。 洗浄水のろ過。材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)61最高使用温度(℃)80
  • フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L モノタロウ

    フィルターバッグ 水処理用 ポリプロピレン 最大流量680L

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質PP最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ショートタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S400N材質ポリプロピレン(PP)最大流量(L/min)340圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×457
  • トーセル ADVANTEC

    トーセル

    ADVANTEC(13件のレビュー)
    ¥1,088~税込¥1,197~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。 耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよびほとんどの有機溶剤の濾過に使用できます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)PP
  • 水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用フィルターバッグ NBシリーズ(ロングタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    当日出荷
    頻繁なフィルター交換が必要な、粗めのろ過に適しています。 樹脂成型リングにより、シール互換性に優れています。 フィルターバッグは、折りたたんでかさを減らすことができるため、廃棄コストの低減に有効です。金属リングを使用していないため、分別廃棄の手間もありません。
    用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。適合EV-S800N材質ポリプロピレン最大流量(L/min)680圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14最高使用温度(℃)80外径D×長さL(mm)178×813最大許容正差圧(MPa)0.24(20℃のとき)
  • ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター ADVANTEC

    ポリプロピレンワインドカートリッジフィルター

    ADVANTEC(3件のレビュー)
    ¥1,088税込¥1,197
    1本
    当日出荷
    界面活性剤を使用せずに紡糸したエンドレスのポリプロピレン長繊維を撚糸せずにワインディングした繊維の離脱、溶出分がほとんどないワインドカートリッジフィルターです。TCWタイプは、多くの繊維からなるヤーン(繊維の束)を、中心筒より緩やかな密度勾配が得られるよう巻き上げたデプスタイプのカートリッジフィルターです。見掛けの濾層は約15mmですが、液体が渦巻状に通過するため、実質の濾層は厚く、また緩やかな密度勾配があるので、長い濾過寿命が得られます。
    用途石油化学、一般化学工業における各種中間体および製品の濾過。石油精製、機械工業などにおける燃料、タービン油、切削油、潤滑油などの濾過。合成樹脂、塗料業界などにおける樹脂、塗料などの高粘着性液体の濾過。食品、飲料、醸造業界における用水、シロップ、香料、食用油などの濾過。製薬、電子工業業界などにおける純水、洗浄水の濾過。メッキ業界における酸、アルカリ溶液の濾過。磁気テープ業界における磁気材などの濾過。各種工業における工業用水、廃水、ボイラー復水の濾過全長(mm)250材質(フィルター)PP最高使用温度(℃)80差圧(kPa[psi])490材質(コア)ポリプロピレン適合ハウジングサイズ10インチ
  • PPメルトブローカートリッジフィルター TRUSCO

    PPメルトブローカートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン(100%)を使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 ポリプロピレンの極細繊維を自己熱接着するため、繊維の脱落はほとんどありません。 また、ろ過抵抗が少なくろ過流量が大きくなります。 界面活性剤を一切使用していないため、抽出物の心配は無く、泡立ちもありません。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)外径(mm)63内径(mm)30
  • PP不織布カートリッジフィルター TRUSCO

    PP不織布カートリッジフィルター

    TRUSCO
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレンと発泡ポリエチレン(キャップ)のみを使用しているため、酸からアルカリ溶液まで幅広く使用できます。 熱溶着させた不織布から形成されているため、繊維の脱落はほとんどありません。 ポリプロピレンのコアにポリプロピレンの不織布を積層させることにより従来のワインドカートリッジフィルターに比べ、高精度なフィルターとなります。 両端にポリエチレンキャップを装着しており、シール性を強化しました。
    用途工業用水等の各種水処理に。材質/仕上本体:不織布・ポリプロピレン、キャップ:発泡ポリエチレン外径(mm)62内径(mm)30
  • オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    オールポリプロピレン製フィルターバッグ ショート

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)183×407最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT1
  • PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテック

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    アドバンテック
    ¥9,598税込¥10,558
    1本(1本)
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため、長いろ過寿命が得られるタイプです。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
  • カートリッジフィルタ TCW-PPD アドバンテック

    カートリッジフィルタ TCW-PPD

    アドバンテック
    ¥2,098税込¥2,308
    1本(1本)
    5日以内出荷
    エンドレス長繊維の採用により繊維の離脱がほとんどない、ポリプロピレンワインドカートリッジフィルタです。
    仕様●公称孔径:5μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)500 (20インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレンろ材/SUSリングフィルターバッグ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14
  • Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1箱(25本)
    当日出荷から80日以内出荷
    中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
    用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
  • フィルターエレメント WST アイオン

    フィルターエレメント WST

    アイオン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
    用途電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルター食品・醸造・製薬・化成品など、さまざまな分野でご使用頂けます。内径(Φmm)26外径(Φmm)70最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.2
  • デプスカートリッジフィルタ TCPD アドバンテック

    デプスカートリッジフィルタ TCPD

    アドバンテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(1本)
    5日以内出荷
    フィルタの空隙率が高く、外側から内側になるほど孔径が小さくなるように構成されたデプスタイプのカートリッジフィルタです。
    仕様耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250 (10インチ)耐薬品性酸・アルカリおよびほとんどの有機溶剤のろ過に使用できます。最高使用温度(℃)80
  • コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE ADVANTEC

    コーテッドタイプカートリッジフィルタ TCYE

    ADVANTEC
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレンテレフタレートの不織布にセルロースアセテートをコーティングしたフィルタを使用しています。 従来のメンブレンカートリッジフィルタと比べ低価格で、また繊維製フィルタと同程度のコストで、高効率のろ過が行えます。
    用途食品・飲料における用水などのろ過、ビール・ワイン・日本酒の仕上げろ過、超純水製造用プレフィルタなど。材質フィルタ:セルロースアセテート ポリエチレンテレフタレート コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)有効ろ過面積(cm2)6200最高使用温度(℃)80
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過長さ(mm)250質量(g)200最高使用温度(℃)80内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング47063-05、07・1BS1・5DCN1・3ALN1・1HB1・1MN1-AS
  • PPプリーツカートリッジフィルタ アドバンテック

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    アドバンテック
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(1本)
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。ろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
    仕様●公称孔径:3μm●耐圧強度:0.49MPa(25℃)材質フィルタ・コア/ポリプロピレン ガスケット・Oリング/エチレンプロピレン長さ(mm)250(10インチ)有効ろ過面積(cm2)3700主な用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過 製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過最高使用温度(℃)80
  • フィルターカートリッジCWシリーズ 日本フイルター

    フィルターカートリッジCWシリーズ

    日本フイルター
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ハウジングSFH、EGL、EGHにセットして使用できます。
    用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。酸・アルカリ薬品のろ過。洗浄水のろ過。トラスコ品番198-5100材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)750タイプ糸巻き内径(Φmm)30外径(Φmm)61ろ過精度(μm)1最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングSFH-15V/H36/H45/H60/H75、EGH-3/12/24/45、EGL-3、EGLE-12/24/45
  • フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm アイオン

    フィルターエレメント WST (ダブルオープンエンド・シリコンガスケット) ろ過精度:5.0μm

    アイオン
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷
    WSTは、FDA規格適合のポリプロピレン不織布を使用した、非常に経済的なプリーツ型カートリッジフィルターです。表示精度に対し99.9%のろ過精度で、高集塵能力を有するため、メンブレンフィルターのプレフィルターとして使用した場合、フィルターライフが劇的に向上します。
    用途食品・醸造・製薬・化成品分野に。電子・半導体工業分野における純水・溶剤などのろ過に。RO・UF・メンブレンフィルターのプレフィルターに。トラスコ品番410-2703材質FDA適合オールポリプロピレン、ガスケット:シリコン長さ(mm)500タイプカートリッジ内径(Φmm)26外径(Φmm)70ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング1FAW-10SP
  • PPプリーツカートリッジフィルタ ADVANTEC

    PPプリーツカートリッジフィルタ

    ADVANTEC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    5日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。 材質が全てポリプロピレンであるため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。 TCPはフィルタの空隙率が高くろ過面積が広いため長いろ過寿命が得られるタイプ、TCPEはろ層が厚くデプス効果の高いタイプです。
    用途電子工業界での超純水・溶剤・化学薬品・磁器材等のろ過、製薬・化粧品業界でのプロセス水・溶剤・製品等のろ過、食品・飲料・醸造業界での用水・シロップ・ソフトドリンク等のろ過など。材質フィルタ・コア:ポリプロピレン長さ(mm)250耐圧(MPa)0.49(25℃)最高使用温度(℃)80
  • カートリッジフィルタ 富士フイルム

    カートリッジフィルタ

    富士フイルム
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    91日以内出荷
    ポリプロピレン製不織布をネットとともにプリーツ状にし、熱融着により一体化したカートリッジです。 耐薬品性に優れ、酸・アルカリや各種の化学薬品・溶剤、エア・各種ガスなどの微粒子除去の前ろ過や清澄ろ過に適しています。
    材質フィルタ・コア/ポリプロピレン長さ(mm)250形状ガード付 フラットシール耐圧(MPa)正圧/0.49、逆圧/0.15(25℃)最高使用温度(℃)80
  • ラボスケールフィルター MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ラボスケールフィルター MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(3個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。 フィルターカートリッジMJシリーズのスモールサイズです。
    用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、洗浄用水材質本体:ポレオレフィン複合繊維、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300内径×外径(Φmm)26×65最高使用温度(℃)80外径(mm)65内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
  • ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYLシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジSKYLシリーズのスモールサイズフィルターです。 少量のろ過に適しており、テーブルテストやフィルター選定時の評価用途に適しています。
    用途フィルター選定評価における少量及びテーブルテストのろ過、顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過材質本体:ポリプロピレン、Oリング:EPR(オプションで他材質に変更可)質量(g)300最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)26長さ(inch)2推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21適合ハウジング1ZMRA02
  • オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    オールポリプロピレン製フィルターバッグ ロング

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
    材質ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)質量(g)190外径×長さL(Φ×mm)183×813最高使用温度(℃)80推奨交換差圧(MPa)0.14適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT2
  • Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー 3M(スリーエム)

    Betafine(TM) ポリプロピレンプリーツフィルターカー

    3M(スリーエム)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    オールポリプロピレン製のクリーンな構造。高流量・低圧力損失・ロングライフ。厚みのあるろ材をプリーツ状に成型。ろ材の厚み全体でダストを補捉
    用途現像液、磁気塗料、半導体関連材質ろ材・部材:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250最高使用温度(℃)80外径(mm)68.8内径(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジング47063-11、07・1BS1・5DCN1・3、6LN1・1HB1・1MN1-S
純水製造機特集
おすすめ人気ランキング
純水製造・純水関連