1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「粘度」から絞り込む
ISO VG320(1)
SUMICO(住鉱潤滑剤)モリオイルF320
RoHS
鉱油に有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高荷重用ギヤ油。
用途高荷重、衝撃荷重下の減速機に。高温雰囲気下の減速機に。給油、更油困難な設備機械に。 トラスコ品番868-2387 褐色透明 使用温度範囲(℃)≦+150 容量(L)4 引火点(℃)220 密度(g/cm3)0.9 流動点(℃)-20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L ISO粘度グレードISO VG320 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
9,598 税込10,558
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング