絞り込み
使用流体
  • 空気(1)
管接続口径
  • 1/4(1)
切換方式
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
  • 3位置クローズドセンタ(1)
  • その他(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1~1.0
  • 0~0.7(3)
  • 0~0.8(2)
  • 0~0.9(7)
  • 0~1(2)
  • 0~1.4(1)
  • 0.1~0.7(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 0.9(18)
  • 1(15)
  • 1.0(1)
  • その他(1)
ねじの種類
  • G(1)
  • NPT(1)
  • R(1)
ブランド
  • SMC(1)
SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
エアーバルブ