絞り込み
屈曲半径(mm)
ピッチ(mm)
リンク数
エコロジープロダクト
ケーブルキャリアは、可動部に接続されたケーブルやチューブ等を保護・案内するための部品です。産業用機械や工作用機械などに使用されます。チェーンのように小さな部品が連結していることが特徴で、自由な長さの設定と柔軟な動きを実現しています。経済的で軽量なプラスチック製のものもあれば、強度にすぐれた金属製のものも存在。また、解放型と全閉型でも違いがあります。ケーブルやチューブに塵などから保護したい場合は全閉型のケーブルキャリアを選択するとよいでしょう。

プラレールチェーン用取付金具(固定端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット当日出荷から7日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。タイプ固定端用RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーン用取付金具(移動端用)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1セット当日出荷から5日以内出荷プラレールチェーン取付用金具です。 移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。タイプ移動端用RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
椿本チエイン¥359~税込¥395~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)45形式TKP45H25高さ内寸(mm)25
プラレールチェーンHPUシリーズ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥88~税込¥97~1リンク当日出荷から22日以内出荷フラップ開閉式で電線・チューブの装着が簡単なケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPOシリーズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥154~税込¥169~1セット(1リンク)ほか当日出荷から77日以内出荷ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン E03型(内のり巾5)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥65~税込¥72~1個4日以内出荷から8日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.03幅外寸(mm)8.7幅内寸(mm)5難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP13H10形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥87~税込¥96~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)13形式TKP13H10高さ内寸(mm)10
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)
椿本チエイン(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1リンク翌々日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)58形式TKP58H39高さ内寸(mm)39最大移動ストローク(mm)4.3
ブラケット E03型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から6日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
プラレールチェーンHPKシリーズ
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥70~税込¥77~1リンク4日以内出荷から9日以内出荷ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)
椿本チエイン¥969~税込¥1,066~1リンク3日以内出荷から12日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
プラチェーンダクト
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から11日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP25H15形)
椿本チエイン¥139税込¥1531リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)25形式TKP25H15高さ内寸(mm)15
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
椿本チエイン¥119~税込¥131~1リンク当日出荷から5日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)18形式TKP18H15高さ内寸(mm)15
EZチェーン Z08型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.24幅外寸(mm)24.2幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
ブラケット E045/Z045型用 旋回型(両端セット)
Igus(イグス)¥639~税込¥703~1個当日出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120寸法A(mm)-難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン E03型(内のり巾10)
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥74~税込¥81~1個5日以内出荷から6日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.05高さ外寸(mm)8高さ内寸(mm)5幅外寸(mm)13.7幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40最大ケーブル・ホース外径(mm)3
プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット当日出荷HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
EZチェーン Z045型(内のり巾16)
Igus(イグス)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピッチ(mm)13材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.11幅外寸(mm)23幅内寸(mm)16難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
EZチェーン E03型(内のり巾7)
Igus(イグス)(2件のレビュー)¥69~税込¥76~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)10材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.04幅外寸(mm)10.7幅内寸(mm)7難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.40
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)
椿本チエイン¥699税込¥7691個翌々日出荷・小形サイズから大形サイズまで最も品揃え豊富で取扱い容易。・経済的で短納期。切継ぎも簡単です。・低摩耗・低摩擦仕様タイプは、高摺動性エンプラ材料を使用することにより、ケーブル保護性向上およびクリーン度アップを実現した高性能プラケーブルベヤです。
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス
KUNIMORI¥44,980~税込¥49,478~1箱当日出荷から14日以内出荷連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
プラレールチェーンHPEシリーズ
PISCO(ピスコ)¥329~税込¥362~1セット(1リンク)ほか4日以内出荷から16日以内出荷収納部を2つに分割、フラップもそれぞれに独立、ケーブルを種類別に収納可能です。用途フラップを片側だけ開き、ケーブルの交換などの作業をすることができます。ピッチ(mm)45材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80寸法t(mm)24寸法T(mm)40最大フリースパン(m)1最大移動ストローク(m)1.9リンク数(/m)23最大ケーブル・ホース外径(mm)20最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパー式エナジーチェーン 09型(内のり巾30)
Igus(イグス)¥169~税込¥186~1個5日以内出荷ピッチ(mm)20材質(本体)イグミッドGタイプ外周側開閉(ジッパー式)使用温度範囲(℃)-40~+70質量(kg/m)0.28幅外寸(mm)38.2幅内寸(mm)30難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
ブラケット E200/Z200型用 固定型(両端セット)
Igus(イグス)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
EZチェーン E14型(内のり巾38)
Igus(イグス)¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から5日以内出荷外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械ピッチ(mm)30.5材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
ケーブル保護管2600型
Igus(イグス)¥759~税込¥835~1個15日以内出荷産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。用途各種産業機械のケーブル保護に。RoHS指令(10物質対応)対応