絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- リンナイ(804)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(63)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る

ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥269,800税込¥296,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。ステンレスのドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄付属品ステンレス ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄付属品黒 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ
BOSCH(ボッシュ)¥319,800~税込¥351,780~1台11日以内出荷ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42位置操作パネル:天面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ ドア面材取付タイプ
BOSCH(ボッシュ)¥299,800~税込¥329,780~1台11日以内出荷ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5
ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式
BOSCH(ボッシュ)¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。白のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。用途食器洗浄付属品白 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75
Induction hob IHクッキングヒーター
BOSCH(ボッシュ)¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷様々なサイズや形状の調理器具を使用できるフレックスゾ-ンを搭載したIHクッキングヒーターです。パワーブースト&17段階の火力レベルで多彩なレシピに対応します。左側の2口は1口の大きなヒーターとしても使用できる「フレックスゾーン」。さまざまなサイズや形状の調理器具を使用できることで、料理の幅が広がります。大きなサイズの調理器具でたくさんの食材を一度に調理することも、オーバル型の鍋もムラなくしっかり加熱することもできます。用途調理器具仕様調理ゾーン数/火力調節:4口/17段階材質天面操作部:セラミックガラス質量(kg)14電源単相200V 50/60Hz 30A開口寸法(mm)設置:幅560×奥行490外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)583×513×55機能セーフティ:余熱お知らせ機能/ふきこぼれ検知機能/自動消火機能/チャイルドロック/お手入れロック消費電力(kW)5.9設置方法ドロップイン