絞り込み
ブランド
- リンナイ
- モノタロウ(5)
- ノーリツ(1,717)
- INAX(LIXIL)(367)
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- TOTO(286)
- Panasonic(パナソニック)(219)
- イースタン工業(153)
- 三菱電機(151)
- パロマ(144)
- ハーフェレ(140)
- SUNWAVE(LIXIL)(125)
- ワンド(マイセット)(111)
- クリナップ(106)
- タカラスタンダード(88)
- アイオ産業(67)
- ハウステック(63)
- 日本イトミック(55)
- アサヒ衛陶(53)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(318)

コンパクトガステーブル
リンナイ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。質量(kg)7.5電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×444×180材質(天板)クリスタルコート
標準幅スタンダードガステーブル
リンナイ¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷水無片面焼きグリル。お知らせコンロ機能で使用中約30分ごとに音でお知らせ。お知らせグリル機能で使用中約5分ごとに音でお知らせ質量(kg)8電源(V)単3乾電池×2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×452×180材質(天板)クリスタルコート![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954528-240906-02.jpg)
ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス]
リンナイ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個6日以内出荷コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670217-240906-02.jpg)
コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火]
リンナイ¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ。今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。口数2口
防熱板(後壁用) RB-15B2
リンナイ¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。
防熱板(後壁用) RB-60B2
リンナイ¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷器具と壁面との距離が近いときに熱を遮断し、火災などの事故を防ぐものです。また油が飛散するのを防ぐ事ができます。。※この防熱板は、壁に「ビス」で固定するタイプです。取り付けには多少の技術が必要となります。。【ご注意】防熱板本体は熱により変色する場合があります。![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954510-240906-02.jpg)
ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A]
リンナイ¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷コンパクトで使いやすいガス1口コンロ。(Siセンサーコンロではありません)。。コンパクト薄型卓上コンロ コンパクトな薄型の卓上コンロで、場所を選びません。立消え安全装置 立消え安全装置付ですので、万一の吹き消えにも安心してお使いいただけます。圧電点火式 マッチも乾電池もいらない圧電点火式です。セラミックコートのバーナーキャップ 黒色セラミックコートにより汚れが目立ちにくく、耐久性に優れています。
炊飯専用釜
リンナイ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷3合炊き炊飯専用鍋。リンナイのコンロで炊飯機能が必要となります。用途リンナイのコンロで自動炊飯。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×202×211
ガス給湯専用機(PS扉内後方排気型)
リンナイ¥72,980~税込¥80,278~1台7日以内出荷から32日以内出荷ガス給湯専用機(PS扉内後方排気型)用途都市ガス用設置形態PS扉内後方排気型グリーン購入法適合
配管カバー(H650mm)
リンナイ¥7,598税込¥8,3581台7日以内出荷配管カバー(H650mm)用途RUJ-A,RUX-A〇〇〇6/5W(A)シリーズ質量(kg)2.6色ユーロホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×165×648![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670208-240906-02.jpg)
コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火]
リンナイ¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷煮こぼれガード設計「ワンピーストップ」。バーナーリングをトッププレートと一体(ワンピース)に。バーナー周りのスキマがなくなり、コンロ内部への煮こぼれ浸入を防ぎます。毎日のお手入れは、ごとくをはずしてトッププレートの汚れをサッと拭くだけ。すべてのバーナーに温度センサーを搭載、Siセンサーコンロ。今までは一つのバーナーにしか搭載されていなかった温度センサーが全てのバーナーに搭載されました。グリルも安全機能が搭載されており、より安心して使えるコンロに生まれ変わりました。コンロもグリルも、万一消し忘れたら自動で消火。万一、うっかり火を消し忘れても、コンロは約2時間で、片面焼グリルなら約20分で自動消火します。口数2口![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /プロパンガス /左強火] リンナイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954239-240906-02.jpg)
ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /プロパンガス /左強火]
リンナイ¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷付属品単1形マンガン乾電池(1.5V)×2個(お試し用)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)218×596×448本体質量(kg)6口数2口対応プロパンガス機能Siセンサー、高温炒めモード、調理油過熱防止装置、立消え安全装置、コンロ消し忘れ消火機能、焦げつき消火機能、点火ロック、中火点火機能、操作ボタン戻し忘れお知らせ機能、高温自動温度調節機能、コンロお知らせブザー材質(天板)ホーロー
リンナイ 一口コンロ
リンナイ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷五徳サイズ(mm):196×196。ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)。ガス接続口:Φ9.5mmゴム管。圧電点火式。立ち消え安全装置付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
レンジフード ブーツ型
リンナイ¥43,980税込¥48,3781個6日以内出荷ブーツ型・シロッコファン用途幅60cm・総高さ60cm対応質量(kg)13色ブラックフィルターアクアスリットフィルタ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×600×605特性前幕板付属しております。
...















![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C- [プロパンガス] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954528-240906-02.jpg)




![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /プロパンガス /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670217-240906-02.jpg)


![ガス1口コンロ ステンレス天板 ブラック RTE-10C [都市ガス12・13A] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954510-240906-02.jpg)










![コンパクト56cmシリーズ リンナイ RTE565PBKR [約56cm(コンパクトタイプ) /都市ガス12・13A /右強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84670208-240906-02.jpg)
![ガスコンロ[2口/左強火] ワンピーストップシリーズ ブラック RT64-2H6S-L [約60cm /プロパンガス /左強火] リンナイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83954239-240906-02.jpg)