絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(21)
- DAIKEN(旧:大建工業)(532)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- YKK AP(300)
- アイホン(401)
- エスロン(460)
- オーティス(349)
- サンポール(404)
- シンコール(578)
- タカショー(432)
- ダイケン(512)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- フクビ化学(294)
- 新日軽(LIXIL)(279)
- 東リ(321)
- 萩原(316)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
グリーン購入法適合(244)
サービス分類
- オーダー・加工(23)

チャイム用押釦
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2






たてとい S30 伸縮たて継手
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥779~税込¥857~1個ほか当日出荷から8日以内出荷角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。長さ(mm)120
モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応






たてとい T足(プラスチック)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から8日以内出荷仕様パッチン式サイズS30適合サイズ(mm)たてといS30型分類パッチン控
チャイム用小型押釦
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックス色ホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
ワイヤレステレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
...
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器