絞り込み
電源タイプ
  • 電池式(18)
  • 電源コード式(10)
  • 電源直結式(4)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • アイホン(401)
  • TOEX(LIXIL)(377)
  • 新日軽(LIXIL)(87)
  • リーベックス(60)
  • オーム電機(38)
  • ELPA(36)
  • TOSTEM(LIXIL)(26)
  • NASTA(ナスタ)(22)
  • 四国化成(10)
  • パナソニックEWエンジニアリング(9)
  • DXアンテナ(8)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • ポッシュリビング(8)
  • アイワ金属(7)
  • YKK AP(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • エスコ(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(47)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    モニター壁掛け式ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
    付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)照明LEDライト(照明用ランプ)撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
  • チャイム用押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用押釦

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    JIS CO920 IPX3 防雨形 埋込・露出取付用
    用途小勢力・100V両用適合スイッチボックス1コ用トラスコ品番836-0045質量(g)約125タイプ小型定格電圧(V)30定格電流(A)3適合電線(mm2)単線Φ0.5~2、より線Φ0.5~2
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
    質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
  • チャイム用小型押釦 Panasonic(パナソニック)

    チャイム用小型押釦

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    用途小勢力用仕様防雨形適合1コ用スイッチボックスホワイト質量(g)約30タイプ埋込・露出取付用定格電圧(V)30定格電流(A)3JIS規格C0920 IPX3適合電線単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75mm2
  • カメラ角度調整台(横用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(横用)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に 連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに付属品取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2050質量(g)約110(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作ピッ音電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ乾電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-18防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • メロディーサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディーサイン

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メロディ1音タイプのチャイムです。
    用途室内用メロディホントラスコ品番733-7973幅(mm)90ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式音量(dB)68以上
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別) Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    シティ感覚のモダンなデザインは洋風のお部屋にピッタリ。
  • サインペット/100(押ボタン別) Panasonic(パナソニック)

    サインペット/100(押ボタン別)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    電灯線からの直接配線タイプですから経済的で、電池交換などの手間もかかりません。
  • 小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません) 呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類) 受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
    用途一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に 卓上置き専用付属品ネームシール1枚仕様発信器使用台数/最大30台までトラスコ品番836-2043質量(g)約420消費電力(W)4定格電圧(V)AC100使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)使用周囲温度(℃)0~+40電源タイプ電源コード式音色プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時)音量(dB)大/約70以上、中/約58、小/約46
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    エクステリア・インテリア空間に調和する新デザイン。1トレンドのダークカラーを採用したカメラ玄関子機。お部屋の壁面になじむシンプルなデザインの親機。2代理応答(要件確認・置き配依頼)に対応。来訪者や宅配業者の呼び出しの際、着信中に「用件確認」または「置き配」の操作ボタンを押すことで、玄関子機から応答メッセージ(固定)を流すことができます。「置き配」の応答メッセージは着信時に常に自動で流すような設定もできます。1枚録画で最大30件保存(録画件数がいっぱいになると古いものから自動で消去)。昼夜問わずカラーで録画します。
  • テレビドアホン VS-SGE20LA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VS-SGE20LA

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • カメラ角度調整台(縦用) Panasonic(パナソニック)

    カメラ角度調整台(縦用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合【取付可能玄関子機】VL-VH573L-H/VL-V572L-S/VL-V571L-S/VL-V570L-S/VL-V530L-S/VL-V522L-WS/VL-V522L-S/VL-V521L-S/VL-V566-S/VL-V574L-N/VL-V523L-N/VL-V523AL-N/VL-V572AL-S/VL-V525RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン VL-SWE210KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE210KLA

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
  • ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P Panasonic(パナソニック)

    ニューサインポン(ホワイト)(押釦別)P

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    付属品取付ネジ×2(押釦別)ホワイト質量(g)約440(電池含む)定格電圧(V)DC6(アルカリ単3乾電池×4別売)適合電線(mm2)より線:0.75(Φ0.18・30心)…30m片道、0.5(Φ0.18・20心)…20m片道電源タイプ電池式適合電線径(Φmm)単線:0.9…30m片道、0.65…20m片道音量(dB)70以上(前方1m)動作電流(mA)2500以下電池寿命(年)約半(1日10回使用)
  • 卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途オフィスの受付に。仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約90(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-17防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 携帯受信器 Panasonic(パナソニック)

    携帯受信器

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
    仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)質量(g)受信器/約100(電池含む)電源パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-11音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
  • カメラ玄関子機 Panasonic(パナソニック)

    カメラ玄関子機

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷
  • メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン3種音100Vホワイト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
  • 小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール カード発信器

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    用途店舗やオフィスに 発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき付属品周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2046質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-14防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • メロディーサインW Panasonic(パナソニック)

    メロディーサインW

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
    用途室内用メロディホンです。トラスコ品番733-7981幅(mm)100ホワイト高さ(mm)135質量(g)195定格電圧(V)DC1.5(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年電源タイプ乾電池式
  • メロディサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。
    質量(g)約200電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)操作側/約DC9定格消費電力(W)2寿命10万回鳴動以上電流(mA)操作側/約1配線長100mまで電源タイプ電源コード式適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF音量(dB)65dB以上
  • 携帯受信器 Panasonic(パナソニック)

    携帯受信器

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。 呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。 振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。 番号表示が呼出し元をお知らせします。
    仕様発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます)セット内容1個用充電台質量(g)受信器/約100(電池含む)、充電台/約160電源受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz)電源電圧(V)DC2.4連続使用時間(時間)24(8時間充電、300回/1日使用にて)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年電源タイプ充電池式電波到達距離(m)約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)適合純正電池型番BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2Bアズワン品番64-5410-12音色発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ消費電流待機時/5mA以下、動作時/100mA以下音量(dB)大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
  • Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P Panasonic(パナソニック)

    Panasonic チャイム 小型押釦 EG121P

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    シンプルなボタン式チャイム。防雨型。
    用途ドア横に。 Panasonic パナソニック ドアホン チャイムホワイト定格電圧(V)30定格電流(A)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×19.5×63適合電線(mm2)単線Φ0.5~1.2、より線0.5~0.75
  • テレビドアホン VL-SE35KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • 接点出力受信器 Panasonic(パナソニック)

    接点出力受信器

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
    仕様送信器・発信器使用台数/30台質量(g)約500消費電力(W)6以下(AC100V時)定格電圧(V)AC100、DC12出力点数1出力消費電流(mA)130以下(DC12V時)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。 モニター親機にカメラを搭載。 外出中のスマホとビデオ通話ができる。 離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。 高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。 カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。 音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。 SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
    用途防犯、ホームセキュリティに。 広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。 安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂ホワイト質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)連続使用時間【子機】2照明【玄関子機】LEDライト(照明用)使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)待ち受け時間(時間)【子機】80画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイイメージセンサー【玄関子機】約100万画素
  • ワイヤレスコールスイッチ発信機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコールスイッチ発信機

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個仕様IDの数/約1000万通り質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • メロディサイン子器 Panasonic(パナソニック)

    メロディサイン子器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    EC730Wの増設子器として使用できます。(1台まで) 増設スピーカーです。押釦とは接続できません。
    トラスコ品番836-0048質量(g)約170電圧(V)定格/AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)0.2寿命10万回鳴動以上配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)電源タイプ電源コード式適合電線押釦、増設子器端子0.5~0.75mm2電線100V端子)、Φ1.6VVF電線音量(dB)65dB以上
  • テレビドアホン VL-SE35XLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35XLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
  • テレビドアホン VL-SWE310KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SWE310KFA

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    欠品中
  • ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット
    6日以内出荷
    カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
    セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
  • 小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック)

    小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途一般家庭に いつも手元に発信器を持っていたいときに付属品クリップ、リチウム電池CR2032×1個仕様IDの数/約1000万通りトラスコ品番836-2048質量(g)約40(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40操作LED点灯電池寿命約1年(1日10回使用)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)アズワン品番64-5410-16防水性JIS C0920 IPX4(防沫形)消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック)

    屋外センサーカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設モニター Panasonic(パナソニック)

    増設モニター

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)約400取付方式露出壁掛け(壁掛け金具付属)消費電力(W)待機時約2.2・動作時約4.7電源AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレビドアホン VL-SGE30KLA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SGE30KLA

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    欠品中
    グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SE50KPA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE50KPA

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • テレビドアホン VL-SE35KFA Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン VL-SE35KFA

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
玄関まわり