絞り込み
ブランド
  • Bulls(ブルズ)
  • モノタロウ(22)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2,286)
  • Panasonic(パナソニック)(1,497)
  • TOEX(LIXIL)(706)
  • シンコール(618)
  • TOSTEM(LIXIL)(589)
  • トレード(573)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(550)
  • ハイテクウッドプラス(541)
  • エスロン(507)
  • 3M(スリーエム)(453)
  • タカショー(434)
  • サンポール(403)
  • オーティス(351)
  • 東リ(321)
  • フクビ化学(310)
  • YKK AP(302)
  • 新日軽(LIXIL)(296)
  • 萩原(293)
  • アイホン(268)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ)磁石で着く 割れないミラーシートBulls(ブルズ)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
しなやかで割れないので安心。 裏面全面がマグネットシート! 安全なので、ご家庭や学校、病院、施設などに。
ミラーフィルム
エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)エコブルズケイカルBulls(ブルズ)
17,980税込19,778
1ケース(4枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1ケース(8枚)
6日以内出荷
素早い調湿効果防虫・防カビ効果優れた消臭能力天然素材で安心施工がとても簡単フレッシュドライは呼吸を繰り返して自ら調湿機能を再生するので効果が半永久的に持続します。
タイプマットタイプサイズ(cm)50×50入数2.5kg関連資料(0.64MB) (0.52MB)
防湿・気密シート Bulls(ブルズ)防湿・気密シートBulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
フレッシュドライ専用強力防湿シート Bulls(ブルズ)フレッシュドライ専用強力防湿シートBulls(ブルズ)
9,298税込10,228
1巻
5日以内出荷
用途防湿シートサイズt0.1mm×1.000mm×50m巻関連資料(0.52MB)
ブルズ キッチンパネル Bulls(ブルズ)ブルズ キッチンパネルBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1枚ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
Bullsベストセラーのキッチンパネル。「ひび」「割れ」「欠け」など運搬中の思わぬトラブルも減少し、施工も木工用超硬刃で簡単にキレイにカットできます。乾式工法で工期短縮も実現します。
幅(mm)935厚さ(mm)3
ぴったりフロアーアトラクア Bulls(ブルズ)ぴったりフロアーアトラクアBulls(ブルズ)
9,198税込10,118
1ケース(13枚)ほか
5日以内出荷
賃貸オーナーに伝えたい、アフターメンテナンス最強フローリング。サネがが無く接着剤で貼って剥がせる。カッター1本で変えたいところだけ変えられる。
長さ(mm)500石目調
床下調湿材 フレッシュドライ Bulls(ブルズ)床下調湿材 フレッシュドライBulls(ブルズ)
2,998税込3,298
1袋(10kg)
当日出荷
国産の天然鉱物「ゼオライト」の特徴を利用した床下調湿材。床下空間の湿度を調節し、結露を防ぐことで、建物の耐久性を向上させたり、臭いや有害物質を吸着して、快適な住環境を保ちます。
タイプ敷き込みタイプ関連資料(0.71MB) (0.52MB)
グランドカバーシリーズ Bulls(ブルズ)グランドカバーシリーズBulls(ブルズ)
1,998税込2,198
1袋(10kg)
5日以内出荷
【日本庭園】 和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。 雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。
使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
KOTON(コトン) インテリア吸音材 Bulls(ブルズ)KOTON(コトン) インテリア吸音材Bulls(ブルズ)
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷
置くだけで音響調整が可能な吸音材
用途部屋の四隅・壁際に設置することで室内の音響調整ができます。防音室内の壁に吸音材料の設置が不要なので、お部屋のデザイン・イメージの幅が広がります。高さ(mm)1100直径(mm)311関連資料(0.67MB)
透湿防水シートⅢ Bulls(ブルズ)透湿防水シートⅢBulls(ブルズ)
549,800税込604,780
1ケース(100枚)
4日以内出荷
住宅瑕疵担保責任の対象となる雨水侵入防止部分に最適。ハリ・コシがあり施工しやすい。ハードタイプのシートです。JIS規格適合商品(JIS A6111:2016)安定した品質を誇っています。壁体内の湿気を外に逃がすことで壁体内の結露発生を抑え、断熱材の性能劣化等を防ぎます。雨水や外気を遮断します。外気を遮断して壁体の断熱性が向上、住宅の冷暖房効率が向上します。
厚さ(mm)0.2長さ(m)50適合規格JIS A 6111:2016幅(m)1関連資料チラシ(0.66MB)
サニタリー消臭パネル Bulls(ブルズ)サニタリー消臭パネルBulls(ブルズ)
26,980税込29,678
1ケース(2枚)
5日以内出荷
生活空間の中で特に気になるニオイには、アンモニア、酢酸、硫化水素などの成分が共通しています。サニタリー消臭パネルはそれらを低減することで効果的に消臭します。
長さ(mm)2455幅(mm)935質量(kg/枚)11.6
ブルズターフ 部材 Bulls(ブルズ)ブルズターフ 部材Bulls(ブルズ)
1,998税込2,198
1巻ほか
5日以内出荷
関連資料施工説明(0.49MB)
ブルズターフ 部材 Bulls(ブルズ)ブルズターフ 部材Bulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
用途1本(1.2kg用) 1本/梱包 ターフ本体1本に対して接着剤約2~3本(現場によって異なります)仕様ブルズターフ用接着剤内容1.2kg関連資料施工説明(0.49MB)
ブルズターフ Bulls(ブルズ)ブルズターフBulls(ブルズ)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
関連資料施工説明(0.49MB)
防草・砂利下シート Bulls(ブルズ)防草・砂利下シートBulls(ブルズ)
18,980税込20,878
1巻
5日以内出荷
防草・砂利下シート 部材 Bulls(ブルズ)防草・砂利下シート 部材Bulls(ブルズ)
4,798税込5,278
1袋(50本)ほか
5日以内出荷
養生シート OS Bulls(ブルズ)養生シート OSBulls(ブルズ)
7,698税込8,468
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:ラミネート
養生シート R-1 Bulls(ブルズ)養生シート R-1Bulls(ブルズ)
5,198税込5,718
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:ラミネート/裏面:紙
養生シート S Bulls(ブルズ)養生シート SBulls(ブルズ)
6,998税込7,698
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成表面:フィルム/裏面:紙
養生シート R Bulls(ブルズ)養生シート RBulls(ブルズ)
5,998税込6,598
1ケース(2本)
5日以内出荷
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50構成両面:ラミネート
ブルズプリント Bulls(ブルズ)ブルズプリントBulls(ブルズ)
30,980税込34,078
1ケース(10枚)
5日以内出荷
銘木ウォールラスティック Bulls(ブルズ)銘木ウォールラスティックBulls(ブルズ)
16,980税込18,678
1ケース(14枚)
5日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)120厚さ(mm)9関連資料チラシ(2.39MB)
銘木ウォールラスティック 部材 Bulls(ブルズ)銘木ウォールラスティック 部材Bulls(ブルズ)
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
関連資料チラシ(2.39MB)
ピースウォール Bulls(ブルズ)ピースウォールBulls(ブルズ)
8,998税込9,898
1ケース
5日以内出荷
エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック 部材 Bulls(ブルズ)エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック 部材Bulls(ブルズ)
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
関連資料チラシ(3.29MB)
セフィラⅡ Bulls(ブルズ)セフィラⅡBulls(ブルズ)
19,980税込21,978
1ケース(6枚)
5日以内出荷
木材の組織にプラスチックを染み込ませて固めるWPC加工で 天然木美しさや風合いあを際立たせ、耐久性にも優れたフローリング。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12関連資料チラシ(0.94MB)
エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティック Bulls(ブルズ)エアウォッシュフローリング銘木フロアーラスティックBulls(ブルズ)
13,980税込15,378
1ケース(6枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12関連資料チラシ(3.29MB)
クルードフローリング 部材 Bulls(ブルズ)クルードフローリング 部材Bulls(ブルズ)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
関連資料チラシ(52.69MB)
クルードフローリング Bulls(ブルズ)クルードフローリングBulls(ブルズ)
15,980税込17,578
1ケース(6枚)
5日以内出荷
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12関連資料チラシ(52.69MB)
セフィラⅡ部材 Bulls(ブルズ)セフィラⅡ部材Bulls(ブルズ)
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
関連資料チラシ(0.94MB)
セフィラstone Bulls(ブルズ)セフィラstoneBulls(ブルズ)
32,980税込36,278
1ケース(6枚)
5日以内出荷
大理石の風合いで、奥行き感のあるモダンな空間を演出 耐久性が高く、洗面・トイレやサニタリー、ホールやリビングなど 幅広い場所で活躍する大理石調フローリング。
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12フィオーレポラリス柄
銘木フロアーラスティック直貼り45 Bulls(ブルズ)銘木フロアーラスティック直貼り45Bulls(ブルズ)
30,980税込34,078
1ケース(24枚)
5日以内出荷
仕様3P長さ(mm)895幅(mm)142厚さ(mm)13関連資料チラシ(3.13MB)
アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSMS(前勾配)Bulls(ブルズ)
7,198税込7,918
1セットほか
4日以内出荷
出幅はRSMS60~35が600~350mm/RSMS30、20が300、200mmです。窓や勝手口向けコンパクトタイプのシャープな意匠の小ひさしです。RSMS50/45タイプは木造戸建の後付にも対応します。詳細はメーカーにお問合わせください。
アルミ軽量ひさし RSM(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSM(前勾配)Bulls(ブルズ)
9,398税込10,338
1台ほか
4日以内出荷
出幅は180mmと100mmの2種類 窓や勝手口向けのコンパクトタイプのひさしです。 アルミ形材製です。 木ねじによる簡単直付け施工です。
アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSKB2(後勾配)Bulls(ブルズ)
10,980税込12,078
1セットほか
4日以内出荷
雨樋の大容量化と天面両端部の溝により雨水処理性能を向上しました。(時間雨量100mm/h対応)たてどい間隔「最大8m」を実現。設置の間口を大きくとることが可能です。雨水が壁側へ流れるため、先端側に雨だれが少ない後勾配の庇です。出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1,500mm以上はステー付。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSK2(前勾配)Bulls(ブルズ)
9,698税込10,668
1セットほか
4日以内出荷
出幅1000~1600mmの固定用ステーを使用しないタイプ。(1mm単位での対応が可能。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSK(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSK(前勾配)Bulls(ブルズ)
8,398税込9,238
1セットほか
4日以内出荷
ひさしによる遮光・遮熱効果により、室内の冷房効率を高め、省エネに貢献します出幅は600~3000mm。(1mm単位での対応が可能。出幅1000mm以上はステー付。)幅は100mm単位での別作対応が可能です。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減する静音タイプです。
アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配) Bulls(ブルズ)アルミ軽量ひさし RSFS(前勾配)Bulls(ブルズ)
8,398税込9,238
1セットほか
4日以内出荷
出幅は400~1500mm(出幅1000mm以上はステー付)玄関や勝手口向けのスタンダードタイプのひさしです。アルミ形材+板材製です。ひさし先端は樋付き・樋無しタイプがあります。天井面(見上げ面)に継ぎ目が無いスッキリとしたデザイン。ひさし本体の内部に発泡ポリスチレンを装着している、雨音を軽減するタイプです。
ブルズ 間接照明用建材 Bulls(ブルズ)ブルズ 間接照明用建材Bulls(ブルズ)
8,798税込9,678
1セットほか
5日以内出荷
ニューホワイト関連資料施工要項(3.84MB)

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建材・エクステリア