絞り込み
ブランド
- サイトー工業
- モノタロウ(10)
- Panasonic(パナソニック)(1,145)
- ハイテクウッドプラス(539)
- ダイケン(457)
- DAIKEN(旧:大建工業)(445)
- エスロン(412)
- オーティス(349)
- 萩原(258)
- アイホン(252)
- 東リ(230)
- ホームテイスト(191)
- 明和グラビア(179)
- TOSTEM(LIXIL)(167)
- ニッサチェイン(130)
- サンキン(127)
- サンゲツ(127)
- エスコ(125)
- コンドーテック(119)
- リリカラ(116)
- ユニベール(114)
- ブランドをもっと見る
特価

鉄筋クランプ1019
サイトー工業(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(100個)当日出荷鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!用途鉄筋への溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2500[255kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)20適合径範囲D10~D19ボルト平径(mm)17
鉄筋クランプ2235
サイトー工業¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2000[204kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)12~15適合径範囲D22~D35ボルト平径(mm)17
鉄筋くん1016
サイトー工業¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲D10~D16ボルト平径(mm)17
型枠サポート材 サポートベース受金物 6mmタイプ
サイトー工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(15個)欠品中元祖鍵穴!板厚6ミリタイプ!用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)75全長(mm)195全高(mm)70表面処理クロメートメッキ板厚(mm)6質量(g/個)850
型枠サポート材 サポートベース受金物 9mmタイプ
サイトー工業¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に幅(mm)80全長(mm)240全高(mm)70表面処理ユニクロメッキ板厚(mm)9質量(kg/個)1.6
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器