絞り込み
ブランド
- 電気硝子建材
- モノタロウ(22)
- Panasonic(パナソニック)(1,443)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- シンコール(577)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- DAIKEN(旧:大建工業)(530)
- エスロン(491)
- タカショー(433)
- サンポール(404)
- アイホン(401)
- オーティス(349)
- 萩原(323)
- 東リ(319)
- YKK AP(300)
- フクビ化学(292)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- ヨドコウ(266)
- ブランドをもっと見る

GB目地
電気硝子建材¥3,500~税込¥3,850~1袋3日以内出荷GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。色調白
ガラスブロック カスミ
電気硝子建材(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過する光はおだやかで、光をやわらかくコントロールができます。不透視性が高く、内表面全体に表情のあるすりガラス模様を配しています。 断熱性や遮音性に優れている。 光を透過・屈性させることで、快適な空間をつくります。 強風や地震に強く、防犯面でも安心。 クリーニングが簡単でメンテナンスも容易です。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンカスミ
積みモルタル
電気硝子建材¥3,500税込¥3,8501袋3日以内出荷ガラスブロック標準施工に適した砂・セメントの量を工場で調合し、袋詰めしたガラスブロック施工専用積みモルタルです。用途水を加えて練り混ぜるだけで、安定した耐久性が得られます。標準使用量(GB積みモルタル1袋(25kg))145×145×95のガラスブロックの場合:22個、190×190×95のガラスブロックの場合:16個内容量(kg)25
ガラスブロック プレーン
電気硝子建材¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。光の直進性、透過性に優れたガラスブロック。内外面とも平滑で透視性が最も高く、向こう側の景色や様子を見たい箇所に適しています。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンプレーン
ガラスブロック タマユラ
電気硝子建材(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。波状の不連続パターンが、透過光を微妙に散乱させます。表面は平滑で光の透過性が高い反面、像が揺らいではっきりみえないため視線をやわらげます。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンたまゆら
力骨(はしご筋)
電気硝子建材¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷はしごの幅は50mmと35mmの2種類。50mm幅は主筋となり、平積み面では短辺方向、曲面積みでは縦方向に使用する力骨でガラスブロック面に加わる力(風圧や地震力)を周囲枠や躯体に伝える働きをするものです。35mm幅は副筋となりガラスブロック面に加わった力を主筋に(端部では躯体に直接に)伝える働きをするものです。直径5.5mmのステンレス製丸鋼2本を同材質のプレート(10mm巾)ではしご状に加工したもの。材質ステンレス(SUS304)
GB目地
電気硝子建材¥3,500~税込¥3,850~1袋3日以内出荷GB目地は、セメント、骨材、防水剤などを合理的に調合し、管理した工場で製造していることから、現場で練り混ぜるだけで安定した耐久性、防水性、美観性が得られ、ガラスブロック面を引き立てさせる目地が仕上げられます。用途ガラスブロックとガラスブロックの間、中間の目地部の化粧目地材となります。色調灰
エキスパンション材
電気硝子建材¥469税込¥5161本3日以内出荷緩衝材。地震の力、熱による膨張収縮の力や躯体の変形による力がガラスブロック面に直接加わらないようにする材料です。片面に糊が付いています。用途開口部周囲の取り扱い目地やガラスブロック面中間に設けるエキスパンション目地のクッション材として使用します。仕様片面糊付き材質合成ゴム長さ(mm)1000幅(mm)75(mm)厚さ(mm)5
ハウスパネル
電気硝子建材¥13,980~税込¥15,378~1枚31日以内出荷ステンレス製のフレームに145×145の50mm厚の薄型ガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付けるパネルです。現場でガラスブロックを1個ずつ積む必要がなく、スピード施工が可能。建物の内外装にお使いいただけます。用途建物の内外装にお使いいただけます。パターンカスミ
ガラスブロック カクテルカラーシリーズ
電気硝子建材¥3,198~税込¥3,518~1個21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に透明の特殊カラーをコーティングしたカラーガラスブロック。カクテルのような華やかな透き通った色調を生み出します。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。
ガラスブロック 指向性
電気硝子建材¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。透過光は内面のプリズム状の歯形で上向きの方向性を与えられ、一度天井を照らし、その反射で奥まった空間を、間接的に明るくします。表面は平滑です。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターン指向性
すべり材
電気硝子建材¥5,498税込¥6,0481巻3日以内出荷周囲枠とガラスブロック積みモルタルの付着を防ぎ、緩衝材が有効に働く為の補助をします。また、面内方向のすべり効果だけでなく、面外方向の変位に対してはクッションとしての役割も果たします。用途周囲枠内側の側面に貼り付けて使用します。材質ブチルゴム形状テープ状幅(mm)20厚さ(mm)1.2長さ(m)10
エキスパンション材
電気硝子建材¥399税込¥4391本3日以内出荷緩衝材。地震の力、熱による膨張収縮の力や躯体の変形による力がガラスブロック面に直接加わらないようにする材料です。用途開口部周囲の取り扱い目地やガラスブロック面中間に設けるエキスパンション目地のクッション材として使用します。材質ポリエチレンフォーム材長さ(mm)1000幅(mm)75(mm)厚さ(mm)10
力骨(短筋)
電気硝子建材¥1,898~税込¥2,088~1本3日以内出荷直径5.5mmのステンレス製丸鋼。(単筋)用途ガラスブロック曲面積み時の横筋、及びつなぎ筋として使用します。材質ステンレス(SUS304)
ガラスブロック 両面フロストプレーン
電気硝子建材¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。表面全体をフロスト加工して、すりガラス状にしたガラスブロック。滑らかなマット状の表面は均質な仕上がりで、光をやわらかく拡散します。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。色正面:スリガラス調、側面:白パターン両面フロストプレーン
アンカーピース
電気硝子建材¥339税込¥3731個3日以内出荷力骨(補強筋)を正しい位置に定着させるためのものです。ステンレスのプレートを加工したもの。用途金属枠の溝内の正しい位置に設置するようにします。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)10縦(mm)70横(mm)53
水抜きプレート
電気硝子建材¥549税込¥6041本3日以内出荷万が一、ガラスブロック面内に入った雨水を下部枠の水抜き孔から速やかに外部に排出するためのもの。用途下部枠の溝内に、すのこ面を下に敷いて使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂長さ(mm)1000形状すのこ状幅(mm)72厚さ(mm)3
ハウスパネル
電気硝子建材¥41,980~税込¥46,178~1枚31日以内出荷ステンレス製のフレームに145×145の50mm厚の薄型ガラスブロックをモルタルで固定し、フレームの二辺をネジで枠に取り付けるパネルです。現場でガラスブロックを1個ずつ積む必要がなく、スピード施工が可能。建物の内外装にお使いいただけます。用途建物の内外装にお使いいただけます。パターンカスミ
ガラスブロック ダイクロマティック・スターダストカラーシリーズ
電気硝子建材¥5,198税込¥5,7181個21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に特殊材料をコーティングしたガラスブロック。 光を受けると無数のラメがポップな輝きを放ちます。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。寸法(mm)145×145×95質量(kg)1.9パターンたまゆら
ガラスブロック ジュエルカラーシリーズ
電気硝子建材¥5,198税込¥5,7181個21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に特殊材料をコーティングしたガラスブロック。 反射光と透過光でまったく異なる色と表情を見せるブロックです。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。寸法(mm)145×145×95質量(kg)1.9パターンたまゆら
ガラスブロック メタリックカラーシリーズ
電気硝子建材¥3,698~税込¥4,068~1個21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内側面にメタリック調の特殊コーティングを施したガラスブロック。 高級感のある洗練された空間に最適です。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。パターンプレーン
ガラスブロック トレジャーカラーシリーズ
電気硝子建材¥3,798税込¥4,1781個21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に透明の特殊カラーをコーティングしたガラスブロック。 表面処理をしているため、光の角度や強さにより、ゴージャスな印象にも甘くキュートな印象にもなります。カクテルカラーの表面にフロスト加工を施したブロックになります。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。寸法(mm)145×145×95質量(kg)1.9パターンたまゆら
ガラスブロック オパリーンプレーン
電気硝子建材¥3,698税込¥4,0681個21日以内出荷光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。乳白色のやわらかな光で空間を包むガラスブロック。外壁に使用した場合、窓板ガラスに比べ、紫外線の透過率は約1/10と低いため、室内の家具や物品の色あせが起こりにくくなります。 また、オパリーンは光の入射角が変わっても透過する光の量にあまり変化がないため、日中の室内を均一に明るくします。用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。寸法(mm)145×145×95質量(kg)1.9色正面:乳白、側面:白パターンプレーン
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器