絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- モノタロウ(22)
- DAIKEN(旧:大建工業)(532)
- Panasonic(パナソニック)(1,403)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(583)
- TOEX(LIXIL)(700)
- TOSTEM(LIXIL)(591)
- YKK AP(300)
- アイホン(402)
- エスロン(460)
- オーティス(349)
- サンポール(404)
- シンコール(578)
- タカショー(432)
- ダイケン(512)
- トレード(544)
- ハイテクウッドプラス(540)
- フクビ化学(293)
- 新日軽(LIXIL)(280)
- 東リ(321)
- 萩原(323)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(44)
グリーン購入法適合(45)

メッシュフェンス G-10-R
積水樹脂(20件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1枚3日以内出荷施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
支柱 G-10-R用
積水樹脂(15件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷材質STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)深さ(mm)(埋込)145規格寸法(mm)□40×25×1.0
メッシュフェンス M0
積水樹脂(19件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚3日以内出荷丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。材質ABS樹脂、SUS304長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
メッシュフェンス G-10門扉 片開き
積水樹脂(1件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1セット15日以内出荷門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。 門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。 幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。 錠金具はステンレス製です。 錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。 門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。 門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)【錠金具】ステンレス【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm
積水樹脂(4件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781ケース(5枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)2000幅(mm)1000シリーズハイエースバン質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式
かん合タイプ メタカラーAK 下地部材
積水樹脂¥999税込¥1,0991本3日以内出荷施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状&カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。 先に下地部材を取付け、その上に表面部材をはめこんで下さい。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。長さ(mm)3000仕上ABS
スチール アートパネル
積水樹脂¥58,980税込¥64,8781ケース(5枚)4日以内出荷スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。 スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無パネル厚(mm)3
支柱コーナー金具 G-10-R用
積水樹脂(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット当日出荷から9日以内出荷セット内容支柱1本分材質SGH/亜鉛めっき+静電粉体塗装(熱硬化性ポリエステル樹脂)
アートパネル
積水樹脂¥42,980~税込¥47,278~1ケース(5枚)ほか3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
メタカラー ワンライン
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材厚さ(mm)2色グレー仕上ステンレスヘアーライン
セイフティパイプジスロン セイフテイパイプ TP-8P2
積水樹脂¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷門型の独立タイプの柵です。用途防護柵・車止め材質主柱:STK400 亜鉛メッキ+静電粉体塗装高さ(mm)800
カラーアートパネル
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781ケース(5枚)3日以内出荷カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装パネル厚(mm)3
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷から30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装厚さ(mm)4.5高さ(mm)800タイプ鋼管タイプ寸法(Φmm)114.3埋め込み深さ(mm)400設置方式コンクリート基礎設置式支柱径(Φmm)114.3反射シート白
車両用ガードパイプ 弾性端末 セイフティプラス
積水樹脂¥7,998税込¥8,7981本7日以内出荷細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和材質EVA樹脂
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm
積水樹脂(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781ケース(3枚)16日以内出荷従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.32パネル厚(mm)12
不燃アートパネル
積水樹脂¥42,980税込¥47,2781ケース(2枚)3日以内出荷用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1500×W2000
積水樹脂¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1500×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1000×W2000
積水樹脂¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1000×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1800×W2000
積水樹脂¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1000×W1000
積水樹脂¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1000×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1800×W1000
積水樹脂¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1800×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1500×W1000
積水樹脂¥90,980税込¥100,0781台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1500×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 両門 H1200×W2000
積水樹脂¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1200×2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
メッシュフェンス M0 門扉 片門 H1200×W1000
積水樹脂¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷門扉枠・門柱は左右兼用です。片開きの右吊元・左吊元は現場で決定できます。門扉枠は縦枠と横枠をビス止めした構造です。門扉の幅方向については、現場加工により狭くすることが可能です。その場合、別売りの保護キャップをご準備ください。門扉は現場組立式です。錠・落し棒・メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの方向を変えることで、門扉の開き勝手を現場で決めることができます。門柱にM0メッシュパネルの取り付けができます。寸法(高さH×幅W)(mm)1200×1000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
門型車止め
積水樹脂¥7,998~税込¥8,798~1個30日以内出荷埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護色白
セイフティパイプ
積水樹脂¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から28日以内出荷突起のない独立した形状の人にやさしい柵です。用途防護柵、車両の路外、対向車線または歩道等への逸脱防止、ドライブスルー機器などの保護、照明・標識ポールの保護厚さ(mm)支柱:3.2、ビーム:2.3奥行(m)0.0605支柱径(Φmm)60.5高さ(m)0.8ビーム径(Φmm)34.0
高強度セイフティパイプ
積水樹脂¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷本体径をTP-8・SP-G2シリーズのΦ60.5より一回り太い径(Φ76.3)としています。車両用防護柵よりも設置幅が狭いです。車両用防護柵は支柱+金具+ビームの幅(約200m/Gp-C-2B)が必要です。KSP-8は手中の幅(約77mm)に抑えることが可能です。P種防護柵(P種より強度アップしています)用途通学路・生活道路・駐車場・工場内の安全対策厚さ(mm)3.2奥行(m)0.0763支柱径(Φmm)76.3高さ(m)0.8ビーム段数(段)3ビーム径(Φmm)48.6
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥49,980税込¥54,9781本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策仕様スワレフレックス反射ビーズ色:白材質カバー:ウレタン樹脂、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装高さ(mm)800タイプウレタン樹脂カバータイプ設置方式コンクリート基礎設置式直径(mm)カバー:132反射シート白
40km/h 衝突対応 車両進入防止 車止め
積水樹脂¥62,980~税込¥69,278~1本30日以内出荷駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。 交差点歩道への車乗上げを防止。 40km/h衝突対応。 カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策材質弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装高さ(mm)850タイプ廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ設置方式コンクリート基礎設置式底面(Φmm)弾性カバー:200
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器