カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 玄関まわり(2)
- バルコニーまわり(37)
- 建材・エクステリア
- 建築金物・建材・塗装内装用品
絞り込み
建材・エクステリア :「E-17LED」の検索結果
建材・エクステリアの建材には、床材、内装ドア、カーペット・フロアなどがあります。床材の用途は住宅用、集合住宅用、リフォーム用などがあり、材質もさまざまです。内装ドアには、室内ドアをはじめ、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあり、片開きドアのほか、取り付ける場所に応じて片引き戸や引違い戸もあります。エクステリアは、車庫まわり、玄関まわり、バルコニーまわりなど住宅や建物の外観や外側の敷地内で使用される建材のことです。玄関ドア、フェンス、ウッドデッキ、物置、門扉・門柱など、さまざまなエクステリア建材があります。
商品豆知識

真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000SLIM CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷スタイリッシュなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
エクステリア 門柱灯
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷明るさに反応して自動点灯・消灯仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から49日以内出荷仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
エクステリア アプローチスタンド
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷付属品スティック、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付質量(kg)1.1色オフブラック、アクリルカバー:乳白つや消し取付地中埋込型/ネジ込み方式タイプスティックタイプ種類LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型/二重絶縁型色温度(K)2700幅(Φmm)116ランプの種類LED電球小形電球タイプ5.0W(E17)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)400光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光方式調光不可地上高さ(mm)282演色指数(Ra)90(高演色)LED交換可能
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000SLIM FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷真鍮製のスタイリッシュなガーデンライトのくもりガラス仕様。5Wのシャンデリア型LED電球を採用。 スタイリッシュなロングセードを採用したスリムタイプ。 細く繊細なガードも美しい優雅なデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品LED電球5W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.8高さ(mm)165消費電力(W)5口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1010MINI FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷真鍮製の小さな傘付きLED仕様のガーデンライト。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 BH1010を縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クモリガラス(FR)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(くもりガラス&LEDランプ)BH1000MINI FR LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷真鍮製のマリンライト(マリンランプ)です。 小さなガーデンライトBH1000MINIのくもりガラス仕様が追加されました。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 人気のBH1000をそのまま縮小したデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 くもりガラス(FL)仕様は、しっとりした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部くもりガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1000MINI CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷小さなガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
真鍮マリンランプ(クリアガラス&LEDランプ)BH1010MINI CL LE
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷小さな傘付きガーデンライトでLED仕様の真鍮製マリンライト(マリンランプ)です。採用するLEDランプは、白熱電球の雰囲気を残しながらも省エネ、長寿命仕様となる様、メーカー独自に考案。 コンパクトなデザインで、ガレージライト、デッキライト、エクステリアライトとしてだけでなく、室内用の照明としても広用途でお使い頂けます。 取付方向も壁面、天井、床面の本体上向き取付に対応しております。 クリアーガラス(CL)仕様は、きらきらした光が特長です。用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品ミニLED電球2W E17、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書材質真鍮質量(kg)約0.7高さ(mm)133消費電力(W)2口金E17ガラス部クリアガラス底径(Φmm)88電球の種類LED
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82質量(kg)3.5材質(本体)アルミ消費電力(W)4.6構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可地上高さ(mm)700演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)1.8取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
ガーデンライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(ダークシルバー塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
ガーデンライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。適合ランプNo.292AL質量(kg)4.9電圧100V専用取付方式工事光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
ガーデンライト
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷重厚感のあるガラス。プレス成形で作られた極厚ガラス。肉厚なボリュームが、独特の高級感を演出します。電源電圧100V専用。電源内蔵。キャブタイヤケーブル5m。適合ランプNo.292AL材質/仕上本体:アルミ・ステンレス(黒色塗装)/セード:プレスガラス(透明内面消し)質量(kg)3.2電圧100V専用取付方式その他光源E17 LED電球 4.4W×1【従来】白熱20W相当色温度(K)2700LEDLED電球耐水性防雨LED寿命(時間)40000光色電球色適合ランプNo.292AL演色指数(Ra)Ra94調光の可否非調光
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□82材質(本体)アルミ消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LEDコード付属なし材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
表札灯
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から92日以内出荷種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)材質下面カバー:ガラス(ケシ)幅(mm)320寸法(mm)出:104質量(kg)1.3取付化粧ネジ式高さ(mm)95材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)6.5構造防雨型センサー対応型(別売)ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94配光タイプ下面
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
明暗センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷から92日以内出荷種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL幅(mm)Φ129カバーガラス(透明)質量(kg)1.9構造防雨型定格消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)272演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
100V エントランスライト LEK-21型 ガードタイプ 226Lm
TOSTEM(LIXIL)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質カバー:アクリル(透明)、ポール:アルミダイカスト(オフブラック)寸法(mm)WΦ147・H1189色灯具:オフブラック 、ポールセット:アイアンブラック消費電力(W)5電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\32エネルギー消費効率(Lm/W)45.2光束(Lm)226明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)90電球の種類LED電球シャンデリア電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-17型 ガードタイプ 165Lm
TOSTEM(LIXIL)¥51,980~税込¥57,178~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-18型 ガードタイプ 165Lm
TOSTEM(LIXIL)¥48,980~税込¥53,878~1個7日以内出荷から11日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H600、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-27型 ガードタイプ 120Lm
TOSTEM(LIXIL)¥52,980~税込¥58,278~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H505、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-6型 ガードタイプ 195Lm
TOSTEM(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷から11日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H654、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm
TOSTEM(LIXIL)¥43,980~税込¥48,378~1個7日以内出荷遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-26型 ガードタイプ 120Lm
TOSTEM(LIXIL)¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ84・H805、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)27.9光束(Lm)120明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-25型 遮光タイプ 200Lm
TOSTEM(LIXIL)¥41,980~税込¥46,178~1個7日以内出荷遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ86・H489、ポール径Φ81.8消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)46.5光束(Lm)200明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEBJ-1型 ガードタイプ 70Lm ポールカバー付
TOSTEM(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷クラシカルでエレガントな欧風デザインのライトです。エントランスを上品に演出します。シャンデリア電球タイプのLED電球を搭載、きらめくあかりを演出します。用途埋設施工用/防雨型仕様明るさセンサ付材質パネル:ガラス(ネオブラック・ラスティブラウン:アンバー石目模様入り/アッシュグレー・セレスティアルブルー・タータングリーン:クリア石目模様入り)、本来:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ(ポール各色)寸法(mm)W178・H2000、ポール径Φ60消費電力(W)5電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\32エネルギー消費効率(Lm/W)18.1光束(Lm)70明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)90電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEK-5型 ガードタイプ 195Lm
TOSTEM(LIXIL)¥56,980~税込¥62,678~1個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\27エネルギー消費効率(Lm/W)45.3光束(Lm)195明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-5型 ガードタイプ 165Lm
TOSTEM(LIXIL)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ガード:アルミダイカスト(灯具各色)、ポール:アルミ形材(各色)寸法(mm)灯具WΦ114・H1000、ポール径Φ101消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)38.3光束(Lm)165明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
100V エントランスライト LEJ-3型 ガードタイプ 219Lm
TOSTEM(LIXIL)¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷堅牢感を演出する発光部のガードタイプのエントランスライトです。マンションなどの公共空間にもおすすめです。用途埋設施工用/防雨型仕様壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)、センサ可動範囲(水平方向340度、下方向20度)、点灯照度調整機能付き、調光操作不可材質グローブ:アクリル(乳白つや消し)、灯具:アルミダイカスト(シャイングレー)、ガード:アルミダイカスト(シャイングレー)、ポール:アルミ形材(シャイングレー)寸法(mm)灯具WΦ132・H1054、ポール径Φ101色灯具:シャイングレー 、ポール:シャイングレー消費電力(W)4.3電源(AC V)100色温度(K)電球色:2700電気代の目安月:\3 ※電気料金は1日1時間点灯で計算しています。エネルギー消費効率(Lm/W)50.9光束(Lm)219明るさ40形電球1灯相当の明るさ演色指数(Ra)80電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
Meri series(メリシリーズ) Pete(ピート)+Mari p(メリピラリ)
セキスイデザインワークス¥139,800税込¥153,7801組9日以内出荷海原に立つ灯台を思わせるゲートピラー。 丸い柱(ピラー)を軸にし、傘付きの愛らしいデザインの真鍮製マリンランプを合わせネオアンティークな門柱に。 背面には屋外用コンセントを装備し、使いやすさと美しいデザインを両立した機能性門柱。 bobiポスト、インターフォンが別途取り付け可能です。用途機能門柱材質ピラー本体:スチール、ランプ部:真鍮全長(mm)ピラー本体:1900質量(kg)ピラー:9.5(目安)高さ(mm)ランプ部:200ランプミニLED電球2W E17グローブ種別クリアガラス直径(mm)ピラー本体:114
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台92日以内出荷種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)質量(kg)2取付ねじ込式材質(本体)アルミ管タイプ置型消費電力(W)6.1構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)ガラス(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)350演色指数(Ra)94
高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
『建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 塗装・養生・内装用品
- 建築金物
- 建材・エクステリア
- 住設機器