絞り込み
外径(Φmm)
  • 2.5(2)
自由長(mm)
  • 8
  • 15(93)
  • 20(108)
  • 25(165)
  • 30(162)
  • 35(160)
  • 40(163)
  • 45(159)
  • 50(173)
  • 55(145)
  • 60(170)
  • 65(143)
  • 70(168)
  • 75(143)
  • 80(170)
  • 90(161)
  • 100(165)
  • 125(127)
  • 150(130)
  • 175(98)
  • 200(114)
ばね定数(N/mm)
  • 0.14(1)
  • 0.23(1)
許容荷重(N)
  • 1.13(1)
  • 1.62(1)
線径(Φmm)
  • 0.23(1)
  • 0.26(1)
ブランド
  • 東京発条製作所(2)
東京発条製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
2.5(2)
  • Jスプリング JBシリーズ JB-16 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-16

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.23自由長(mm)8初張力(N)0.18総巻数(巻)14.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.62使用長さ(mm)14.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-11 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-11

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.14自由長(mm)8初張力(N)0.11総巻数(巻)14.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.23使用荷重(N)1.13使用長さ(mm)15.5
強力スプリング