絞り込み
外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.5(1)
- 16.5(1)
- 17(3)
- 20.5(1)
- 24.5(1)
自由長(mm)
- 5(1)
- 20(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 150(1)
- 175(3)
ばね定数(N/mm)
- 1.4
- 0.03(11)
- 0.05(13)
- 0.06(11)
- 0.07(12)
- 0.09(9)
- 0.1(13)
- 0.27(10)
- 0.31(10)
- 3.27(10)
- 3.63(13)
- 4.36(14)
- 4.9(16)
- 5.45(16)
- 8.72(17)
- 10.9(15)
- 12.26(10)
- 19.6(13)
- 24.5(10)
- 39.2(13)
- 98(10)
- ばね定数(N/mm)をもっと見る
種類
- 高たわみ用(2)
許容荷重(N)
- 2.9(1)
線径(Φmm)
- 0.35(1)
0.35
ばねの種類
強力ばね(3)
強力ばね
材質
- 鉄(3)
鉄
ブランド
- 東京発条製作所(4)
- TRUSCO(2)
東京発条製作所・TRUSCO
強力スプリングとは、一般に使用されている丸線の線材ではなく異形断面材料をコイル状に巻き、圧縮した高たわみ用のバネ。カラーや長さ・太さはさまざまで、ばね用シリコンクロム鋼 やSAE9254などがよく使用されています。軽小・軽・重荷重・極重荷重などの種類があり、使用温度範囲が決められているものや耐熱性・振幅性・高応力に優れたものなどがあるので、購入の際には注意が必要です。日本メーカーだけでなく、韓国メーカーの商品も多数あります。
「外径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
3.5(1)
16.5(1)
17(3)
20.5(1)
24.5(1)

高たわみ用強力ばね TU
東京発条製作所(9件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から12日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。種類高たわみ用ばねの種類強力ばね
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
Jスプリング JAシリーズ JA-73
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.4自由長(mm)5総巻数(巻)5外径(mm)3.5内径(mm)2.8入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)2.1
強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-20
東京発条製作所¥119税込¥1311個翌々日出荷・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。タイプLRタイプばね定数(N/mm)1.4自由長(mm)20外径(mm)3内径(mm)2ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU17-175
東京発条製作所¥949税込¥1,0441個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)1.4自由長(mm)175外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね