絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
線径(Φmm)
0.2・0.23・0.26・0.29・0.32・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.4・1.6・2・線径(Φmm)をもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
コイルスプリング軽少荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
コイルスプリング軽少荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色黄
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125
東京発条製作所¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-70
東京発条製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)75.52自由長(mm)70外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL50-100
東京発条製作所¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)82.78自由長(mm)100外径(mm)50内径(mm)25ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH30-65
東京発条製作所¥879税込¥9671個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)169.52自由長(mm)65外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM14-35
東京発条製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)34.03自由長(mm)35外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM22-30
東京発条製作所¥409税込¥4501個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)98.73自由長(mm)30外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TM(中荷重) TM27-100
東京発条製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別中荷重色赤色ばね定数(N/mm)44.62自由長(mm)100外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-55
東京発条製作所¥379税込¥4171個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)4.95自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF10-60
東京発条製作所¥339税込¥3731個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)3.27自由長(mm)60外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF14-40
東京発条製作所¥389税込¥4281個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)8.72自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-35
東京発条製作所¥409税込¥4501個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)18.03自由長(mm)35外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF10-50
東京発条製作所¥299税込¥3291個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)3.92自由長(mm)50外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF35-200
東京発条製作所¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)9.59自由長(mm)200外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF30-80
東京発条製作所¥639税込¥7031個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)17.69自由長(mm)80外径(mm)30内径(mm)16ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF25-40
東京発条製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)24.5自由長(mm)40外径(mm)25内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF35-100
東京発条製作所¥799税込¥8791個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)19.18自由長(mm)100外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF22-45
東京発条製作所¥489税込¥5381個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)17.43自由長(mm)45外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-25
東京発条製作所¥269税込¥2961個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)10.9自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF22-80
東京発条製作所¥599税込¥6591個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)9.81自由長(mm)80外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF27-100
東京発条製作所¥699税込¥7691個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)11.78自由長(mm)100外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF12-35
東京発条製作所¥299税込¥3291個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)7.78自由長(mm)35外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF16-25
東京発条製作所¥379税込¥4171個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)25外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF40-175
東京発条製作所¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)14.32自由長(mm)175外径(mm)40内径(mm)22ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-25
東京発条製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)25.24自由長(mm)25外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB10-40
東京発条製作所¥349税込¥3841個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)55.83自由長(mm)40外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB10-65
東京発条製作所¥449税込¥4941個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)34.36自由長(mm)65外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB60-100
東京発条製作所¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)706.11自由長(mm)100外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB14-25
東京発条製作所¥399税込¥4391個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)148.22自由長(mm)25外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB32-76
東京発条製作所¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)210.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)16穴径DH(Φmm)32自由長Lo(mm)76
強力ばね TB(極重荷重) TB20-100
東京発条製作所¥899税込¥9891個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)78.44自由長(mm)100外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB22-25
東京発条製作所¥409税込¥4501個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)383.56自由長(mm)25外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TB(極重荷重) TB25-65
東京発条製作所¥699税込¥7691個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別極重荷重色茶色ばね定数(N/mm)185.47自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
Jスプリング JAシリーズ JA-57
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)3日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.37自由長(mm)15総巻数(巻)17.5外径(mm)3内径(mm)2.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)5
Jスプリング JAシリーズ JA-48
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.72自由長(mm)5総巻数(巻)6外径(mm)3内径(mm)2.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)2
Jスプリング JAシリーズ JA-184
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.43自由長(mm)30総巻数(巻)11.75外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)17
Jスプリング JAシリーズ JA-270
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(10個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)35総巻数(巻)8.75外径(mm)10内径(mm)8.7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)25
Jスプリング JAシリーズ JA-99
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481セット(20個)6日以内出荷・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。ばね定数(N/mm)1.63自由長(mm)7.5総巻数(巻)6.75外径(mm)4内径(mm)3.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)5.4使用たわみ(mm)3.3