絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
線径(Φmm)
0.2・0.23・0.26・0.29・0.32・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.4・1.6・2・線径(Φmm)をもっと見る
ばねの種類
強力ばね
材質
その他・鉄
ブランド
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL・東発・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 強力スプリング

FA現場のお役立ち情報
3,139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • Jスプリング JAシリーズ JA-48 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-48

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.72自由長(mm)5総巻数(巻)6外径(mm)3内径(mm)2.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)3.4使用たわみ(mm)2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-184 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-184

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.43自由長(mm)30総巻数(巻)11.75外径(mm)7内径(mm)5.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)17
  • Jスプリング JAシリーズ JA-270 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-270

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)35総巻数(巻)8.75外径(mm)10内径(mm)8.7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)25
  • Jスプリング JAシリーズ JA-99 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-99

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.63自由長(mm)7.5総巻数(巻)6.75外径(mm)4内径(mm)3.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)5.4使用たわみ(mm)3.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-84 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-84

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.39自由長(mm)7.5総巻数(巻)5外径(mm)4内径(mm)3.42入数(個)20線径(mm)0.29使用荷重(N)1.5使用たわみ(mm)3.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-214 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-214

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.78自由長(mm)15総巻数(巻)5.5外径(mm)8内径(mm)6.8入数(個)20線径(mm)0.6使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)8.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-312 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-312

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.23自由長(mm)30総巻数(巻)9外径(mm)11内径(mm)9入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)21.6使用たわみ(mm)17.6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-92 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-92

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.48自由長(mm)10総巻数(巻)7.5外径(mm)4内径(mm)3.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.9使用たわみ(mm)6.1
  • Jスプリング JAシリーズ JA-310 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-310

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.91自由長(mm)20総巻数(巻)6.5外径(mm)11内径(mm)9入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)21.6使用たわみ(mm)11.3
  • Jスプリング JAシリーズ JA-219 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-219

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.82自由長(mm)15総巻数(巻)6.75外径(mm)8内径(mm)6.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用たわみ(mm)10.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-202 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-202

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.16自由長(mm)30総巻数(巻)14.75外径(mm)7内径(mm)5.4入数(個)20線径(mm)0.8使用荷重(N)17.2使用たわみ(mm)14.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-268 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-268

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.39自由長(mm)25総巻数(巻)6.75外径(mm)10内径(mm)8.7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)17.5
  • Jスプリング JAシリーズ JA-330 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-330

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.12自由長(mm)30総巻数(巻)7.75外径(mm)12内径(mm)10入数(個)10線径(mm)1使用荷重(N)20.1使用たわみ(mm)18
  • Jスプリング JAシリーズ JA-31 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-31

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)10総巻数(巻)7.75外径(mm)3内径(mm)2.6入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用たわみ(mm)6.8
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL10-30 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL10-30

    東京発条製作所
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)11.81自由長(mm)30外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL18-70 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL18-70

    東京発条製作所
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)15.16自由長(mm)70外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
  • Jスプリング JBシリーズ JB-300 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-300

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.15自由長(mm)95.8初張力(N)2.5総巻数(巻)57.5外径(mm)14入数(個)2線径(mm)1.2使用荷重(N)24使用長さ(mm)239.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-24 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-24

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)14初張力(N)0.04総巻数(巻)40.5外径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.64使用長さ(mm)53.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-285 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-285

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.11自由長(mm)80.5初張力(N)1.6総巻数(巻)57.5外径(mm)12入数(個)5線径(mm)1使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)202.6
  • Jスプリング JBシリーズ JB-224 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-224

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.38自由長(mm)51.5初張力(N)2.5総巻数(巻)40.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.9使用荷重(N)16.7使用長さ(mm)88.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-312 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-312

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.53自由長(mm)57.8初張力(N)3.5総巻数(巻)19.5外径(mm)16入数(個)2線径(mm)1.4使用荷重(N)32使用長さ(mm)111.8
  • Jスプリング JBシリーズ JB-115 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-115

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.06自由長(mm)35.4初張力(N)0.38総巻数(巻)57.5外径(mm)5入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)3.9使用長さ(mm)90.3
  • Jスプリング JBシリーズ JB-191 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-191

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.98自由長(mm)24.3初張力(N)2.06総巻数(巻)14.5外径(mm)7入数(個)10線径(mm)0.8使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)36.3
  • Jスプリング JBシリーズ JB-10 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-10

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.02自由長(mm)16初張力(N)0.06総巻数(巻)57.5外径(mm)2.5入数(個)20線径(mm)0.2使用荷重(N)0.74使用長さ(mm)51.1
  • Jスプリング JBシリーズ JB-159 東京発条製作所

    Jスプリング JBシリーズ JB-159

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.24自由長(mm)37.4初張力(N)1.21総巻数(巻)40.5外径(mm)6入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用長さ(mm)66.6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-104 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-104

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.87自由長(mm)10総巻数(巻)8.75外径(mm)4内径(mm)3入数(個)20線径(mm)0.5使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)4.2
  • Jスプリング JAシリーズ JA-139 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-139

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)4.71自由長(mm)7.5総巻数(巻)6外径(mm)5内径(mm)3.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)12.3使用たわみ(mm)2.6
  • Jスプリング JAシリーズ JA-111 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-111

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)0.37自由長(mm)10総巻数(巻)5.5外径(mm)5内径(mm)4.3入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用たわみ(mm)6.7
  • Jスプリング JAシリーズ JA-119 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-119

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)1.16自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.25外径(mm)5内径(mm)4.1入数(個)20線径(mm)0.45使用荷重(N)4.4使用たわみ(mm)3.8
  • Jスプリング JAシリーズ JA-129 東京発条製作所

    Jスプリング JAシリーズ JA-129

    東京発条製作所
    1,498税込1,648
    1セット(20個)
    6日以内出荷
    ・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
    ばね定数(N/mm)2.38自由長(mm)7.5総巻数(巻)5.75外径(mm)5内径(mm)3.9入数(個)20線径(mm)0.55使用荷重(N)7.8使用たわみ(mm)3.3
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-20 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-20

    東京発条製作所
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)9.81自由長(mm)20外径(mm)8内径(mm)5.4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-25 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR12-25

    東京発条製作所
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)17.65自由長(mm)25外径(mm)12内径(mm)8ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-20 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-20

    東京発条製作所
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)2.46自由長(mm)20外径(mm)4内径(mm)2.6ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR8-15

    東京発条製作所
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)13.08自由長(mm)15外径(mm)8内径(mm)5.4ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-65 東京発条製作所

    強力ばね 丸線コイルばね LR LR14-65

    東京発条製作所
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
    ・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
    タイプLRタイプばね定数(N/mm)9.24自由長(mm)65外径(mm)14内径(mm)9.3ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR26-35 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR26-35

    東京発条製作所
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)23.03自由長(mm)35外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TU TU21-25 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TU TU21-25

    東京発条製作所
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)15.04自由長(mm)25外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
  • 高たわみ用強力ばね TR TR21-30 東京発条製作所

    高たわみ用強力ばね TR TR21-30

    東京発条製作所
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    材質ばね用シリコンクロム鋼アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)13.8自由長(mm)30外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
  • 強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径14mm

    東発
    259税込285
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-2398材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)579ばね定数(N/mm)40.12自由長(mm)60最大たわみ(mm)14.4外径(mm)14内径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東京発条製作所

    強力ばね重荷重 TH 外径14mm

    東京発条製作所
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)7外径(Φmm)14最大荷重(N)579RoHS指令(10物質対応)対応
強力スプリング