絞り込み
外径(Φmm)
自由長(mm)
ばね定数(N/mm)
許容荷重(N)
線径(Φmm)
0.2・0.23・0.26・0.29・0.32・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.4・1.6・2・線径(Φmm)をもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-25
東京発条製作所¥679税込¥7471個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)57.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)25
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-38
東京発条製作所¥679税込¥7471個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)24.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)38
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-102
東京発条製作所¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)102
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-115
東京発条製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)12.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)115
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-51
東京発条製作所¥699税込¥7691個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)18ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)51
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-38
東京発条製作所¥699税込¥7691個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)37.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)38
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-89
東京発条製作所¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)10.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)89
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-51
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)28.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)51
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-44
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)32.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)44
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-38
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)73.7ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)38
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-89
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)16.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)89
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-64
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)43.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)64
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-51
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)54.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)51
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-44
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)63.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)44
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-76
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)12.1ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)76
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-64
東京発条製作所¥899税込¥9891個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)22.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)64
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-127
東京発条製作所¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)22ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)127
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-64
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)14.4ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)64
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-102
東京発条製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)14.1ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)102
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-32
東京発条製作所¥799税込¥8791個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)87.5ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)32
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-25
東京発条製作所¥699税込¥7691個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)112ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)25
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-44
東京発条製作所¥699税込¥7691個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)20.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)44
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-32
東京発条製作所¥599税込¥6591個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)28.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)32
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-305
東京発条製作所¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)305
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB12.5-76
東京発条製作所¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)18.9ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)6.3穴径DH(Φmm)12.5自由長Lo(mm)76
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-305
東京発条製作所¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)9.2ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)305
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB10-25
東京発条製作所¥579税込¥6371個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)36.8ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)5穴径DH(Φmm)10自由長Lo(mm)25
強力ばね ISO規格ばね TJB TJB16-115
東京発条製作所¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJB63は、オリジナル規格です。色黄色ばね定数(N/mm)24.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)115
強力ばね TL(軽荷重) TL10-75
東京発条製作所¥409税込¥4501個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)4.72自由長(mm)75外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL10-55
東京発条製作所¥319税込¥3511個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)6.44自由長(mm)55外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-100
東京発条製作所¥589税込¥6481個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)6.81自由長(mm)100外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-40
東京発条製作所¥389税込¥4281個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)17.01自由長(mm)40外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL18-55
東京発条製作所¥479税込¥5271個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)19.29自由長(mm)55外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL25-35
東京発条製作所¥429税込¥4721個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)59.13自由長(mm)35外径(mm)25内径(mm)12.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL27-125
東京発条製作所¥939税込¥1,0331個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)19.62自由長(mm)125外径(mm)27内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL22-150
東京発条製作所¥929税込¥1,0221個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)10.89自由長(mm)150外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL18-75
東京発条製作所¥549税込¥6041個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)14.15自由長(mm)75外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL30-90
東京発条製作所¥799税込¥8791個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)32.99自由長(mm)90外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL18-50
東京発条製作所¥459税込¥5051個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)21.22自由長(mm)50外径(mm)18内径(mm)9ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL14-60
東京発条製作所¥449税込¥4941個5日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽荷重色青色ばね定数(N/mm)11.34自由長(mm)60外径(mm)14内径(mm)7ばねの種類強力ばね