絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • オリエンタルモーター(989)
  • ダイヤトレンド(565)
  • ニッセイ(366)
  • 三菱電機(329)
  • スリーピース(298)
  • 三木プーリ(224)
  • エスコ(192)
  • 山洋電気(179)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(155)
  • ツカサ電工(145)
  • 富士変速機(112)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • エクセン(79)
  • SPG(76)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(68)
  • HAKKO(白光)(61)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • omron(オムロン)(52)
減速比
  • 5(7)
  • 10(10)
  • 15(10)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 30(10)
  • 40(14)
  • 50(14)
  • 60(13)
  • 75(6)
  • 100(9)
  • 120(7)
  • 165(4)
  • 200(8)
  • 300(4)
  • 45667(4)
  • 45672(4)
  • 45677(4)
  • 45682(4)
  • 45687(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から39日以内出荷
長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)出力軸端には標準でタップ加工をしています。
カムクラッチ LDシリーズ 椿本チエインカムクラッチ LDシリーズ椿本チエイン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
モータータイプクラッチ
ハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ 椿本チエインハイポイドモートル TA・TR・TEシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から39日以内出荷
カムクラッチ用オイル 椿本チエインカムクラッチ用オイル椿本チエイン(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートル (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ無
カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエインカムクラッチ BSシリーズ椿本チエイン
72,980税込80,278
1個
翌日出荷から16日以内出荷
モータータイプクラッチ
ハイポイドモートル TAシリーズ 安全キャップ 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ 安全キャップ椿本チエイン
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン樹脂製
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付
ハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ(三相200V)椿本チエイン
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ハイポイドモートルTAシリーズは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。ウォームギヤに比べ滑りが少なく高効率です。同一出力であれば消費電力が少なくてすみ、経済的なドライブです。ギヤモートルで磨き上げた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します。グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。取付方向も自由で制限がありません。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
ブレーキブレーキ無極数4保護構造全閉外扇形(IP44)定格連続モータータイプギヤードモーター塗装色マンセル 2.5G6/3使用周囲温度(℃)-20~40使用周囲湿度85%以下(結露のないこと)設置場所屋内(塵埃が少なく水のかからない場所)標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などがないこと
カムクラッチ PBシリーズ 椿本チエインカムクラッチ PBシリーズ椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
翌日出荷から4日以内出荷
外輪がスリーブですから外径の小さいスプロケット、ギヤ、プーリなどの取付けが容易です。中低速用です。含油メタル軸受を使っています。
モータータイプクラッチスリーブ面取R(mm)0.5
椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR 椿本チエイン椿本チエイン ギヤモートル TA・TRシリーズ(三相200V) GMTA・GMTR椿本チエイン
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
ヘリカルギヤ・低騒音・高効率で取付が容易な平行軸ギヤモータ。・軽量・小型化を実現し、機能も充実。もちろん、静粛性および高効率・イージーメンテナンスには、つばきの最先端テクノロジーが随所に活かされています。低騒音・長寿命・つばきギヤモートルは、長年の実績が物語る低騒音設計と加工技術による低騒音・長寿命の減速部を継承しました。小形・軽量・アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量化を実現しました。ワイドバリエーション・幅広いモータ出力と、減速比1/5~1/200までをラインナップし、様々なアプリケーションにフィットします。環境にフィット・静電粉体焼付塗装を採用し塗装品質を向上させると共に、シンナーを使わないので揮発性有機化合物の排出量を削減しました(三相0.75kW-1/75以下)。・製品梱包についても環境面への配慮より木材・ボルト類を廃止し段ボールとフィルム巻き付け方式としてお客様での産業廃棄物処理の削減を実現しました。(質量30kg以下の製品に適用)使いやすさ・形番に枠番を表示しました。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・ギヤケース取付面のネジ穴を用い出力軸側からボルトで容易に固定できるフェイスマウントも標準で用意しています。インバータモータ付(オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの連続運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です豊富なオプション対応・つばき独自の様々なオプションを取り揃え、環境対応・食品・製パンなど多くの業界に対応します。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR 椿本チエイン椿本チエイン ハイポイドモートル TA・TRシリーズ(三相200V) HMTA・HMTR椿本チエイン
139,800税込153,780
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
ハイポイドギヤ・ハイポイドギヤ・直交軸形減速機でスペースセービング。・ひとつでマルチに対応・コンパクト設計・起動効率と運動効率に優れ、スペースセービング性を究極まで追求しています。・高さ寸法を抑えたコンパクトボディは、あらゆる設置取付に自在に対応します。高効率・ウォームに比べ滑りが少なく、高効率です。・同一出力であれば消費動力が少なくてすみ、経済的なドライブです。低騒音・ギヤモートルで磨きあげた加工技術を生かし、低騒音と高い信頼性をお約束します使いやすさ・グリース封入済みですから、そのままご使用になれます。・取付方向も自由で制限がありません。・出力軸端には標準でタップ加工をしています。・中空軸形はトルクアームや軸端カバーもオプションとして用意しています。インバータモータ付 (オプション:0.1kW~0.4kWのみ)・インバータ対応のモータを直結し、標準モータと同一寸法で対応可能です。・低速域(6Hz~)でも100%定トルクの運転が可能です。・0.75kW以上のトップランナーモータ付は、インバータモータ付と同じ特性です。コンパクト・ハイポイドモートルは特に高さ寸法を重視し、極めて低いコンパクトな減速機としました。
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)
ギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無) 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
平行軸形のヘリカルギヤ減速機です。 全機種において、静音ブレーキを採用。 小形・軽量・静粛運転
カムクラッチ MZ-Gシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MZ-Gシリーズ椿本チエイン
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.3モータータイプクラッチ使用ベアリング6005ZZ回転速度(r/min)(内輪)2200/(外輪)900空転摩擦トルク(N・m)0.2インロ径E(mm)47
カムクラッチ MIシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MIシリーズ椿本チエイン(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から4日以内出荷
モータータイプクラッチ
カムクラッチ BS用トルクアーム 椿本チエインカムクラッチ BS用トルクアーム椿本チエイン
9,598税込10,558
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ片側式
ウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無) 椿本チエインウォームパワードライブ EWJシリーズ(モータ無)椿本チエイン
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
サイズ25タイプウォームパワードライブ機種EWJ
1回転クラッチ SRシリーズ 椿本チエイン1回転クラッチ SRシリーズ椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SRクラッチは簡単なレバー操作により、連続回転している外輪(駆動側)から内輪(負荷側)へ、1回転または整数回転を与えるクラッチです。内外輪ががみ合う機構により、摩擦機構、ラチェット機構、ピンキー機構などのクラッチでは成し得ない、信頼性の高い、正確なタイミング動作を可能にします。外輪(駆動側)の内輪は真円筒ですから、レバーによりONOFF指令を与えると瞬時に内外輪ががみ合い、または外れる、応答性抜群の機構です。外輪と内輪の間でローラがくさび状になってかみ合うため、スリップが全くありません。OFF(かみ外れ)位置が常に一定ですから、停止位置の誤差が累積しません。多数のローラでトルを受持ち、部品間に摩耗部が少なく、さらに高精度な仕上げにより長い寿命が期待できます。SRシリーズ(間接式):幅広い使用条件に適応できる機種です。SRDシリーズ(直接式):小形パワープレスのようにフライホイール効果のある負荷に適した経済的な機種です。
タイプ間接式モータータイプクラッチ
ギヤモートル TAシリーズ Sフランジ 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ Sフランジ椿本チエイン
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
タイプSフランジ種類ギヤードモーター
椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR 椿本チエイン椿本チエイン クローゼモータ CSMA・CSMR・HCMA・HCMR椿本チエイン
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ウォームギヤ・静粛性・セルフロック性・一段減速で高い減速比を得られ、長手寸法を抑えた直交軸ギヤモータです。・静粛性、セルフロック性、堅牢な歯車構造など優れた特長を備えています。直交軸・高減速比・ウォームギヤを使用しているクローゼモータは直交軸・高減速比で、装置レイアウトのスペースセービングを実現します。・CSMA・CSMRシリーズは1段ウォームギヤで減速比1/60まで、HCMA・HCMRシリーズでは1段目ヘリカルギヤと2段目ウォームギヤとの組合せにより最大減速比1/300までを直交軸タイプで実現しました。コンパクト・CSMAシリーズではシンプルな構造によりモータの長手方向のコンパクト化を実現、HCMAシリーズでは1段目にヘリカルギヤを採用し、ウォームギヤの出力軸と入力軸とのオフセット量を低減、高さ方向のコンパクト化を実現しました。静粛運転・ウォームギヤなので、他の歯車機構に比べ非常になめらかで静粛な運転です。・ブレーキは静音タイプを使用しており、吸引時の耳障りな金属音がありません。優れた停止位置精度・他の歯車機構に比べてバックラッシが小さく、優れた停止位置精度が期待できます。高効率・減速比=1/10~1/60において、低減速比域(1/10~1/30)ではCSMA・CSMRシリーズで、高減速比域(1/40~1/60)ではHCMA・HCMRシリーズで高効率を実現しました。衝撃に強い・他の歯車機構に比べてウォームギヤは歯元強度が大きく、耐衝撃性に優れています。
極数4モータータイプトップランナーモータ冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)保護方式全閉外扇形(IP44)据付方式標準据付
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル 椿本チエイン椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル椿本チエイン
78,980税込86,878
1個
14日以内出荷
DCブラシレスモータとは・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。多彩な運転を実現する専用ドライバ・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。優れた速度制御・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。ねばり強いトルク・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。広い可変速範囲・モータ回転速度範囲100~2500r/min・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。コンパクト・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化高効率・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。
極数10周波数(Hz)0~250電圧(V)0~240定格S1(連続)冷却方式自力形(IC411)相数三相耐熱クラス130(B)定格回転速度(min-1[r.p.m])2500
椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ EWM(R)・EWJM(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【EWM(R)・EWJM(R)シリーズ】高精度でコンパクト、コスト性にも優れたシリーズ。基本の脚取付でコストとメンテナンス性のバランスの取れた最適な設計と豊富なバリエーションで装置のコンパクト化を可能にします。能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2のタイプ脚取付タイプ小形~中形サイズ(25~100)
極数4電源三相200/200/220V(50/60/60Hz)モータータイプトップランナーモータ保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)耐熱クラス155(F)
椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ 椿本チエイン椿本チエイン DCブラシレスハイポイドモートル用ドライバ椿本チエイン
48,980税込53,878
1個
14日以内出荷
DCブラシレスモータとは・「DCブラシレスモータ」は、ロータに永久磁石を採用し、コンパクトで高効率を実現したモータです。・専用のドライバから電源供給と回転指令を受けてモータを駆動する仕組みとなっており、モータの回転速度をセンサで検知してフィードバック制御をしているため、速度制御に優れています。・変速範囲が広くコンパクトで、高トルク、省エネ。さらに制御やメンテナンスも簡単で低コスト。・インバータ駆動とサーボモータのメリットを両立した、信頼性のあるモータです。多彩な運転を実現する専用ドライバ・従来のインダクションモータとは異なり、DCブラシレスハイポイドモートルには端子箱がありません。・DCブラシレスハイポイドモータのケーブルをドライバに接続することで、電源供給、運転制御を行う仕組みです。優れた速度制御・モータに内蔵したホールICにより、回転速度を検出し、ドライバへフィードバックをすることで負荷変動時も安定した運転速度を実現します。ねばり強いトルク・つばきのハイポイドギヤと組み合わせることで、モータ本来の脱調しないねばり強いトルクを最大限に発揮します。広い可変速範囲・モータ回転速度範囲100~2500r/min・低速から高速まで幅広い変速が可能なため、回転速度によって減速比を変更していた装置もこれ1台で対応が可能です。コンパクト・高効率なため損失が少なく、モータの小形化、冷却ファンをなくすことが可能となり、よりコンパクト化を実現します。・インダクションモータと比較して、モータ部全長38%コンパクト化高効率・DCブラシレスモータはロータに永久磁石を使用しており、インダクションモータのようにステータに誘導電流を流す必要がなく、摺動部がないことから、モータ単体レベルではIE4相当の効率を実現しています。モータ内部に温度センサを搭載し、焼損防止・モータ内部に温度センサを内蔵し、巻線温度の常時監視により、モータの焼損保護を実現。・起動頻度が多い用途でも、安心してご使用いただけます。通信機能による予知保全、遠隔監視を実現・通信機能を搭載しており、モータの過熱、過負荷などを素早く検知し、モータを停止させることが可能です。
その他【速度指令設定】通信パラメータ、アナログ入力、ボリウム制御方式正弦波制御電源電圧【単相/三相】200~240V周波数許容変動±5%出力変動率(%)【速度】±0.5電源周波数(Hz)50/60抵抗回生抵抗対応仕様許容電圧変動±10%速度制御範囲100~2500 r/min (短時間3000)トルク制限1.7加減速時間(ms)100~10000
椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V) 椿本チエイン椿本チエイン ウォームパワードライブ SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ(三相200V)椿本チエイン
159,800税込175,780
1個
19日以内出荷から34日以内出荷
ウォームギヤとは歯車伝達とは異なり、滑り接触を行うため振動・騒音が極めて少なく、一対のウォームギヤで大きな減速比(一般的に1/10~1/60)を得ることができます。・逆転防止(セルフロック)効果も期待できるギヤです。ウォームパワードライブ(円筒形ウォームギヤ)・円筒形のシリンドリカルウォームを採用しながら、長年の技術が波面の伝達能力を極限まで追求し能力と効率・コストを高い次元で融合させたハイバランスウォームです。ハイパワー&軽量・コンパクト・ウォームパワードライブは高い負荷能力により、同一負荷条件であれば、あらゆる直交ギヤ減速機の中で、最もコンパクトです。高い効率・省エネルギー・効率を重視した良好な滑り伝達を行うため、最適な歯面形状を追求し噛合いロスが少なく高効率を実現しています。静粛かつ滑らかな運転・歯形精度を極限まで向上させたウォームパワードライブは静粛で滑らかな回転を得られます。独自の新オイルシール構造を採用・新オイルシール構造は、オイルシールにフィルタをセット。・このフィルターが内部の磨耗粉の侵入を防ぎ、オイルシールの長寿命化を実現します。静電粉体焼付塗装・環境に優しく、キズや塗膜の剥離に強い。【SWM(R)・SWMJ(R)シリーズ】軸上・フランジ取付を基本とした専用ケースを採用し、スペースセービングとコストセービングの両方を可能とするシリーズ。最適な設計とパワーロックやテーパーブシュ軸も用意し装置のシンプル化に貢献します。 能力と効率&コストのハイバランス出力中実&出力中空の2タイプ小形~中形サイズ(25~200)
極数4保護等級全閉外扇形(IP44)冷却方式自力形(IC411)減速機一段減速
クローゼモータ 椿本チエインクローゼモータ椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷から110日以内出荷
ハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率) 椿本チエインハイポイドモータブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)椿本チエイン
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキブレーキ付種類トップランナーモータ
カムクラッチ MGシリーズ 椿本チエインカムクラッチ MGシリーズ椿本チエイン
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から12日以内出荷
コンパクトで、高いトルク容量をもっています。空転時の耐摩耗性が優れています。中低速オーバランニングに適しています。
ピッチ(mm)1モータータイプクラッチ穴径(給油)M6
ハイポイドモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無) 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ 両軸形(モータ無)椿本チエイン
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
タイプ両軸形(モータ無)
ハイポイドモートル TAシリーズ オプション 椿本チエインハイポイドモートル TAシリーズ オプション椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
クローゼモータ ベース 椿本チエインクローゼモータ ベース椿本チエイン
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
クローゼモータ トルクアーム 椿本チエインクローゼモータ トルクアーム椿本チエイン
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
クローゼモータ 安全キャップ 椿本チエインクローゼモータ 安全キャップ椿本チエイン
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
ギヤモートル TAシリーズ Mフランジ 椿本チエインギヤモートル TAシリーズ Mフランジ椿本チエイン
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
タイプMフランジ種類ギヤードモーター
カムクラッチ用グリス 椿本チエインカムクラッチ用グリス椿本チエイン
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ウォームパワードライブ SW・SWMシリーズオプション 椿本チエインウォームパワードライブ SW・SWMシリーズオプション椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
タイプウォームパワードライブ
ウォームパワードライブ用 オプション 椿本チエインウォームパワードライブ用 オプション椿本チエイン
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷から41日以内出荷

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)