絞り込み
ブランド
減速比
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4,680件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用) エスティジェイマシンツールフィルターBLF(コンプレッサー、オイルクーラー用)エスティジェイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(60枚)
当日出荷
オイルミスとや粉じんから工作機械や周辺機器を守るマグネット式ワンタッチ取付フィルターです。 GFLと比べるとフィルターが厚手で目が粗いため、風量の大きな機器のプレフィルターとして最適。 ケース本体は裏面のマグネットにてワンタッチ取付。フィルターを2本のマグネットバーでしっかり固定。 汚れたフィルターは200mmごとのミシン目で切り離し簡単。
用途コンプレッサー、オイルクーラー、チラーなどに付属品プラスチックケース、マグネットバー2本厚さ(mm)0.29材質(フィルター)難燃性レーヨン耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33ミシン目(mm)200
サーボアンプ バッテリ関係 三菱電機サーボアンプ バッテリ関係三菱電機
719税込791特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
24,980税込27,478
1台
当日出荷から122日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
鍵 TAKIGEN(タキゲン)TAKIGEN(タキゲン)
1,188税込1,307
1個
当日出荷
S-387用モールド付キー
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーターBLMモーター ブラシレスモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から34日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
ラウンドモーターフィルター エスティジェイラウンドモーターフィルターエスティジェイ
1,898税込2,088
1セット(10枚)
当日出荷
オイルミスト・粉じんからモーターを守る。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形三菱電機(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機富士低圧三相モータ(屋外用)富士電機(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から81日以内出荷
【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
インダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から13日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、コンデンサ、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式ケーブル付コンデンサの種類外付け
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
20,980税込23,078
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
インダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 取付角80mmオリエンタルモーター
7,998税込8,798
1台
当日出荷から77日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)80ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーターギヤヘッド フランジ取付タイプオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
ユニット用回路 オリエンタルモーターユニット用回路オリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
当日出荷から48日以内出荷
モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)モータベースNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から19日以内出荷
ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V 三菱電機MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ 汎用インタフェース 三相/単相AC200V~240V三菱電機(2件のレビュー)
57,980税込63,778特価
1台
当日出荷から91日以内出荷
シリーズMELSERVO-J4制御軸数1
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータ 日東電工モータ日東電工
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
シンクロナスモータ 日本電産サーボシンクロナスモータ日本電産サーボ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
モーターケーブル オリエンタルモーターモーターケーブルオリエンタルモーター
689税込758
1台ほか
当日出荷から18日以内出荷
インダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター ワールドKシリーズ 90W 取付角90mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から43日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90ギアヘッド取付角寸法(mm)90
外部速度設定用可変抵抗器 オリエンタルモーター外部速度設定用可変抵抗器オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium 日立産機システム立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium日立産機システム(4件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプ ツカサ電工DCギヤドモータ TG-47G-SGタイプツカサ電工(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)絶対値エンコーダバックアップバッテリomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーターソケット・抵抗・その他オリエンタルモーター
499税込549
1個
当日出荷
仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
中間ギヤヘッド オリエンタルモーター中間ギヤヘッドオリエンタルモーター
5,998税込6,598
1個
当日出荷
インダクションモーターのワールドKシリーズ/Kシリーズ、スピードコントロールモーターユニットタイプUS形の歯切りシャフトタイプに取り付けできます。
付属品取付用なべ小ねじ、六角ナット、平ワッシャ 各4個、平行キー1個種類平行軸シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド
US2シリーズ スピードコントローラー オリエンタルモーターUS2シリーズ スピードコントローラーオリエンタルモーター
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
トップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V 日立産機システムトップランナーギアモーターGPシリーズ (横型脚取付け) 三相200V日立産機システム(2件のレビュー)
75,980税込83,578
1台
当日出荷から25日以内出荷
機器の動力源として幅広く使用されるギヤモータ。より高いエネルギー消費効率を実現した日立トップランナーモータをギヤモータに採用。
極数4保護構造IP44定格連続相数三相塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)外被構造全閉外扇型使用周囲湿度95%RH以下耐熱クラス155(F)始動方法直入れ標高(m)1000以下雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあんの少ないこと周囲温度(℃)-20~40端子箱付き(負荷側より見て左側)
NBブレーキモータ 富士電機NBブレーキモータ富士電機
45,980税込50,578特価
1個
当日出荷から99日以内出荷
高効率:トップランナー基準値クリアー! 省エネ:ランニングコスト大幅低減! 置換えが容易:標準モータと枠番かつ取合い寸法同一! インバータとの組合せ運転可能 欧州RoHS指令環境負荷 6物質への対応 ノンアスベスト材の仕様 ブレーキ弛めハンドル付 ブレーキの保守が容易 プラスチック製薄形端子箱の採用
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機単相標準モータ 分相始動形(防滴保護タイプ)一宮電機(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ブレーキなし種類汎用モーター寸法H(mm)137軸受呼び番号(負荷側)6202、(反負荷側)6202寸法F(mm)45寸法S(mm)14h6寸法D(mm)131寸法E(mm)56寸法B(mm)88寸法C(mm)71寸法M(mm)150寸法N(mm)110寸法J(mm)45寸法G(mm)3.2寸法K(mm)30寸法Q(mm)30寸法R(mm)120寸法U(mm)1寸法XB(mm)45寸法QR(mm)0.6寸法Z1(mm)7寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護設置場所屋内設置寸法QK(mm)27
ACサーボ用 コネクタセット 三菱電機ACサーボ用 コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 取付角90mmオリエンタルモーター
9,998税込10,998
1台
当日出荷から43日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)90

メカニカル部品』には他にこんなカテゴリがあります

モーター(原動機)