ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(1)
0.4(1)
0.75(1)
1.5(1)
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法W(mm)8 時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法LE(mm)3 ブレーキ電流(A)0.61 極数(P)4 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62 ブレーキ連続 種類ギヤードモーター 寸法E(mm)7 寸法X(mm)124 時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り) 制動方式無励磁作動 耐熱クラスブレーキ:B 寸法KL(mm)116 寸法LE(mm)2.5 ブレーキ電流(A)0.2 極数(P)4 寸法X1(mm)137 空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)