絞り込み
ブランド
  • スリーピース(97)
  • ニッセイ(86)
  • シグマー技研(23)
  • 三菱電機(8)
出力(kW)
  • 0.015(4)
  • 0.025(4)
  • 0.04(4)
  • 0.05(2)
  • 0.06(4)
  • 0.09(4)
  • 0.1(38)
  • 0.2(38)
  • 0.4(33)
  • 0.75(4)
  • 1.5(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(53)
  • AC380/400/400/440(44)
  • AC100(4)
  • AC200(2)
  • DC6(2)
  • DC12(26)
  • DC24(82)
減速比
  • 450
  • 5(424)
  • 10(514)
  • 15(500)
  • 20(451)
  • 25(543)
  • 30(561)
  • 40(451)
  • 50(538)
  • 60(530)
  • 75(213)
  • 80(377)
  • 100(630)
  • 120(462)
  • 150(201)
  • 160(345)
  • 200(523)
  • 240(237)
  • 300(335)
  • 900(184)
取付方式
  • その他(22)
  • フランジ取付(54)
  • 脚取付(67)
電源
  • 三相(108)
  • 単相(10)
  • 直流(97)
三相・単相・直流
安全率
  • 1.0(90)
1.0
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(151)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
特価
本日1月6日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
214件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.015(4)
0.025(4)
0.04(4)
0.05(2)
0.06(4)
0.09(4)
0.1(38)
0.2(38)
0.4(33)
0.75(4)
1.5(2)
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW三菱電機(7件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW三菱電機(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
当日出荷から19日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW 三菱電機ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.1KW三菱電機(4件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷から14日以内出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)105定格電流(A)0.7/0.65/0.65潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉自冷形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
81,980税込90,178
1台
当日出荷から7日以内出荷
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L28Nニッセイ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(脚取付形)三菱電機(2件のレビュー)
259,800税込285,780
1台
6日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35Nニッセイ
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
枠番35mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
42,980税込47,278
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形) 三菱電機ギヤードモーター GM-SPシリーズ(フランジ形)三菱電機
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷から60日以内出荷
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下始動方法直入れ標高(m)海抜1000以下寸法KD(mm)27周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4寸法ZH(mm)12寸法ZT(mm)M8
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
96,980税込106,678
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32Nニッセイ(1件のレビュー)
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
DCギアドモータ TP-2732F-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KJタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732F-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-KHタイプスリーピース
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7、ギア部:37回転方向CCW許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸三相0.2Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類ギヤードモーター/減速機
DCギアドモータ TP-3640H-PHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-PHタイプスリーピース
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:37.5適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付) スリーピースDCギアドモータ TP-3640I-KH(エンコーダ付)スリーピース
9,898税込10,888
1個
15日以内出荷
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式
DCギアドモータ TP-2932C-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932C-KJタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932J-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2932J-KJタイプスリーピース
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
ブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイブレーキ付ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
81,980税込90,178
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N ニッセイブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40Nニッセイ
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 倍電圧 H2L28Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28R ニッセイギアモータ H2シリーズ (直交軸)脚取付 H2L28Rニッセイ
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
枠番28mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズH2シリーズ(直交軸)出力軸方向(入力側から見た場合)右側
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N ニッセイギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40Nニッセイ
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30Nニッセイ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
枠番30mm(内径)(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズFシリーズSタイプ(中空軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
DCギアドモータ TP-2732F-IBLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732F-IBLタイプスリーピース
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2732D-IALタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2732D-IALタイプスリーピース
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KJタイプスリーピース
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸三相0.2kw小フランジ形減速機シグマー技研
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機 シグマー技研シグマー 平行軸単相400wフランジ取付形減速機シグマー技研
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ギヤードモーター/減速機シリーズ新シリーズ
ギヤードモーター