絞り込み
出力(kW)
  • 0.004(1)
  • 0.006(1)
  • 0.015(6)
  • 0.025(7)
  • 0.04(12)
  • 0.06(11)
  • 0.06~0.09(1)
  • 0.09(11)
  • 0.1(4)
  • 0.2(4)
  • 0.4(1)
定格電圧(V)
  • AC100
  • 7.2(7)
  • AC0~240(1)
  • AC100/200(5)
  • AC200/220(304)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC380/400/400/440(141)
  • AC380/400/440/460(4)
  • AC380/400/415(4)
  • AC110/115(4)
  • AC220/230/240(3)
  • AC200/200/220/400/400/440(2)
  • AC200(51)
  • AC220(5)
  • AC400(3)
  • DC6(25)
  • DC7.2(14)
  • DC12(123)
  • DC24(274)
  • DC90(2)
減速比
  • 5(9)
  • 10(12)
  • 15(14)
  • 20(12)
  • 25(15)
  • 30(12)
  • 40(12)
  • 50(12)
  • 60(12)
  • 80(10)
  • 100(10)
  • 120(9)
  • 160(9)
  • 200(9)
  • 240(9)
  • 300(8)
  • 600(8)
  • 1000(4)
  • 1200(8)
  • 1500(4)
取付方式
  • その他(2)
  • フランジ取付(21)
  • 脚取付(23)
電源
  • 交流(1)
  • 単相(15)
  • 直流(18)
安全率
  • 1.0(11)
1.0
ブランド
  • 澤村電気工業(18)
  • オリエンタルモーター(6)
  • ニッセイ(5)
  • 住友重機械工業(4)
  • 富士変速機(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
澤村電気工業・オリエンタルモーター・ニッセイ・住友重機械工業・富士変速機・Panasonic(パナソニック)・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.006(1)
0.015(6)
0.025(7)
0.04(12)
0.06(11)
0.06~0.09(1)
0.09(11)
0.1(4)
0.2(4)
0.4(1)
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモータ GM-SBシリーズ 三菱電機ギヤードモータ GM-SBシリーズ三菱電機(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷から102日以内出荷
付属品軸端キー極数4P保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)使用周囲湿度90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1,000m以下
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型シリーズ Hタイプ (直交軸) ニッセイ小型シリーズ Hタイプ (直交軸)ニッセイ
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
小型シリーズ Gタイプ (平行軸) ニッセイ小型シリーズ Gタイプ (平行軸)ニッセイ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
種類ギアモータRoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能
タイプEX周波数(Hz)50/60
L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS60E30-L4 澤村電気工業L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS60E30-L4澤村電気工業
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E6-L2 澤村電気工業L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E6-L2澤村電気工業
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2 澤村電気工業L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L2澤村電気工業
54,980税込60,478
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E2-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E2-L1澤村電気工業
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
DCモータ SS60E 澤村電気工業DCモータ SS60E澤村電気工業
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷から46日以内出荷
種類汎用モーター
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
翌日出荷
レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4定格時間(分)30/30
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)90
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ フランジ取付形 富士変速機単相ギヤードモータ フランジ取付形富士変速機
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
単相ギヤードモータ 富士変速機単相ギヤードモータ富士変速機
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
34,980税込38,478
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ種類ギヤモータ
アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(屋内形)ブレーキ付住友重機械工業
38,980税込42,878
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付種類ギヤモータ
プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)住友重機械工業
19,980税込21,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
L4形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E3-L4 澤村電気工業L4形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E3-L4澤村電気工業
79,980税込87,978
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E8-L4 澤村電気工業L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E8-L4澤村電気工業
59,980税込65,978
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
種類ギヤードモーター
L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E80-L4 澤村電気工業L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E80-L4澤村電気工業
68,980税込75,878
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E60-L2 澤村電気工業L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E60-L2澤村電気工業
49,980税込54,978
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L2 澤村電気工業L2形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L2澤村電気工業
53,980税込59,378
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1澤村電気工業
42,980税込47,278
1個
31日以内出荷から71日以内出荷
種類ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E40-L1澤村電気工業
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E20-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E20-L1澤村電気工業
45,980税込50,578
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1 澤村電気工業L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1澤村電気工業
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
種類ギヤードモーター
HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E8-HP 澤村電気工業HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E8-HP澤村電気工業
169,800税込186,780
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E3-HP 澤村電気工業HP形減速機付DCギヤーモータ SS60E3-HP澤村電気工業
129,800税込142,780
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E80-HG 澤村電気工業HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E80-HG澤村電気工業
149,800税込164,780
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E60-HG 澤村電気工業HG形平歯車減速機付DCギヤーモータ SS60E60-HG澤村電気工業
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
種類ギヤードモーター
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)60
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)70
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
7,798税込8,578
1個
8日以内出荷
極数4シリーズK2モーターインダクションモーター取付角寸法(mm)80
K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーターオリエンタルモーター
8,198税込9,018
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
極数4シリーズK2モーターレバーシブルモーター取付角寸法(mm)80
ギヤードモーター