絞り込み
ブランド
  • スリーピース(12)
  • GB[制御機器](7)
  • ツカサ電工(5)
  • 日本電産コパル(1)
出力(kW)
  • 0.0022(5)
定格電圧(V)
  • DC6
  • 7.2(7)
  • AC200/220(163)
  • AC380/400/400/440(141)
  • AC110/115(4)
  • AC220/230/240(2)
  • AC100(32)
  • AC200(20)
  • AC220(1)
  • AC400(1)
  • DC7.2(14)
  • DC12(123)
  • DC15(1)
  • DC24(274)
減速比
  • 10(5)
  • 15(4)
  • 25(10)
  • 30(9)
  • 50(8)
  • 60(9)
  • 75(9)
  • 100(17)
  • 120(5)
  • 125(6)
  • 130(4)
  • 150(9)
  • 200(8)
  • 230(5)
  • 250(6)
  • 280(6)
  • 300(10)
  • 500(14)
  • 750(7)
  • 1000(7)
取付方式
  • その他(1)
  • フランジ取付(5)
電源
  • 直流(18)
直流
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.0022(5)
モーター 日本電産コパルモーター日本電産コパル(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)49許容トルク(mN・m)58.8
DCギヤード・モーター(減速比:1/10) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/10)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])830 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比10/1
DCギヤード・モーター(減速比:1/20) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/20)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])415 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比20/1
DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-LGタイプツカサ電工
3,500税込3,850
1台
9日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤード・モーター(減速比:1/250) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/250)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])33 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/800gf.cm、瞬間許容/2400gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比250/1
DCギヤード・モーター(減速比:1/50) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/50)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])166 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比50/1
DCギヤード・モーター(減速比:1/36) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/36)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/300gf.cm、瞬間許容/900gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比36/1
DCギヤード・モーター(減速比:1/5) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/5)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])1660 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/200gf.cm、瞬間許容/600gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比5/1
DCギヤード・モーター(減速比:1/63) GB[制御機器]DCギヤード・モーター(減速比:1/63)GB[制御機器]
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
電圧(V)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])132 ±15%抵抗(Ω)端子間/46.5 ±15%最大トルク定格許容/400gf.cm、瞬間許容/1200gf.cm無負荷電流(mA)80(max)ギア比63/1
DCギアドモータ TP-3526E-IMLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-IMLタイプスリーピース
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6
DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-IMタイプスリーピース
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)19.6
DCギアドモータ TP-3526E-IGLタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-IGLタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプスリーピース
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526E-KJタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KJタイプスリーピース
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KHタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526G-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526G-CEタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3526E-CEタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-CEタイプスリーピース
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4
DCギアドモータ TP-3526E-IGタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-IGタイプスリーピース
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機寸法(mm)ギア:100×40種類ギヤードモーター寸法L(mm)19寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526G-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526G-KWタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギアドモータ TP-3526E-KWタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3526E-KWタイプスリーピース
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8
DCギヤードモータ TG-05D-BGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-BGタイプツカサ電工
4,798税込5,278
1台
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプツカサ電工
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
DCギヤードモータ TG-05D-VMタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-VMタイプツカサ電工
2,998税込3,298
1台
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630
DCギヤードモータ TG-05D-VGタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-05D-VGタイプツカサ電工
2,898税込3,188
1台
12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター