絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(2)
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.75(1)
  • 1.5(1)
定格電圧(V)
  • DC90
  • 7.2(7)
  • AC0~240(1)
  • AC100/200(5)
  • AC200/220(304)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC380/400/400/440(141)
  • AC380/400/440/460(4)
  • AC380/400/415(4)
  • AC110/115(4)
  • AC220/230/240(3)
  • AC200/200/220/400/400/440(2)
  • AC100(41)
  • AC200(51)
  • AC220(5)
  • AC400(3)
  • DC6(25)
  • DC7.2(14)
  • DC12(123)
  • DC24(274)
減速比
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
取付方式
  • 中空軸(2)
電源
  • 三相(2)
三相
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤードモータはステッピングモーターの中の1つで、ギヤを組みつけたものです。標準モーターと比較すると、慣性負荷モーメントが減速比の2乗に比例しながら大きくなっていき、大きな慣性負荷を動かすことができます。機器の動力源として活用されることが多いアイテムです。剛性が高くねじれに強いため、負荷トルクの変動による影響を受けにくいのも特徴。コンパクトサイズのものや、低騒音なものなど、様々なタイプがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(1)
0.4(1)
0.75(1)
1.5(1)
中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ 三木プーリ中空軸ギヤードモータ RWM-BSタイプ三木プーリ
269,800税込296,780
1台
30日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-64ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法W(mm)8時間制動遅れ時間:0.15秒(AC別切り)、0.05秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法LE(mm)3ブレーキ電流(A)0.61極数(P)4空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ 三木プーリ中空軸ベルト式ユニット RWM-BSタイプ三木プーリ
119,800税込131,780
1台
31日以内出荷
型式内蔵ブレーキ電源:BEM-A-62ブレーキ連続種類ギヤードモーター寸法E(mm)7寸法X(mm)124時間制動遅れ時間:0.1秒(AC別切り)、0.03秒(DC別切り)制動方式無励磁作動耐熱クラスブレーキ:B寸法KL(mm)116寸法LE(mm)2.5ブレーキ電流(A)0.2極数(P)4寸法X1(mm)137空隙(mm)0.2(規定)、0.5(限界)
ギヤードモーター