絞り込み
出力(kW)
- 0.004(1)
- 0.025(1)
- 0.04(2)
- 0.06(1)
- 0.06~0.09(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ニッセイ(362)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- TAMIYA(タミヤ)(20)
- 澤村電気工業(19)
- 椿本チエイン(13)
- シグマー技研(12)
- 三菱電機(10)
- オリエンタルモーター(8)
- GB[制御機器](6)
- 富士変速機(4)
- MYACTUATOR(4)
- 住友重機械工業(1)
- 三木プーリ(1)
- 日本電産コパル(1)
- NISSEI(1)
- STL(1)
定格電圧(V)
- AC200/220(2)
- AC100(2)
取付方式
- フランジ取付(3)
電源
- 三相(2)
- 交流(3)
特価
「出力(kW)」から絞り込む
0.004(1)
0.025(1)
0.04(2)
0.06(1)
0.06~0.09(1)

新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台翌日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から3日以内出荷レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。極数4定格時間(分)30/30
新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥11,900税込¥13,0901台当日出荷ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能タイプEX周波数(Hz)50/60