絞り込み
出力(kW)
  • 0.004(1)
  • 0.025(1)
  • 0.04(2)
  • 0.06(1)
  • 0.06~0.09(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ニッセイ(366)
  • スリーピース(221)
  • ツカサ電工(125)
  • 富士変速機(112)
  • 三菱電機(95)
  • シグマー技研(55)
  • 住友重機械工業(32)
  • 椿本チエイン(24)
  • 三木プーリ(22)
  • TAMIYA(タミヤ)(20)
  • 澤村電気工業(19)
  • RS PRO(19)
  • オリエンタルモーター(9)
  • 富士電機(7)
  • GB[制御機器](7)
  • 日東電工[モーター](6)
  • 長谷川鉄工所(5)
  • MYACTUATOR(4)
定格電圧(V)
  • AC200/220(2)
  • AC100(2)
取付方式
  • フランジ取付(3)
電源
  • 三相(2)
  • 交流(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.004(1)
0.025(1)
0.04(2)
0.06(1)
0.06~0.09(1)
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキなし)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
    歯数9ブレーキブレーキなし種類汎用モーター極数4定格時間(分)連続ブレーキ入力(W)-ブレーキ電流(A)-ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
  • 新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ スピードコントローラ EXタイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,900税込13,090
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能
    タイプEX周波数(Hz)50/60
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)

    Panasonic(パナソニック)
    13,900税込15,290
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    極数4定格時間(分)30/30
ギヤードモーター