絞り込み
出力(kW)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
定格電圧(V)
- AC200(1)
減速比
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(1)
- 160(1)
- 200(1)
取付方式
- 脚取付(1)
電源
- 三相(1)
ブランド
- 住友重機械工業
- ニッセイ(362)
- スリーピース(221)
- ツカサ電工(125)
- TAMIYA(タミヤ)(22)
- 澤村電気工業(19)
- 椿本チエイン(13)
- シグマー技研(12)
- 三菱電機(10)
- オリエンタルモーター(8)
- GB[制御機器](7)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 富士変速機(4)
- MYACTUATOR(4)
- 三木プーリ(1)
- 日本電産コパル(1)
- NISSEI(1)
- STL(1)
「出力(kW)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.4(1)

プレストNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 脚取付・ブレーキ付
住友重機械工業¥46,980~税込¥51,678~1台31日以内出荷注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。ブレーキブレーキ付極数4モータータイプギヤモータ使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式直入れ周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)設置場所屋内(塵埃の少ない、水のかからない場所)、振動1G以下。標高(m)1000以下雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、蒸気などがないこと。塵埃を含まない換気のよい場所であること。時間定格S1(連続)







![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)