絞り込み
出力(kW)
- 0.004(1)
- 0.006(1)
- 0.015(1)
- 0.02(1)
- 0.025(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オリエンタルモーター(14)
- SPG(6)
- 住友重機械工業(4)
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
電源
- 交流(1)
特価
「出力(kW)」から絞り込む
0.004(1)
0.006(1)
0.015(1)
0.02(1)
0.025(1)

レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30