絞り込み
出力(kW)
  • 0.41(1)
  • 0.52(1)
  • 0.9(2)
ブランド
  • リューター(日本精密機械工作)
  • SPG(35)
  • オリエンタルモーター(17)
  • エスコ(4)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • Minimo(2)
  • 住友重機械工業(1)
  • ミニター(1)
定格電圧(V)
  • AC200~240(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.41(1)
0.52(1)
0.9(2)
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-3400用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 専用機、ロボット、フライス、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 チャック能力は最大20mmまで把握できます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック10mm、20mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ36mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~15000回転速度(min-1[r.p.m])2500~15000チャック径(Φmm)最大20外径(mm)132
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥689,800税込¥758,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm最大出力(W)900最大トルク(N・m)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500~23000回転速度(min-1[r.p.m])2500~23000チャック径(Φmm)最大12外径(mm)132
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用 リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。 フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。 他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。 ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。
    用途フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm最大出力(W)410最大トルク(N・m)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~40000回転速度(min-1[r.p.m])5000~40000外径(mm)110
  • モーターユニット(ハイスピード精密加工用) リューター(日本精密機械工作)

    モーターユニット(ハイスピード精密加工用)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    22日以内出荷
    電源三相200V仕様です。 コンパクト高出力モーターです。 コントローラーは、単独で使用出来るパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。 ユキワ精工製YCCコレットを使用し、高精度です。
    用途バリ取り等の専用機。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-7056適合機種ELC-64C、ELC-D64Cセット内容コレットチャック6mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm、エアーフィルターレギュレーター、エアチューブ5m、チャック取外し金具全長(mm)215.8質量(kg)3.7最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~35000回転速度(min-1[r.p.m])5000~35000チャック径(Φmm)最大7.0外径(mm)70アズワン品番64-8501-74
  • シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ リューター(日本精密機械工作)

    シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用機械組込みタイプ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    22日以内出荷
    電源ユニットです。
    用途フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。 旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。トラスコ品番124-8552適合機種HSM-3400、HSM-3400-NT50U、HSM-3400-B50セット内容モーターコード5m幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)128奥行(mm)128電源(V)三相200~240(単相200~240)消費電力1kVAアズワン品番64-8557-59
スピードコントロールモーター