絞り込み
ブランド
- 伸榮産業
- モノタロウ(3)
- BRAND(8)
- JEIO TECH(8)
- Merck(メルクミリポア)(30)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- TGK(東京硝子器械)(41)
- TRUSCO(7)
- アズワン(225)
- ケニス(6)
- コスモスビード(9)
- サンプラテック(19)
- トーリ・ハン(15)
- ニッソーファイン(10)
- フロン工業(11)
- 三商(23)
- 富士ゲル産業(9)
- 山仁薬品(10)
- 新光化成(35)
- 日本理化学器械(NRK)(82)
- 東洋リビング(22)
- ブランドをもっと見る
特価

真空デシケーター 7L
伸榮産業¥129,800税込¥142,7801台33日以内出荷庫内容量7Lの小型真空デシケーターです。 物品の乾燥保管や酸化防止に適しています。 真空乾燥、脱気・脱泡などの操作にも使用できます。仕様●外形寸法:W310×D310×H160mm●有効内寸:W260×D260×H100mm●容積:7L●扉:パチン錠式●棚板寸法:W257×D257×5t●棚板材質:アクリル透明 Φ10×8穴●棚板間隔:1段 固定式●棚板枚数:1枚●棚板荷重:5kg 等分布●本体材質:アクリル透明 20t●パッキン:シリコンゴム Φ8●バルブ:吸排気 各1個 口径Φ8●減圧計:0~-0.1MPa●到達真空度:約133Pa(1torr)●本体重量:9kg幅(mm)310高さ(mm)160材質(本体)アクリル奥行(mm)310容量(L)7棚板数(枚)1内高(mm)100内寸奥行(mm)260内寸幅(mm)260棚板耐荷重(kg)5アズワン品番68-0778-99除湿方式真空真空ゲージ0~-0.1MPa棚板1段 固定式
ステンレスデシケーター
伸榮産業¥84,980税込¥93,4781個30日以内出荷耐薬品性・耐久性に優れたステンレス製デシケーターです。 省スペースな小型タイプですので、様々な用途に使用できます。 扉はパチン錠式で気密性が保たれるので、シリカゲルによる効率的な除湿が可能です。付属品ステンレス製棚板×2、シリカゲル皿×1材質ステンレスSUS430質量(kg)10容量(L)40内寸法(mm)310×320×420外寸法(mm)364×338×465