絞り込み
区分
  • B型(2)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • 日本理化学器械(NRK)(82)
  • TGK(東京硝子器械)(41)
  • 新光化成(35)
  • Merck(メルクミリポア)(30)
  • 三商(23)
  • 東洋リビング(22)
  • サンプラテック(19)
  • トーリ・ハン(16)
  • フロン工業(11)
  • ニッソーファイン(10)
  • 山仁薬品(10)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • 富士ゲル産業(9)
  • BRAND(8)
  • ケニス(8)
  • JEIO TECH(8)
  • TRUSCO(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除湿剤 アズワン

    除湿剤

    アズワン(5件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1袋(70g×10個)ほか
    当日出荷
    吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
  • バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付 アズワン

    バルブ座ポリカ製ネジ止Oリング付

    アズワン
    1,455税込1,601
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-2990-23適合本体200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    20,200税込22,220
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
    許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン(4件のレビュー)
    23,700税込26,070
    1台
    当日出荷
    圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
    アズワン品番1-001-01付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム質量(kg)4.5(棚板込み)透明材質(本体)透明アクリル樹脂(PMMA)間口(mm)258×458内寸幅(mm)285棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)PS(ポリスチレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525材質(ゴム足)天然ゴム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485棚板寸法(mm)257×270×4t外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)525総耐荷重(kg)10外寸法・奥行(mm)345内寸高さ(mm)485
  • オートドライデシケーター アズワン

    オートドライデシケーター

    アズワン
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル湿度設定範囲(%RH)~25
  • 小型真空デシケーター アズワン

    小型真空デシケーター

    アズワン
    19,200税込21,120
    1個
    当日出荷
    小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
    材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
  • デシケータ用棚板 アズワン

    デシケータ用棚板

    アズワン
    3,630税込3,993
    1枚
    当日出荷
    適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
  • 真空ポリカデシケーター アズワン

    真空ポリカデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    26,800税込29,480
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製の軽量・強靱な真空デシケーターです。接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せる事ができます。真空計付きタイプです。
    材質本体/ポリカーボネート、Oリング/NBR(ニトリルゴム)外径(Φmm)(金属コック) 9付属品磁製プレート×1枚許容真空度(Pa)約133除湿方式真空真空ゲージあり
  • 成形真空デシケーター アズワン

    成形真空デシケーター

    アズワン
    18,400税込20,240
    1個
    当日出荷
    使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
    棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
  • ユニットデシケーター アズワン

    ユニットデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    12,200税込13,420
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
    外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
  • 塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ アズワン

    塩化コバルトフリーシリカゲル SBIOWシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1缶
    当日出荷
    塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています。★大きめの粒度品かつ球状品です。
    形状球状:A形寸法(mm)3~5主成分二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用)アズワン品番2-9393-22
  • モレキュラーシーブ アズワン

    モレキュラーシーブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状穴径(Φmm)0.4構造ソーダライト化学組成ナトリウムアルミニウムシリケートアズワン品番1-4896-03吸着される分子H2S・CO2・C2H6・C3H6・C2H5OH・C4H6乾燥容量(%)~21
  • 乾燥ガラス器 アズワン

    乾燥ガラス器

    アズワン
    7,722税込8,494
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン(1件のレビュー)
    51,900税込57,090
    1台
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
    消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
  • シリカゲル乾燥剤 アズワン

    シリカゲル乾燥剤

    アズワン(1件のレビュー)
    11,800税込12,980
    1個(3000個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
    材質ポリフィルム・シリカゲル
  • シリカゲル&乾燥器 アズワン

    シリカゲル&乾燥器

    アズワン
    16,500税込18,150
    1セット
    当日出荷
    シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
    寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105アズワン品番1-5386-01電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚タイマー(自動オフ)最大約3時間
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • デシケーター アズワン

    デシケーター

    アズワン
    29,100税込32,010
    1台
    当日出荷
    フタは成型により形が均一で、非常に高い気密性があります。 棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。
    アズワン品番1-007-01付属品棚板2枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)4.85(棚板込み)材質(本体)PMMA(アクリル樹脂)内寸法(mm)485×275×285板厚(mm)2.5棚板耐荷重(kg)2/枚材質(棚板)アクリル荷重(kg)棚板:2外寸法(mm)500×345×335取付ピッチ(mm)底1段目:50、その他の間隔:30(最小棚板間隔20)材質(ゴム足)天然ゴム棚板寸法(mm)456×270×5t総耐荷重(kg)10
  • シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ アズワン

    シリカゲル 乾燥剤 ASシリーズ

    アズワン
    5,690税込6,259
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    材質(フィルム)PE、PET
  • 真空バルブ8Φ アズワン

    真空バルブ8Φ

    アズワン
    7,405税込8,146
    1個
    当日出荷
    型番アズワン品番62-2986-19
  • アクリル小型真空容器 アズワン

    アクリル小型真空容器

    アズワン(1件のレビュー)
    56,900税込62,590
    1個
    当日出荷
    天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
    付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
  • スペースドライ アズワン

    スペースドライ

    アズワン
    42,000税込46,200
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
    アズワン品番1-5489-11付属品棚板×2枚、アナログ式温湿度計質量(kg)3.9材質(本体)ABS樹脂成形品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3内寸法(mm)300×300×440棚板間隔(mm)70、棚受け5段外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450外寸法(mm)310×359×450内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)外寸法・幅(mm)310外寸法・高さ(mm)450外寸法・奥行(mm)359
  • シリカゲル アズワン

    シリカゲル

    アズワン(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1個
    翌々日出荷
    吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
    用途ガス及び空気の除湿に適しています。仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
  • 乾燥器用シリカゲルカード アズワン

    乾燥器用シリカゲルカード

    アズワン
    6,590税込7,249
    1パック(3枚)
    欠品中
    シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
    アズワン品番1-5386-11仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    除湿方式真空
  • 成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン

    成形真空デシケーター 360×390×385mm

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
    材質ポリカーボネート付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚耐荷重(kg)本体/約50容量(L)最大32内寸法(mm)308×310×308外寸法(mm)360×390×385許容真空度(Pa)約133(1Torr)質量(kg)約13棚段数(段)5仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22幅(mm)360高さ(mm)385奥行(mm)390棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308アズワン品番1-5811-11除湿方式真空バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
  • デシケーター用アクセサリー アズワン

    デシケーター用アクセサリー

    アズワン(1件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 真空デシケーター(アクリル) アズワン

    真空デシケーター(アクリル)

    アズワン
    90,100税込99,110
    1台
    当日出荷
    密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
    付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
  • 酸素吸収剤 アズワン

    酸素吸収剤

    アズワン(2件のレビュー)
    10,700税込11,770
    1セットほか
    当日出荷
    酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。
  • デシケーター LH用予備棚板 アズワン

    デシケーター LH用予備棚板

    アズワン
    1,590税込1,749
    1枚
    当日出荷
    デシケーター(LH)用予備棚板
    アズワン品番1-001-02適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
  • 湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ アズワン

    湿度調整ビーズ 適潤・TEKIjuN(R) TEKIjuNシリーズ

    アズワン
    13,600税込14,960
    1袋
    当日出荷
    密閉空間を所定の湿度に調湿します。
    材質液体調湿材と樹脂使用量(目安)1Lあたり2g
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    199,000税込218,900
    1台
    当日出荷
    スイッチ電源スイッチ:トグルスイッチ×2個電源コード3Pプラグ付コード 約2.9m OAアダプター付材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)23材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚25mm)容量(L)30内寸法(mm)260×280×410棚段数4棚板間隔(mm)85棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)外寸法(mm)310×333×520棚板寸法(mm)257×257×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • デシケーター用中板 アズワン

    デシケーター用中板

    アズワン
    1,376税込1,514
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • ポータブルデシケーター アズワン

    ポータブルデシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    35,800税込39,380
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
    材質(枠)アルミニウム
  • 除湿剤 大容量タイプ ID-1200Aシリーズ アズワン

    除湿剤 大容量タイプ ID-1200Aシリーズ

    アズワン
    2,390税込2,629
    1個ほか
    当日出荷
    コンテナやキャビネット類の除湿に適しています。 ゲル化(固化)により取替え時期をお知らせします。 大容量タイプの除湿剤です。
    成分除湿剤(塩化カルシウム)・無機系/有機系吸液剤・消臭剤寸法(mm)180×800×40吸湿量自重の約140%(25℃・90%RHの場合)
  • オートドライデシケーター(遮光タイプ) アズワン

    オートドライデシケーター(遮光タイプ)

    アズワン(1件のレビュー)
    61,900税込68,090
    1個
    当日出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。 省エネ設計で消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。 庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。 扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。
    材質遮光性PVC(塩化ビニル樹脂)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)電源AC100V 50/60消費電力(W)3電源コード(m)2セット内容低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)・シリカゲル皿×1枚タイプ遮光電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード2Pプラグ付コード除湿素子有効膜面積(mm)30×30
  • オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ アズワン

    オートドライデシケーターZEAL MD ZL-MDシリーズ

    アズワン
    72,700税込79,970
    1台
    当日出荷
    新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!。効率的なデジタル制御。▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能。▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板はアクリルとステンレスの2種類から選定できます。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
    仕様扉パッキン:非マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム材質(本体)PET電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無し(ゴム足)電源コード(m)約2材質(枠)アルミニウム除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)棚板調整ピッチ(mm)150湿度制御方式デジタル制御
  • ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ アズワン

    ステンレス小型オートドライデシケーター SNDシリーズ

    アズワン
    62,500税込68,750
    1台
    当日出荷
    固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
    材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)3消費電力3W静電気帯電防止性能あり除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(使用環境による)
  • デシケーター 並型 アズワン

    デシケーター 並型

    アズワン
    12,078税込13,286
    1個
    翌々日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
保存/デシケーター