カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(134)
- 2~3未満(116)
- 3~4未満(74)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(111)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(181)
- 20~30未満(153)
- 30~40未満(29)
- 50~60未満(128)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(34)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(16)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- BMBio(76)
- Celltreat(84)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(370)
- Finn(108)
- GILSON(ギルソン)(119)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(79)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(339)
- NICHIRYO(ニチリョー)(109)
- QSP(133)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- TGK(東京硝子器械)(241)
- Thermo Fisher Scientific(617)
- Thermo Scientific(105)
- WATSON(172)
- アズワン(180)
- ビーエム機器(146)
- 三商(200)
- 大阪ケミカル(320)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイトとは、少量の液体を測定したり定量したりするための器具です。ピペットやスポイトは、液体を少量吸い取って他の容器に移す時に使用します。一般的には、ピペットには目盛りがついており、スポイトはピペットより小さく目盛りはついていません。ピペッターとは、ピペットに取り付けて使用する器具で、吸い込みを補助します。また、シリンジは注射器の筒部分を指し、関連製品にニードルやキャップ、シリンジポンプなどがあります。

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
ケミカルスポイト ジャバラ式
(71件のレビュー)¥349~税込¥384~1袋(10本)当日出荷ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60
スポイト
BOLL(52件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。材質ポリエチレン(PE)滅菌なしRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックシリンジ
BOLL(88件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。タイプ横口滅菌なし材質(外筒)PP先端外径(Φmm)4.0材質(ピストン)PE
ケミカルスポイト
NIKKO(ニッコーハンセン)(53件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(10本)ほか当日出荷注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。材質LDPE(低密度ポリエチレン)目盛あり
オールプラスチックディスポシリンジ
HENKE(2件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(100本)当日出荷シリコンフリーのオールプラスチックディスポシリンジです。プランジャーのシール部にゴムチップを使用していない為、ゴム由来の溶出を気にすることなくご利用頂けます。用途非医療用材質バレル/PP プランジャー/PE滅菌未滅菌入数100本(バルクパック)
スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)
ナリカ¥80~税込¥88~1本当日出荷●ルアーロック式のディスポーザブル注射筒です。2方コックや3方コックを接続するのに使用します。●先端:4mm(外径)、ルアーロック式、筒先:横口RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス仕様オートクレーブ不可材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
接着・硬化剤用注入器
BOLL¥199~税込¥219~1個当日出荷硬化剤の計量に最適、便利です。手持ち部分が持ち易いです。一体ロングノズルで液漏れの心配がないです。硬化剤の計量用に最適です。接着剤を細い隙間に注入することが出来ます。用途硬化剤の計量、接着剤を細い隙間に注入。材質注射筒:ポリプロピレン プランジャー:ポリエチレン 外袋:ポリプロピレン
2条ネジテーパノズル
武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981パック(50本)当日出荷テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
ディスポシリンジ 分注ノズル
HENKE(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(10個)当日出荷HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
金属ニードル
武蔵エンジニアリング(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10本)当日出荷液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)全長(mm)24.5針長(mm)13
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
滅菌・個包装 ポリスポイト
MMK SCIENTIFIC(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(100本)ほか当日出荷EOG滅菌済み、個包装で清潔に使用できます。 メモリは見やすく成型されています。用途薬品・香水・水溶液等の分注、人・動物への給餌など仕様EOG滅菌済み材質ポリエチレン形態個包装
パスツールピペット
三商¥1,898~税込¥2,088~1箱(200本)当日出荷から翌々日出荷ソーダガラス製、綿栓なし材質ソーダガラス製区分4●等級JR-3外径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
オールプラスチックディスポシリンジ
GA(グリーンエース)¥99~税込¥109~1個当日出荷使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ビオラモサクラチップ(バルクパック)
VIOLAMO(ビオラモ)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(1000本)当日出荷先端は高い成型技術により超薄肉に作られているため、優れた液切れ性能があります。チップ上部は柔らかく、ピペットノズルが装着しやすい形状ですので装着もスムーズに行え、フィット感にも優れています。日本国内のクリーンルームで製造していますので安心してご使用いただけます。仕様オートクレーブ可(121℃・20分以下)、目盛付き、DNA・RNase・DNase・パイロジェンフリー材質PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット 容量可変式 1ch オートクレーブ不可
MMK SCIENTIFIC¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・プッシュボタンを回し、ダイヤルの数字を見ながら簡単に分注量を調整できます。 ・標準校正後に出荷しているため、製品到着後すぐにご使用できます。校正証明書が標準付属します。 ・軽量で握りやすく、長時間の使用も疲れにくい人間工学に基づいた設計です。 ・本体・品質管理証明書・パッケージに刻印されたシリアルナンバーで一元管理され、信頼性を保証しています。 ・弾力性に優れ、変形しにくく安定した吸引・分注を維持できます。 ・Biosharpのチップ(バルク、滅菌済みラック)が純正品として適合します。 その他、ギルソン・ピペットマンPタイプ、エッペンドルフ・リサーチプラスに適合する汎用チップもご使用可能です。 ・Biosharpピペットスタンドなど適合する豊富なアクセサリーをご準備しています。付属品ピペットチップ、メンテナンス工具、説明書、パッケージ仕様容量可変式操作方法手動入数(本)1本
...