絞り込み
ブランド
  • Labnet
  • モノタロウ(8)
  • Thermo Fisher Scientific(615)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(373)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(372)
  • 大阪ケミカル(322)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(261)
  • TGK(東京硝子器械)(239)
  • 三商(201)
  • アズワン(187)
  • WATSON(167)
  • ビーエム機器(146)
  • QSP(134)
  • SIBATA(柴田科学)(121)
  • GILSON(ギルソン)(121)
  • Finn(108)
  • Thermo Scientific(105)
  • 武蔵エンジニアリング(88)
  • Celltreat(84)
  • BMBio(76)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ Labnet

    エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ

    Labnet
    ¥179,800税込¥197,780
    1式
    63日以内出荷
    エクセル電動ピペット・マルチチャンネル。マルチプレートにサンプルを分注する際に最適。ピペットの下部は360度回転させることができます。様々な位置での分注スタイルに対応。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード)。MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード)。定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注)。設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注)。設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。
  • エクセル電動ピペット 12chマルチチャンネルピペット LEシリーズ Labnet

    エクセル電動ピペット 12chマルチチャンネルピペット LEシリーズ

    Labnet
    ¥209,800税込¥230,780
    1式
    7日以内出荷から63日以内出荷
    エクセル電動ピペット・マルチチャンネル。マルチプレートにサンプルを分注する際に最適。ピペットの下部は360度回転させることができます。様々な位置での分注スタイルに対応。自己診断プログラムを搭載。高い精度と再現性の維持、自動キャリブレーション機能が作動し、優れたピペッティングを実現。見やすい大きなLCD。設定されている容量やモード、バッテリー残量が一目でわかります。軽量で操作が容易。長時間の作業でも指が疲れにくく、反復性疲労障害のリスクを軽減。各モードのプログラミングが容易。5種類のモードが設定できるので用途に応じたピペッティングが行えます。9プログラムまで保存可能。吸引・吐出のスピードは5段階で調整可能。オートクレーブ可能(ピペット本体下部のみ)。ACアダプター式の充電です(ACアダプターは付属品)。エクセル電動ピペット操作モード(シングルチャンネル・マルチチャンネル)。オートモードのみの機能と、オート+MIXモードの機能があります。オートモードのみの機能は、設定した容量を自動的に吸入・分注の操作をすることができます。オート+MIXモードの機能は、自動ピペッティングを終えた後、サンプルのミキシングを行うことができます。MDモード(反復分注モード)。MDモードは、設定した容量で繰り返し分注を行うことができます。MIXモード(ミキシングモード)。定量容量の吸引・排出を繰り返して、サンプルを混ぜます。MIXモードは「PLUNGER」ボタンを一度押すことによって作動します。SAモード(連続定量分注)。設定された容量で指定された回数だけサンプルを吸引することができます。最後に全容量を排出します。SDモード(連続可変分注)。設定された様々な容量を指定した回数だけ分注することができます。
  • PipetPAL用回転式スタンド 6本立て Labnet

    PipetPAL用回転式スタンド 6本立て

    Labnet
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    シングルチャンネルピペットを6本掛けられます。回転式なので場所をとりません。※マルチチャンネルピペットを掛けることができません。
    アズワン品番65-3837-83
  • PipetPAL用スタンドホールド マルチチャンネル用 Labnet

    PipetPAL用スタンドホールド マルチチャンネル用

    Labnet
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    63日以内出荷
    マルチチャンネルピペットを1本、掛けられます。
    アズワン品番65-3837-85
  • エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ Labnet

    エクセル電動ピペット 8chマルチチャンネルピペット LEシリーズ

    Labnet
    ¥189,800税込¥208,780
    1式
    7日以内出荷
    PCRチューブ・キャップ。PCRもしくはリアルタイムqPCR用チューブおよびキャップ。DNase, RNaseフリー。ほぼすべての一般的なサーマルサイクラーに適合。全体的に非常にクリアで透明感があります。キャップは容易に開けられますが、閉めればにしっかりフィットし、サンプル蒸発の心配はありません。
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト