絞り込み
容量(mL)
- 1未満(8)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(1)
- 5~6未満(1)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 伊藤製作所(シリンジ)
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(616)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(371)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(358)
- 大阪ケミカル(323)
- NICHIRYO(ニチリョー)(282)
- TGK(東京硝子器械)(238)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(170)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- GILSON(ギルソン)(132)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(87)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る

マイクロシリンジ
伊藤製作所(シリンジ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
伊藤製作所(シリンジ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50
UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ
伊藤製作所(シリンジ)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から28日以内出荷接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
8連シリンジインジェクター
伊藤製作所(シリンジ)¥109,800税込¥120,7801台43日以内出荷96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック
伊藤製作所(シリンジ)¥17,980~税込¥19,778~1個6日以内出荷から8日以内出荷特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。用途レオダインスペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
マイクロシリンジ MS-GAN-100
伊藤製作所(シリンジ)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷仕様品目:ガス分析用 針互換タイプ(61型針付き)寸法(mm)針の長さ×針(外径×内径):L30×(Φ0.56×Φ0.3)容量(mL)1角度(°)針先:12最小目盛(mL)0.02
8連シリンジインジェクター用シリンジ
伊藤製作所(シリンジ)¥8,398税込¥9,2381個43日以内出荷96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス