絞り込み
ブランド
  • 伊藤製作所(シリンジ)
  • モノタロウ(110)
  • アズワン(7,914)
  • Merck(メルクミリポア)(2,974)
  • TGK(東京硝子器械)(2,712)
  • 三商(2,380)
  • ジーエルサイエンス(2,044)
  • Thermo Fisher Scientific(1,627)
  • ADVANTEC(1,589)
  • ケニス(1,498)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,388)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,235)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,020)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,006)
  • エスコ(865)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(808)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(706)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
  • マイクロシリンジ用互換針 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ用互換針

    伊藤製作所(シリンジ)
    6,998税込7,698
    1箱(5本)
    当日出荷
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
  • イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)

    イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック

    伊藤製作所(シリンジ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
    用途ガスクロマト用仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589角度(°)(針)12針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
  • マイクロシリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
  • UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ 伊藤製作所(シリンジ)

    UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ

    伊藤製作所(シリンジ)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷から28日以内出荷
    接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
    材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
  • 8連シリンジインジェクター 伊藤製作所(シリンジ)

    8連シリンジインジェクター

    伊藤製作所(シリンジ)
    109,800税込120,780
    1台
    43日以内出荷
    96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
    付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
  • イトーマイクロシリンジ用交換針 伊藤製作所(シリンジ)

    イトーマイクロシリンジ用交換針

    伊藤製作所(シリンジ)
    8,698税込9,568
    1組(5本)
    8日以内出荷
    内径(Φmm)0.18
  • イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック 伊藤製作所(シリンジ)

    イトー マイクロシリンジ スーパーエラスティック

    伊藤製作所(シリンジ)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
    用途レオダインスペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
  • マイクロシリンジ MS-GAN-100 伊藤製作所(シリンジ)

    マイクロシリンジ MS-GAN-100

    伊藤製作所(シリンジ)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    仕様品目:ガス分析用 針互換タイプ(61型針付き)寸法(mm)針の長さ×針(外径×内径):L30×(Φ0.56×Φ0.3)容量(mL)1角度(°)針先:12最小目盛(mL)0.02
  • 8連シリンジインジェクター用シリンジ 伊藤製作所(シリンジ)

    8連シリンジインジェクター用シリンジ

    伊藤製作所(シリンジ)
    8,398税込9,238
    1個
    43日以内出荷
    96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
    付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品