絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • ハミルトン(49)
  • 岩下エンジニアリング(34)
  • 岩下(31)
  • 武蔵エンジニアリング(20)
  • ケニス(9)
  • 三商(7)
  • ナリカ(7)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(6)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(5)
  • HENKE(4)
  • ジーエルサイエンス(4)
  • DESCO(4)
  • S.G.E(4)
  • GA(グリーンエース)(2)
  • BOLL(2)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(2)
  • トレイジャンサイエンティフィックジャパン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルアーバルブ アズワン

    ルアーバルブ

    アズワン
    2,770税込3,047
    1袋(10個)
    当日出荷
    標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
    アズワン品番1-7399-01材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
  • マイクロシリンジポンプエコノミー アズワン

    マイクロシリンジポンプエコノミー

    アズワン
    156,000税込171,600
    1個
    当日出荷
    流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
    適合シリンジ10μL~10mL仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)電源AC100V 50/60Hzモーター小型ステッピングモーター機能注入動作一時停止機能付き流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
  • ディスポシリンジ アズワン

    ディスポシリンジ

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    翌々日出荷
    プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームが極小です。高価で少量の貴重なシリンジ内のサンプルを無駄なく正確に投与することができます。外筒は安定性の高いポリプロピレン製で適度な透明性を持ち、不活性で耐薬品性に優れています。2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
    容量(mL)0.5アズワン品番2-4262-01
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    259,000税込284,900
    1個
    当日出荷
    注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5保証期間3年設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min適合シリンジ10μL~10mLスピードレンジ(mm/min)0.001~9
  • シリンジポンプ(デジタル制御タイプ) アズワン

    シリンジポンプ(デジタル制御タイプ)

    アズワン
    279,000税込306,900
    1個
    当日出荷
    主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
    仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能)付属品ACアダプタ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示電源コード(m)1.5流量(mL/h)0.1~300保証期間3年最大ストローク(mm)90スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    429,000税込471,900
    1個
    翌々日出荷
    使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    146,000税込160,600
    1個
    18日以内出荷から23日以内出荷
    ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
  • シリンジポンプエコノミー アズワン

    シリンジポンプエコノミー

    アズワン
    166,000税込182,600
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7820-01寸法(mm)235×105×95
  • マイクロシリンジポンプ アズワン

    マイクロシリンジポンプ

    アズワン
    9,900税込10,890
    1台
    当日出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類