カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
- 1未満(191)
- 1~2未満(135)
- 2~3未満(115)
- 3~4未満(72)
- 4~5未満(5)
- 5~6未満(112)
- 6~7未満(6)
- 7~8未満(3)
- 10~20未満(184)
- 20~30未満(154)
- 30~40未満(30)
- 50~60未満(133)
- 60~70未満(3)
- 70~80未満(12)
- 100~200未満(36)
- 200~300未満(5)
- 500~600未満(4)
- 1000~2000未満(15)
- 2000~3000未満(13)
- 3000~4000未満(5)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Thermo Fisher Scientific(615)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(373)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(371)
- 大阪ケミカル(322)
- NICHIRYO(ニチリョー)(261)
- TGK(東京硝子器械)(239)
- 三商(201)
- アズワン(187)
- WATSON(167)
- ビーエム機器(146)
- QSP(134)
- SIBATA(柴田科学)(121)
- GILSON(ギルソン)(121)
- Finn(108)
- Thermo Scientific(105)
- 武蔵エンジニアリング(88)
- Celltreat(84)
- BMBio(76)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スポイト0.5mL
グローバルサイエンス¥26,980税込¥29,6781箱(2000本)10日以内出荷15μL・30μL・0.1mL・~0.5mL目盛付。滅菌スポイトはユニパック包装の為、残ったスポイトを衛生的に保管できます。仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:0.5mL●全長:143mm●10本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-80
アスピレーティングピペット(個別包装)
Celltreat¥38,980税込¥42,8781箱(100本)21日以内出荷容量を測定することなく、培地の吸引とサンプル廃棄物の除去に適しています。アスピレーティングピペットは目盛りやプラグなしで提供されます。従来の紙/プラスチック製の包装材と比較して優れた効果を発揮する、剥離可能なプラスチック製の包装材は微粒子をじょきょするための理想的な選択肢です。仕様●サイズ:幅20.0×奥行20.0×高さ345mm●入数:1箱(100本入)●カラー:クリア●材質:ポリスチレン●最大容量:50mL●RNase/DNaseフリー:○●ノンパイロジェニック:○材質ポリスチレンアズワン品番65-9390-06
Wideチップ 1000
Finn¥5,998税込¥6,5981箱(1袋×400本)63日以内出荷先端の開口部が広いチップ。細胞懸濁液やゲノムDNAのような大型分子、粘性の高い溶液に適している仕様●材質:PP●長さ:7.2cm●入数:400本×1袋アズワン品番65-5644-32
マイクロチップ 200μl 53mm
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥16,499税込¥18,1491箱(10個×96本)6日以内出荷先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8732-97
スポイト 3mL(L)1セット
東洋器材科学¥43,980税込¥48,3781セット(200パック×10本)9日以内出荷仕様●サイズ:3.3Φ×13Φ×235mm●全容量:3mL●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-8736-82
ClipTip 空ラック
Finn¥3,898税込¥4,2881箱(10ラック)63日以内出荷ClipTip用空ラック。仕様●カラーコード:イエロー、オレンジ●未滅菌●チップ、トレイなし●入数:10ラックアズワン品番65-5644-80
ピペットチップ F1ClipTipピペット専用
Finn¥7,798税込¥8,5781箱(10ラック×96本)7日以内出荷F1ClipTipピペット専用チップです。液切れのよいローリテンションチップです。仕様●容量レンジ(μL):10~300●カラーコード:オレンジ●長さ:100mm●フィルター:なし●未滅菌●包装:リロード(スタック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-93
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥159,800税込¥175,7801本7日以内出荷ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証仕様●チャンネル:12●容量レンジ(μL):30~300●可変ステップ(μL):1●カラーコード:オレンジ●適合ClipTip:ClipTip 300、300 Extアズワン品番65-5641-54
マイクロチップ 200μl 53mm
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥3,399税込¥3,7391個6日以内出荷先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8733-01
スポイト1mL(2号)
グローバルサイエンス¥17,980税込¥19,7781箱(2000本)6日以内出荷目盛:20μL・35μL・0.1mL・0.25mL・0.5mL・0.75mL・1.0mL仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:1.0mL●全長:155mmアズワン品番65-9029-87
ラムダ エリートタッチ
コーニング¥119,800税込¥131,7801ケース(1個)7日以内出荷Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:12●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数12容量範囲(μL)10~200アズワン品番65-3962-82オートクレーブの可否可ロック機能あり
ピペットチップ SoftFit~L 1200μL LR フィルター 滅菌済 2789-05シリーズ
Thermo Scientific¥14,980税込¥16,4781箱(8ラック×96個)5日以内出荷Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:1200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●リロードインサート●空ラックが必要です。アズワン品番65-5637-64
マイクロチップ 200μl 53mm
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥16,399税込¥18,0391箱(10個×96本)6日以内出荷先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。仕様●全長:53mm●材質:フタ・ラック/ポリカーボネート、プレート・チップ/ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応●安心の日本国内製造品です。●ガンマ線滅菌アズワン品番65-8732-91
ピペットチップ
Celltreat¥27,980税込¥30,7781箱(960本)31日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。仕様●容量:300μLアズワン品番65-3657-63
スポイト2mL(L)
グローバルサイエンス¥34,980税込¥38,4781箱(2000本)6日以内出荷目盛:0.1mL・0.2mL・0.3mL・・0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.0mL●全長:190mmアズワン品番65-9030-13
セロロジカルピペット
Celltreat¥82,980税込¥91,2781箱(800本)27日以内出荷ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅5×奥行5×高さ270材質ポリマー目盛マイナス:ありアズワン品番65-8656-41
ピペットチップ SoftFit~L 200μL LR
Thermo Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(10ラック×96個)5日以内出荷Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(グリーン):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-55
ラムダ エリートタッチ
コーニング¥95,980税込¥105,5781ケース(1個)7日以内出荷Corningラムダエリートタッチピペッターは、エルゴノミクスを追求した高機能設計で高い正確さと精度を備えています。軽量構造、曲線形のハンドル、4桁のカウンターデザインは快適なピペッティングを実現します。いずれのピペッターもプランジャーの動きがスムーズなので軽い力で動作し、手首への負担や疲労を軽減します。色違いのプッシュボタン(付属)を使用することで使用者やアプリケーションごとにピペッターを使い分けることができ、安全なサンプルハンドリングを助け、クロスコンタミネーションを防ぎます。▼エルゴノミックデザインのハンドルは右手と左手両方にフィットします。▼容量設定は片手で操作でき、オートロックシステムが付いているので作業中に偶発的に容量が変わることはありません。▼見やすい位置に設置されたカウンターは、より精度の高い4桁設定です。▼シングルチャンネルピペッターは細身なので細いチューブでの使用にも適しています。▼オートクレーブが可能でUV耐性があり、サンプルをコンタミネーションから守ります。▼マルチチャンネルピペッターのシャフトは個々に動作するのでチップを確実に装着できイジェクトも容易です。▼付属のインラボキャリブレーションツールを用いると様々なサンプルタイプにあわせて簡単に調節することができます。▼全ての製品は個別に試験され、品質証明書が付属します。仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●チャンネル:8●チップタイプ:200μL●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:10-200μL●アプリケーション:診断研究チャンネル数8容量範囲(μL)10-200アズワン品番65-3962-78オートクレーブの可否可ロック機能あり
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):10~100●可変ステップ(μL):0.2●カラーコード:イエロー●適合ClipTip:ClipTip 200アズワン品番65-5641-50
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥31,980税込¥35,1781本63日以内出荷ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証仕様●容量固定●容量(μL):50●カラーコード:パープル●適合ClipTip:ClipTip 50アズワン品番65-5641-59
スポイト2mL(中間質)
グローバルサイエンス¥29,980税込¥32,9781箱(2000本)7日以内出荷滴下量:約50μL。目盛:0.5mL・1.0mL・1.5mL・2.0mL・2.5mL。仕様●材質:PE(ポリエチレン)●容量:2.5mL●全長:158mmアズワン品番65-9030-10
セロロジカルピペット
Celltreat¥34,980税込¥38,4781箱(100本)欠品中ASTM標準仕様に従って製造されています。精度は±2%です。双方向(昇順および降順)の目盛りは太字かつ読みやすい黒インクで印刷されています。プレミアムポリマーファイバーバリアプラグは綿栓よりも優れています。色分けされたストライプとパッケージにより、容量をすばやく識別できます。ピペットコントローラーを使用する際に、マイナスの目盛りを素早く確認するための印刷された矢印仕様●サイズ(mm):幅18.5×奥行18.5×高さ345アズワン品番65-8656-32
ピペッティングシステム(マニュアル)
Finn¥139,800税込¥153,7801本7日以内出荷ClipTipが今までのピペット操作のトラブルを解消。▼チップの装着のOn/Offの確認が容易。▼軽い力でチップ着脱が可能で緩みのないチップ装着を実現。▼マルチチャンネルも瞬時に!全てのチップコーンをシール。ClipTip(専用チップ)。▼インターロッキング、スナップ&リップシールの2種類のチップフィッティングシステムを採用。▼液切れ抜群のローリテンションチップを採用(インターロッキング)。▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリーの品質保証仕様●チャンネル:8●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.1●カラーコード:パープル●適合ClipTip:ClipTip 50アズワン品番65-5641-49
Tecan用ネスト型チップ EV-200-NTRシリーズ
AXYGEN1ケース(5パック×768個)欠品中Axygen(R)は、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius、Zymark(R)/Caliper、Biotek(R)、Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol headに適合します。▼MCA96ヘッド用ネスト型。▼96チップフォーマット。▼透明ポリプロピレン。▼RNase/DNaseフリーを保証。▼ノンパイロジェニック。▼滅菌なし。▼互換性:Tecan(R) Freedom Evo(R)、TeMo、Aquarius with(MCA96 head)、Zymark(R)/Caliper RapidPlate(R)、SciClone(R)、Zephyr(R)(HV96 head)、Biotek(R) Precision(TM)、Precision XS 8、12 head、Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol、96-Ch.-Low Vol head仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●チップフォーマット:96本/ラック●チップ:Standard●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:あり●パッケージフォーマット:8ウェハー/スタック、5スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●最大容量:200μL●チップ形状:ラウンド●パッケージング:ネスト型チップラック●Tip Feature:Standard●Series:EV●Packaging Configuration:8 Stacked●使用可能モデル:Tecan●モデル:Freedom EVO●パック/ケース:40 Racks/Caseアズワン品番65-3963-37
ロングスポイト1mL
グローバルサイエンス¥35,980税込¥39,5781箱(1000本)10日以内出荷1本包装の滅菌スポイトは包装袋に使用期限を記載しています。仕様●材質:PE(ポリエチレン)●電子線滅菌●容量:1.0mL●全長:230mm●1本包装の滅菌済アズワン品番65-9029-96
フィンピペットデジタル
Finn¥179,800税込¥197,7801本63日以内出荷人間工学に基づいたスマートな計量設計と高い精度が人気のマイクロピペット。▼細身デザインの軽量設計。▼フルオートクレーブ対応。▼軽い力でチップを外せるソフトタッチチップイジェクション。▼精度向上のため微量モデルに導入、スーパーブローアウト。▼セキュリティー向上 セーフティーラベル仕様●チャンネル:16●容量レンジ(μL):5~50●可変ステップ(μL):0.5●カラーコード:ターコイズ●適合Finntip:50●※適合Finntipは基本的にノンフィルターチップの適合を示しています。チャンネル数16容量範囲(μL)5~50最小可変容量(μL)0.5アズワン品番65-5641-20オートクレーブの可否可
ピペットチップ SoftFit~L
Thermo Scientific¥8,598税込¥9,4581箱(10ラック×96個)5日以内出荷Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:300μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-79
ピペットチップ SoftFit~L 1000μL 滅菌済
Thermo Scientific¥8,198税込¥9,0181箱(8ラック×96個)5日以内出荷Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(ブルー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:1000μL●滅菌済●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●リロードタワーアズワン品番65-5638-01
ピペットチップ(フィルター付き)
Celltreat¥52,980税込¥58,2781箱(960本)18日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。仕様●容量:1000μLアズワン品番65-3657-73
ピペットチップ SoftFit~L 1200μL LR フィルター 滅菌済 2789-05シリーズ
Thermo Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(8ラック×96個)5日以内出荷Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。カラーコードインサートトレイ(イエロー):チップとピペットの選択が簡単。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:1200μL●滅菌済●フィルターチップ●ローリテンション●ヒンジラックアズワン品番65-5637-63
マイクロチップ 200μl 53mm
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥6,499税込¥7,1491箱(10個×96本)6日以内出荷先端部のハイカット設計により微量での液切れにすぐれています。仕様●全長:53mm●材質:プレート・チップ/ポリプロピレン、スカート/紙●Human DNA Free●Nuclease Free●オートクレーブ対応 ※スカート部分は紙製のため、そのままでのオートクレーブはできません。●安心の日本国内製造品です。アズワン品番65-8732-98
ピペットチップ SoftFit~L
Thermo Scientific¥7,198税込¥7,9181箱(10ラック×96個)5日以内出荷Rainin(TM) LTS ピペット用にデザインされたチップ。RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー。5種類のチップデザイン。トレーサビリティ:ロットナンバーと製品番号がインサートトレイにラべリング仕様●容量:300μL●未滅菌●ノンフィルターチップ●スタンダードチップ●ヒンジラックアズワン品番65-5637-83
ピペットチップ(フィルター付き)
Celltreat¥32,980税込¥36,2781箱(960本)21日以内出荷CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。仕様●容量:20μLアズワン品番65-3657-68
フィルター
Finn¥32,980税込¥36,2781箱(10ラック×96本)6日以内出荷Finntip フィルター。仕様●容量レンジ(μL):100~1000●カラーコード:ブルー●滅菌済●※適合証明書(白)付き●入数:96本×10ラックアズワン品番65-5644-48
ネジカップ 1セット
東洋器材科学¥18,980税込¥20,8781セット(100パック×1個)8日以内出荷仕様●摘要:スクリューキャップ●サイズ:78Φ×56Φ×102mm●容量:250mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8736-87
非湿潤性フィルターチップ ラック BMシリーズ
日本ジェネティクス¥23,980~税込¥26,378~1個(960本)ほか18日以内出荷非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済
非湿潤性フィルターチップ -10μl ラック 960本入 BMシリーズ
日本ジェネティクス¥23,980税込¥26,3781個(960本)18日以内出荷非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●全長:45.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-10μlアズワン品番65-3803-32
非湿潤性フィルターチップ -100μl ラック 960本入
日本ジェネティクス¥23,980税込¥26,3781個(960本)18日以内出荷非湿潤性フィルターチップ。サンプルなどの溶液のハンドリング中に万が一、溶液がフィルターに達したとしても、湿潤によるブロックが起こらないので溶液の回収が可能です。エアロゾルによるピペットの汚染を防ぐため、DNA・RNAサンプルやRIの取り扱いに便利です。ノーマルラックタイプ。滅菌済仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●全長:51.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●フィルター付タイプ:-100μlアズワン品番65-3804-43