分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
1,790件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。 ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本 純度(%)95(V/V)
1本(5L)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚ほか
1,455 税込1,601
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
1箱(5回分)ほか
2,390 税込2,629
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1本ほか
4,386 税込4,825
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1個(500mL)
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。 各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。 クロマトグラフィーに。 充填量(L)4.5 充填圧力(Mpa)0.8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水分計(MS/MX/MF/ML)用オプション
トラスコ品番838-3383 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
1枚
3,425 税込3,768
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
2,356 税込2,592
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1ケース(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

受光方向を一定にする矢印付き。 セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。 向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用 材質PS 測定範囲(nm)340~900 光路幅(mm)10 標準偏差(nm)360≦±0.005 寸法(mm)12.5×12.5×45
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番1-9737-01 材質光学用白板ガラス 容量(mL)3.5 外寸法(mm)12.5×12.5×45 透過面2面
1ケース(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セル用のプラスチック製のふたです。
材質PP 寸法(mm)10×10
1組(100個)
999 税込1,099
当日出荷

上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。 実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属 タイプネジ調節式
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1枚
4,089 税込4,498
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
3,742 税込4,116
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジーエルサイエンススマートバッグPA
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。 また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど 仕様低ブランク 材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製 耐熱温度(℃)120 フィルム厚さ(μm)53
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000 1目盛1度 全長(mm)約250 ボーメ度範囲0~72度 仕様重ボーメ度:0~72度 TGK品番801-53-46-01 材質ガラス、鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質PE 寸法(幅×チャック下)(mm)240×340 厚さ(mm)0.04 アズワン品番6-633-80
1袋(100枚)
2,060 税込2,266
当日出荷


お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
1個
6,240 税込6,864
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。 塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。 燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。 ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
アズワン品番8-5613-01 仕様判定操作:約10秒 付属品ライター×1本 寸法(mm)60×23×110 質量(g)50
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様測定領域(nm):285~800 材質PMMA(アクリル樹脂) 光路長(mm)10 サイズ(mm)12.5×12.5×45 透過面2面
1個ほか
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部はU字型になっています。 セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45 材質UV石英ガラス タイプ2面透明 測定誤差1%以内(220nm) 容量(mL)3.5 光路長(mm)10 光路幅(mm)10
1個ほか
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用 材質PMMA(アクリル) 寸法(mm)12.5×12.5×45 光路長(mm)10 透過面2
1箱(100個)
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
1ケース(25本)
19,900 税込21,890
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt 淡黄色透明 型番ASO-100 引火点(℃)342 内容量(kg)1 アズワン品番2-9146-01
1個
13,761 税込15,137
当日出荷

340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
1箱(100本)
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケラミフィルター(円筒ガス噴射管) A型 アズワン 動画あり
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの 耐薬品性ガラスと同等の性質 引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上 圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング