分析・環境・測定器具とは、科学研究、実験室などの場において使われる特定の物質などの分析をするための専門的な器具のことをいいます。特定の気体が缶におさめられ、研究やテスターとして使用される標準ガスや、特定の物質の分析を行うために使われる比色計や分光光度計、比重計・密度計などの機器、窒素などの特定のガスを発生させるガス発生装置、目に見えない紫外線を照射していることを確かめる紫外線測定用品などがあります。
各種のガスを実験用に小型ボンベに圧縮して入れてあり、実験のスピード化に役立ちます。
ガスはスプレー式で、一定量を連続して噴出させたい時は、別売のガス量調節器を使用します。
付属品フレキシブルチューブ・ストレートチューブ 各1本
純度(%)95(V/V)
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに
厚さ(mm)0.05
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。
用途各種粘度計の校正
1袋(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途自動車排気ガステスターや、ガス測定器の校正に。
各種大気汚染物質の濃度測定の試料に。
クロマトグラフィーに。
充填量(L)4.5
充填圧力(Mpa)0.8
受光方向を一定にする矢印付き。
セル窓をくぼませて傷つきにくくしてあります。
向かい合う2面が透明で、残り2面がすりガラス状になっています。
種別可視光線用
材質PS
測定範囲(nm)340~900
光路幅(mm)10
標準偏差(nm)360≦±0.005
寸法(mm)12.5×12.5×45
アズワン品番1-9737-01
材質光学用白板ガラス
容量(mL)3.5
外寸法(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
1ケース(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
上部のネジを回すと一定のガス流量を連続して噴出できます。
実験用ガス缶に装着して、使用できます。
材質金属
タイプネジ調節式
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1組(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ビニルアルコール系ポリマーフィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性・耐吸着性に優れ、素材からの不純物溶出も極めて少ないバッグです。
また、耐透過性に優れています。この特性により、無機ガスからガス状の有機化合物まで幅広いサンプルに適用できます。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガス、無機ガスなど
仕様低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
材質PE
寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
厚さ(mm)0.04
アズワン品番6-633-80
1袋(100枚)
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。
塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。
燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。
ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
アズワン品番8-5613-01
仕様判定操作:約10秒
付属品ライター×1本
寸法(mm)60×23×110
質量(g)50
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様測定領域(nm):285~800
材質PMMA(アクリル樹脂)
光路長(mm)10
サイズ(mm)12.5×12.5×45
透過面2面
底部はU字型になっています。
セルホルダーに入れやすく、また、洗浄が容易です。
寸法(mm)12.5×12.5×45
材質UV石英ガラス
タイプ2面透明
測定誤差1%以内(220nm)
容量(mL)3.5
光路長(mm)10
光路幅(mm)10
測定方向の識別のためV印がエンボス表記されています。
用途紫外線領域(285~750nm)測定用
材質PMMA(アクリル)
寸法(mm)12.5×12.5×45
光路長(mm)10
透過面2
タンパク質や粉末状化合物のX線結晶解析に使用できるキャピラリーです。上部はファネル状になっています。
お求めやすい価格でご提供。可視光波長領域の測定に適した、リーズナブルなディスポセルです。測定方向を識別するために矢印が刻印されています。
材質PS
開放系での耐熱性に優れています。250℃の条件下で約1000時間ご使用可能です。
仕様耐熱性(℃):-40~300、粘度(25℃):100cSt
色淡黄色透明
型番ASO-100
引火点(℃)342
内容量(kg)1
アズワン品番2-9146-01
1個
¥13,761
税込¥15,137
当日出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
親容器から低圧でガスを充填したプッシュ缶入りのガスです。 高圧ガス保安法の規制を受けずに、手軽で簡単に純ガス・混合ガスを取扱うことができます。 ストローボタンを付属していますので、ブローすることができます。
タイプ純ガス
円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。
重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。
測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。
小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。
標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.002
全長(mm)160
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。