分溜・分離・抽出・ろ過とは、サンプルの分離や抽出・ろ過などの際に使用するさまざまな器具やそのアクセサリーです。医学や理科学的な実験・研究をはじめ、水質検査や滅菌検査、食品や飲料などの分析テストなど多くの現場で利用されています。サンプル中に存在する物質の検出に一般的に使用されるろ紙をはじめ、フィルターやロート、遠心分離器、クロマトグラフ管など、対象となるサンプルや目的にあわせたさまざまな製品があります。
2,089件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ(遠心式限外ろ過フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1箱(96個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    遠心機を活用した限外ろ過デバイスです。抗原・抗体・酵素・核酸・タンパク質・ペプチド・コロイドの濃縮や精製など、多用途に使用できます。
    材質(フィルター)ウルトラセル(再生セルロース)、容器:PP
  • アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラー15 遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1ケース(96個)
    当日出荷から翌々日出荷
    従来品に比べ、ウルトラスピードのサンプル処理。希釈タンパク質溶液の90%以上と高い回収率。バーチカルなデザインにより、各種ローターに対応可。最大初期サンプル容量-15mL(アミコンウルトラ-15)。最大遠心力-4000×g(スウィングバケットローター)。膜材質-低結合性再生セルロース・有効ろ過面積-7.6cm2。一般的な最終濃縮液量-200μL(アミコンウルトラ-15)
    材質[フィルター]ウルトラセル-PL(再生セルロース)、[フィルターユニット]コポリマースチレン/ブタジェン、[ろ液チューブ]ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)7.6直径×長さL(Φmm×mm)35×121一般的な最終濃縮液量(μL)150~300遠心力(xg)スイングバケットローター: 4000 xg固定アングルローター (35°): 5000 xg最大初期サンプル容量(mL)スイングバケットローター: 15 mL固定アングルローター:35° - 12 mL
  • ろ過瓶 アズワン

    ろ過瓶

    アズワン
    120,000税込132,000
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス適合ホース内径(Φmm)11
  • ろ過ロート 磁製 TGK(東京硝子器械)

    ろ過ロート 磁製

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質磁製
  • ガラス繊維ろ紙 GF/D Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/D

    Whatman(ワットマン)
    127,699税込140,469
    1箱(25枚)
    当日出荷から84日以内出荷
    水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
    厚さ(mm)0.68グレードGF/D粒子保持能(μm)2.7坪量(g/m2)121
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • MT印 ろ紙適合吸引ロート マルミヤセラミックス

    MT印 ろ紙適合吸引ロート

    マルミヤセラミックス
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から69日以内出荷
    酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
  • ガラス繊維ろ紙 GF/C Whatman(ワットマン)

    ガラス繊維ろ紙 GF/C

    Whatman(ワットマン)
    107,399税込118,139
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
    厚さ(mm)0.26スペース液体のろ過。グレードGF/C坪量(g/m2)53保留粒子径(μm)1.2
  • MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性) Merck(メルクミリポア)

    MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1箱(50枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。
    材質セルロース混合エステル白色表面無地特性親水性
  • エンフロンPFR ABシリーズ PALL(ポール)

    エンフロンPFR ABシリーズ

    PALL(ポール)
    143,578税込157,936
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
    材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
  • ミニザルト(メンブレンフィルタ) sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト(メンブレンフィルタ)

    sartorius(ザルトリウス)
    229,800税込252,780
    1箱(500個)
    当日出荷から15日以内出荷
    有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現し、ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 個別滅菌包装済みですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。
  • ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ ADVANTEC

    ステンレスガスラインホルダー 17304シリーズ

    ADVANTEC
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 遠心機 アズワン

    遠心機

    アズワン(1件のレビュー)
    137,600税込151,360
    1台
    当日出荷
    付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245適合チューブ外径(Φmm)16~16.5×105~120mm電源AC100V 50/60Hz処理量(mL)15×8本タイマー時間0~30分外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×320×245ローター専用ローター内蔵
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    119,800税込131,780
    1箱(1000個)ほか
    翌日出荷から41日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
    形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
  • 吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズ アズワン

    吸引ろ過瓶 ゴム栓口 64030シリーズ

    アズワン
    177,999税込195,799
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    吸引口がゴム栓仕様のため、吸引口径を自在に変更できます。
    材質硼珪酸ガラス
  • GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5

    ヤマト科学
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    179,800税込197,780
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • 真空シール R-220SE/Pro用 SIBATA(柴田科学)

    真空シール R-220SE/Pro用

    SIBATA(柴田科学)
    149,999税込164,999
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    BUCHIエバポレーター用シール部品。
  • PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ PALL(ポール)

    PSS ガスケットシールタイプ MBS1001Sシリーズ

    PALL(ポール)
    117,828税込129,611
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    食品製造ライン用スチームの異物の除去用フィルターです。 高い空隙率です。 低い圧力損失です。 高い収塵能力です。 縦溶接線のないシームレス構造です。 均一な孔構造です。 各種合金での製作が可能です。 エネルギーの損失が少ないです。 交換頻度の減少および洗浄が容易です。 長いろ過寿命です。 優れた耐久性です。 正確なろ過精度です。 幅広いアプリケーションに対応します。
    材質(フィルターメディア)316Lステンレススチール/(エンドキャップ)316ステンレススチール/(ガスケット)高温用フッ素ゴム直径(Φmm)60.3耐差圧(MPa)正方向0.34(カートリッジ外→内)長さ(inch)約10
  • トラックエッチドメンブレン GVS

    トラックエッチドメンブレン

    GVS
    109,800税込120,780
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途トラックエッチドメンブレン
  • GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
    用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ ADVANTEC

    メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ

    ADVANTEC
    139,800税込153,780
    1箱(1000枚)
    当日出荷から63日以内出荷
    罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
    材質セルロース混合エステルタイプ寸法(Φmm)47
  • マイレクス50 Merck(メルクミリポア)

    マイレクス50

    Merck(メルクミリポア)
    169,800税込186,780
    1箱(100個)
    当日出荷から22日以内出荷
    気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
    滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
  • 遠心式フィルターユニット Merck(メルクミリポア)

    遠心式フィルターユニット

    Merck(メルクミリポア)
    249,800税込274,780
    1セット(500個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。 アルミコンウルトラ-0.5は回収率とスピードを両立し、逆遠心も可能で1滴も無駄にしません。
  • ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ) Whatman(ワットマン)

    ミニユニ標準タイプ(シリンジレスフィルタ)

    Whatman(ワットマン)
    387,999税込426,799
    1箱(1000個)
    当日出荷から48日以内出荷
    フィルタ付きオートサンプラー用バイアルです。 サンプル溶液はミニユニで濾過後、バイアルに移すことなく、そのままHPLCなどのオートサンプラーにかけ、分析できます。 HPLC分析サンプル前処理の手間、コスト、時間を大幅に削減します。 濾過はこれ1本で完了。前処理時間が従来の3分の1に! ほとんどすべてのオートサンプラーに適合。 消耗品が少なくて済むので、最大40%のコスト削減可能。
    用途HPLC分析、コンポジット・アッセイ、含量均一テスト、除タンパク 溶解度試験、溶出試験、サンプル濾過材質(ハウジング)PP処理容量(mL)0.4適合バイアル寸法(mm)12×32残液量(μL)75穴径(Φμm)0.45
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • MDX-310/210/110用ラック トミー精工

    MDX-310/210/110用ラック

    トミー精工
    139,800税込153,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
    用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • GC キャピラリカラム DB-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ
    用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • ILCカラム 桐山製作所

    ILCカラム

    桐山製作所
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    上部接続はチューブ・下部接続は二方コック付きです。
    付属品フッ素樹脂チューブ(内径Φ1mm・外径Φ2mm)×5m、カラム用グラスフィルター×10枚材質ガラス(ハリオH-32)
  • エンプティーカラム BIORAD

    エンプティーカラム

    BIORAD
    463,999税込510,399
    1本(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ベッド容量2mLのPP製ディスポーザブルカラムです。サンプルの前処理や放射性物質を使用する場合に便利です。10mLのリザーバー付きです。スタックキャップとフィメールルアープラグを使用するとカラムの連結、チュービングが可能です。オートクレーブが可能です。
  • アクリルカラム アズワン

    アクリルカラム

    アズワン
    119,800税込131,780
    1セット
    14日以内出荷から30日以内出荷
    純水製造の前処理にご使用できます。
  • ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット) Merck(メルクミリポア)

    ウルトラフリー(サンプル前処理用フィルタユニット)

    Merck(メルクミリポア)
    109,800税込120,780
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
    水溶液および各種溶媒中の試料からの粒子・沈殿物の除去や液体クロマトグラフィの前処理におすすめです。
    材質(リザーバーバイアル)ポリプロピレン
  • 薄層クロマトグラフィー 矢沢科学

    薄層クロマトグラフィー

    矢沢科学
    199,800税込219,780
    1式
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
  • アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット) Merck(メルクミリポア)

    アミコンウルトラ4 (遠心式フィルターユニット)

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1箱(96個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    2枚のメンブレンを縦型に装着していますので、濾過面積が大きいです。 タンパク質低吸着のウルトラセルメンブレンにより、90%以上の高い回収率を実現します。 超スピード処理、わずか15分/1回で濃縮・精製できます。
    材質フィルター:再生セルロース、フィルターユニット:コポリマースチレン・ブタジエン、ろ液チューブ:PP(ポリプロピレン)
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF

    Whatman(ワットマン)
    579,800税込637,780
    1箱(1500個)
    当日出荷から17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
  • InertSustain C18 5020シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSustain C18 5020シリーズ

    ジーエルサイエンス
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
分溜・分離・抽出・ろ過